防犯灯本体 :「色評価用」の検索結果
特価
本日12月1日(月)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「消費電力(W)」から絞り込む
5~10未満(1)
材質樹脂(オフホワイト色)/アクリル(透明ケシ)
幅(mm)111
寸法(mm)【出】256
質量(kg)0.8
取付壁・ポール取付兼用
高さ(mm)206
備考日本防犯設備協会ランクS
使用温度範囲(℃)-20~35
定格電圧(V)100
構造防雨型
平均演色評価数(Ra)73
周波数50Hz/60Hz
保護等級IP44
色温度(K)5000
ランプの種類LED
光源寿命60000時間
光色昼白色
明るさHf40W相当
グリーン購入法適合
電源容量(VA)7
定格光束(Lm)903
取付間隔【器具】クラスB・B+
LED交換不可
『防犯照明器具』には他にこんなカテゴリがあります
- 防犯灯本体
- 防犯灯用取付部品
- 防犯灯用電源ユニット
照明器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。