3ページ目: 防犯灯本体

115件中 81115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消費電力(W)から絞り込む
LEDアプローチライト 片面遮光板 岩崎電気LEDアプローチライト 片面遮光板岩崎電気
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
材質/仕上本体:ステンレス/ブラック(半つや)質量(g)290
LED防犯灯 20VA 自動点滅器なしDB 岩崎電気LED防犯灯 20VA 自動点滅器なしDB岩崎電気
34,980税込38,478
1台
90日以内出荷
材質/仕上本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート/ダークブラウン質量(kg)1.1使用温度範囲(℃)-20~+35周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)(100V)18.4、(200V)18.1、(240V)18.2入力電圧(V)100~240平均演色評価数(Ra)70保護等級IP44色温度(K)5000相当光源色昼白色タイプエネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)125.0、(200V)127.0、(240V)126.3LED寿命(時間)60000(光束維持率75%)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外500)グリーン購入法適合定格光束(Lm)2300耐雷サージ15kV(コモンモード)
LED防犯灯 20VA 自動点滅器ありDB 岩崎電気LED防犯灯 20VA 自動点滅器ありDB岩崎電気
36,980税込40,678
1台
90日以内出荷
材質/仕上本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート/ダークブラウン質量(kg)1.1使用温度範囲(℃)-20~+35周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)(100V)18.4、(200V)18.1、(240V)18.2入力電圧(V)100~240平均演色評価数(Ra)70保護等級IP44機能自動点滅色温度(K)5000相当光源色昼白色タイプエネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)125.0、(200V)127.0、(240V)126.3LED寿命(時間)60000(光束維持率75%)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外500)グリーン購入法適合定格光束(Lm)2300耐雷サージ15kV(コモンモード)
20VA昼白センサ有LED防犯灯 東芝ライテック20VA昼白センサ有LED防犯灯東芝ライテック
35,980税込39,578
1個
9日以内出荷
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵幅(mm)器具:114材質/仕上本体:アルミダイカスト/マイルドホワイト/ポリエステル粉体塗装(マンセル値:5Y/9.3/0.5相当)、グローブ:アクリル/透明つや消し仕上げ質量(kg)1.6使用温度範囲(℃)-20~35消費電力(W)17.1(100V)、16.8(200V)、16.9(242V)定格電圧(V)100~242相関色温度(K)5000定格寿命(時間)60000(光束維持率80%)平均演色評価数(Ra)70保護等級IP44エネルギー消費効率(Lm/W)143.2(100V)、145.8(200V)、144.9(242V)付加機能照度センサー入力電流(mA)172(100V)、85(200V)、72(242V)光色昼白色調光方式調光不可グリーン購入法適合適合周波数50/60Hz定格光束(Lm)2450耐雷サージ15kV(コモンモード)
LED防犯灯 自動点滅器無し アイリスオーヤマLED防犯灯 自動点滅器無しアイリスオーヤマ
21,980税込24,178
1台
120日以内出荷
仕様自動点滅器なし周波数(Hz)50/60共用電源(V)100~242平均演色評価数(Ra)75保護等級IP44色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)60000
カットルーバ(前後用) Panasonic(パナソニック)カットルーバ(前後用)Panasonic(パナソニック)
2,498税込2,748
1組(5個)
4日以内出荷
長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた次世代半導体照明、先端SSL商品です。
用途NNY20482LE1用タイプ器具内蔵タイプ入数1組5個
LED防犯灯カットルーバ(側面用) Panasonic(パナソニック)LED防犯灯カットルーバ(側面用)Panasonic(パナソニック)
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
タイプ器具内蔵タイプ
LED防犯灯カットルーバ(前後用) Panasonic(パナソニック)LED防犯灯カットルーバ(前後用)Panasonic(パナソニック)
3,500税込3,850
1組(4個)
4日以内出荷
このルーバは前方と後方を同時に遮光します。
タイプ器具内蔵タイプ入数1組4個
LEDモールライト電源別置200形電球色 Panasonic(パナソニック)LEDモールライト電源別置200形電球色Panasonic(パナソニック)
42,980税込47,278
1個
4日以内出荷
電圧(V)100~242消費電力(W)60仕様(お奨めポール)トクポールXY4963A付属品落下防止ワイヤー付材質(本体)アルミダイカスト(コーヒーブラウン)保護等級IP23(灯具のみ)色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)66.4光源寿命40000時間(光束維持率75%)光束(Lm)3985耐風速(m/s)50仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)演色指数(Ra)85電源ユニット別置耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDモールライト電源別置200形昼白色 Panasonic(パナソニック)LEDモールライト電源別置200形昼白色Panasonic(パナソニック)
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
電圧(V)100~242消費電力(W)60仕様(お奨めポール)トクポールXY4963A付属品落下防止ワイヤー付材質(本体)アルミダイカスト(コーヒーブラウン)保護等級IP23(灯具のみ)色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)76.3光源寿命40000時間(光束維持率75%)光束(Lm)4580耐風速(m/s)50仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)演色指数(Ra)70電源ユニット別置耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDモールライト専用電源250形 Panasonic(パナソニック)LEDモールライト専用電源250形Panasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできるバリュアブル商品です。
入力電圧(V)AC100~242電圧(V)100~242長さ(mm)220幅(mm)81質量(kg)0.97適合内径(Φmm)(収納可能ポール)105器具相当水銀灯250形相当用
LEDモールライト電源別置250形角型 Panasonic(パナソニック)LEDモールライト電源別置250形角型Panasonic(パナソニック)
57,980税込63,778
1個
3日以内出荷
LEDモールライト電源別置100形角型 Panasonic(パナソニック)LEDモールライト電源別置100形角型Panasonic(パナソニック)
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
電圧(V)100~242消費電力(W)21付属品落下防止ワイヤー付幅(mm)350高さ(mm)277材質(本体)アルミダイカスト(オフブラック)電源電源別置型全高(mm)3562構造防雨型保護等級IP23(灯具のみ)材質(天板)鋼板(オフブラック)グローブ種別アクリル光源寿命40000時間(光束維持率85%)耐風速(m/s)60仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)器具相当水銀灯100形相当耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDモールライト電源別置250形丸型 Panasonic(パナソニック)LEDモールライト電源別置250形丸型Panasonic(パナソニック)
57,980税込63,778
1個
予約販売
電圧(V)100~242消費電力(W)100付属品落下防止ワイヤー付長さ(mm)950幅(mm)350質量(kg)16.2高さ(mm)277材質(本体)アルミダイカスト(オフブラック)電源電源別置型全高(mm)4566構造防雨型保護等級IP23(灯具のみ)色温度(K)5000材質(天板)鋼板(オフブラック)グローブ種別アクリル光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)97.2光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)9720耐風速(m/s)60仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)演色指数(Ra)70器具相当水銀灯250形・200形相当耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDモールライト電源別置100形丸型 Panasonic(パナソニック)LEDモールライト電源別置100形丸型Panasonic(パナソニック)
31,980税込35,178
1個
予約販売
電圧(V)100~242消費電力(W)21付属品落下防止ワイヤー付長さ(mm)475幅(mm)350質量(kg)10.1高さ(mm)277材質(本体)アルミダイカスト(オフブラック)電源電源別置型全高(mm)3562構造防雨型保護等級IP23(灯具のみ)色温度(K)5000材質(天板)鋼板(オフブラック)グローブ種別アクリル光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)88光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)1850耐風速(m/s)60仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)演色指数(Ra)70器具相当水銀灯100形相当耐雷サージ15kV(コモンモード)
LED街路灯エバーライト50形相当 Panasonic(パナソニック)LED街路灯エバーライト50形相当Panasonic(パナソニック)
91,980税込101,178
1個
4日以内出荷
省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできるバリュアブル商品です。
LEDモールライト電源別置250形昼白色 Panasonic(パナソニック)LEDモールライト電源別置250形昼白色Panasonic(パナソニック)
57,980税込63,778
1個
予約販売
タイプ電源別置型分類モールライトLED昼白色
LEDモールライト電源別置100形電球色 Panasonic(パナソニック)LEDモールライト電源別置100形電球色Panasonic(パナソニック)
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
タイプ電源別置型
LEDモールライト電源別置100形昼白色 Panasonic(パナソニック)LEDモールライト電源別置100形昼白色Panasonic(パナソニック)
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
タイプ電源別置型
LED街路灯フロント配光200形昼白色 Panasonic(パナソニック)LED街路灯フロント配光200形昼白色Panasonic(パナソニック)
189,800税込208,780
1個
4日以内出荷
省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできるバリュアブル商品です。
電圧(V)100~242消費電力(W)30仕様(お奨めポール)モールライト用ポールYD3509HNK、(適合オプション)NNY28567付属品落下防止ワイヤー付適合トクポールXY3719CHN、トクポールXY3702HN高さ(mm)220タイプフロント配光タイプ取付方式ポール取付型全高(mm)3820構造防雨型定格出力初期光束補正型機能初期光束補正機能付ランプ水銀灯100形1灯器具相当色温度(K)5000グローブ種別透明つや消しグローブ幅(Φmm)535安定器定格出力初期光束補正型(平均電力25.5W)エネルギー消費効率(Lm/W)116.6光源寿命60000時間(光束維持率70%)LED昼白色光束(Lm)3500耐風速(m/s)60仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)調光方式タイマー段調光演色指数(Ra)70耐雷サージ15kV(コモンモード)
LED街路灯ワイド配光500形昼白色 Panasonic(パナソニック)LED街路灯ワイド配光500形昼白色Panasonic(パナソニック)
199,800税込219,780
1個
4日以内出荷
省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできるバリュアブル商品です。
電圧(V)100~242消費電力(W)60仕様(お奨めポール)モールライト用ポールYD4509HN、(適合オプション)NNY28567付属品落下防止ワイヤー付適合トクポールXY4550CHN、トクポールXY4719CHN高さ(mm)220タイプワイド配光タイプ取付方式ポール取付型全高(mm)4820構造防雨型定格出力初期光束補正型機能初期光束補正機能付ランプ水銀灯250形1灯器具相当色温度(K)5000グローブ種別透明つや消しグローブ幅(Φmm)535安定器定格出力初期光束補正型(平均電力51W)エネルギー消費効率(Lm/W)108.3光源寿命60000時間(光束維持率70%)LED昼白色光束(Lm)6500耐風速(m/s)60仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)調光方式タイマー段調光演色指数(Ra)70耐雷サージ15kV(コモンモード)
真球街路灯 ルーバー 東芝ライテック真球街路灯 ルーバー東芝ライテック
18,980税込20,878
1台
8日以内出荷
材質本体:鋼板/白色塗装
真球街路灯 遮光板 東芝ライテック真球街路灯 遮光板東芝ライテック
15,980税込17,578
1台
8日以内出荷
材質本体:鋼板
防雨形 100Vプラグインフォトスイッチ 東芝ライテック防雨形 100Vプラグインフォトスイッチ東芝ライテック
4,598税込5,058
1個
12日以内出荷
本体はワンタッチで取付、取り外しができ保守点検等に便利です。 しゃ光フードは一体となっているため、不要です。
消費電力(W)1定格電圧(V)AC100V仕様JIS1P形、適合受台:OSS-1063N、OSS-1062、テストカバー付動作方式光導電素子+バイメタルスイッチ式定格周波数(Hz)50/60結線方式プラグ式負荷電流(A)6A動作照度(点灯)10~80lx、(消灯)点灯照度の5倍以下
電子式フォトスイッチ 消灯タイマー付 東芝ライテック電子式フォトスイッチ 消灯タイマー付東芝ライテック
7,698税込8,468
1個
6日以内出荷
周囲の明るさを検知して、照明を自動で点灯・消灯します。 周囲が暗くなれば自動で照明を点灯させます。 消灯タイマー機能で、設定時間後に消灯できます。 約10年交換不要。(電子式フォトスイッチの寿命は約8~10年です。)
用途屋外、屋内定格電圧(V)AC100(50/60Hz)仕様JIS3形相当、消灯タイマー付、照度調整機能付シルバー消費電流(mA)約60以下(定格電圧:1000lxにて測定)使用周囲温度(℃)-10~40開閉寿命(回)4000以上適合負荷LED、INV蛍光灯、電球型蛍光灯、白熱灯負荷電流(A)8動作照度点灯照度:約50lx~約650lx(定格電圧、周囲温度20±5℃において)、消灯照度:点灯照度の5倍以下(約50lx時)/3倍以下(約300lx時)定格入力8A・100V AC
AC100V LED点滅灯(ホワイト) エスコAC100V LED点滅灯(ホワイト)エスコ
13,400税込14,740
1個
翌日出荷
エスコ品番EA864EA-12
AC100V LED点滅灯(レッド) エスコAC100V LED点滅灯(レッド)エスコ
13,400税込14,740
1個
翌日出荷
エスコ品番EA864EA-11
LED防犯灯 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LED防犯灯YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
材質アルミ合金 / PCホワイト消費電力(W)9定格電圧(V)AC100-240本体寸法(mm)W80×H84×D303本体質量(kg)0.72周波数50Hz/60Hz光源LED(交換不可)色温度(K)5000寿命40000時間光源色昼白色光束(Lm)1,260防水性IP67演色指数(Ra)70調光の可否なし
LED防犯灯自動点滅機能付き YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LED防犯灯自動点滅機能付きYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
材質アルミ合金 / PCホワイト消費電力(W)9定格電圧(V)AC100-240本体寸法(mm)W80×H84×D303本体質量(kg)0.72周波数50Hz/60Hz光源LED(交換不可)色温度(K)5000寿命40000時間光源色昼白色光束(Lm)1,260防水性IP67演色指数(Ra)70調光の可否なし
街路灯用補修セード 東芝ライテック街路灯用補修セード東芝ライテック
2,898税込3,188
1個
29日以内出荷
街路灯用補修アクリルグローブ(乳白) 東芝ライテック街路灯用補修アクリルグローブ(乳白)東芝ライテック
5,198税込5,718
1個
29日以内出荷
LED道路灯電柱共架アーム 東芝ライテックLED道路灯電柱共架アーム東芝ライテック
36,980税込40,678
1個
29日以内出荷
薄形設計で、既設ポールにフレキシブルに対応。
適合アーム:Φ60.5本体/錆止塗装
LED街路灯 東芝ライテックLED街路灯東芝ライテック
45,980税込50,578
1個
翌々日出荷
カテゴリー街路灯
2灯用 街路灯アーム 錆止塗装 東芝ライテック2灯用 街路灯アーム 錆止塗装東芝ライテック
35,980税込39,578
1個
29日以内出荷
質量(kg)9.9本体/錆止塗装灯数2灯用ポール丸ポール用ポール径×長さ(Φ×mm)76.3×140
LED40VA 防犯灯 三菱電機LED40VA 防犯灯三菱電機
34,980税込38,478
1台
4日以内出荷
消費電力(W)27仕上【本体】アルミダイカスト・白色塗装仕上、【グローブ】アクリル・半透明充電入力容量(VA)27

防犯照明器具』には他にこんなカテゴリがあります

防犯灯本体