先に省施工金具をバンドで固定することにより、電力柱および鋼管への灯具取付作業が簡単に行えます。(標準の角度の場合はなくても取付けできます)
灯具の取付角度を伏せて使用する場合に必要です。
質量(kg)0.14
タイプ角度可変型
種類コンクリート柱用・鋼管ポール取付用
本体ステンレス
適合径(Φmm)柱:60(59.6含む)以上
質量(kg)0.06
種類鋼管ポール用
本体ステンレス
適合径(Φmm)60(59.6含む)~114.3
板幅(mm)20
ED防犯灯20VA
Panasonic(パナソニック)
税込¥19,778~
¥17,980~
防災照明/非常灯
DAIKO(大光電機)
税込¥32,978~
¥29,980~
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。