防犯灯用電源ユニット :「24V LED」の検索結果
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
消費電力(W)141.0(100V)、137.0(200V)、137.0(242V)
入力電圧(V)100・200・242
適合(ポール)4B以上
材質アルミ
質量(kg)1.4
使用温度範囲(℃)-25~+40
定格電圧100~242V対応
定格周波数(Hz)50/60共用
2次無負荷電圧(V)167
配線長(二次側)50m以下
入力電流(A)1.42(100V)、0.69(200V)、0.58(242V)
口出線(mm)800
適合ランプLDS124L-G-E39FA、LDS124N-G-E39FA
耐電圧(kV)15(コモンモード)
1個
¥16,980
税込¥18,678
8日以内出荷
照明器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。