電源ユニット LEDioc LEDライトバルブF岩崎電気8日以内出荷
消費電力(W)141.0(100V)、137.0(200V)、137.0(242V)入力電圧(V)100・200・242適合(ポール)4B以上材質アルミ質量(kg)1.4使用温度範囲(℃)-25~+40定格電圧100~242V対応定格周波数(Hz)50/60共用2次無負荷電圧(V)167配線長(二次側)50m以下入力電流(A)1.42(100V)、0.69(200V)、0.58(242V)口出線(mm)800適合ランプLDS124L-G-E39FA、LDS124N-G-E39FA耐電圧(kV)15(コモンモード)
LED点灯装置東芝ライテック税込¥19,778¥17,980
防犯灯コイズミ税込¥8,798~¥7,998~
LED街路灯東芝ライテック税込¥10,668~¥9,698~
LED街路灯東芝ライテック税込¥219,780~¥199,800~
LED街路灯東芝ライテック税込¥50,578~¥45,980~
LED街路灯東芝ライテック税込¥219,780~¥199,800~
LED街路灯東芝ライテック税込¥219,780~¥199,800~
LED街路灯東芝ライテック税込¥14,278~¥12,980~