2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電圧(V)」から絞り込む
100~240(1)
100~242(1)
125(1)
「和室目透かし天井」「洋室天井」に最適です。 耐熱温度130℃までアップ…直付器具の高容量化による器具周辺温度の上昇に対応します。 取付方向目印がつきました…施工時の取付方向が簡単に決められ、取付強度が確保できます。(目印の向きを目透かし方向に合わせてください。) 耐回転トルク20Nmに…大型直付器具の取り付け時に発生する、回転トルクに対しての強度がアップしました。
タイプフル端子、送り端子なし 定格6A 125V 定格電圧(V)125 耐熱温度(℃)(1時間)100±3 適合電気用品安全法(特定電気用品) 使用温度範囲(℃)-10~40 定格電流(A)6 結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式) 適合電線径(Φmm)1.6、2.0
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

照度センサ制御。調光T/U付照度センサの回路設計に。外光に合わせて平均照度を一定に保って調光。快適性も保ちながら、上手に節電。ランプ交換当初の余分な明るさをカットして節電。タイマーとの連動でさらに節電。壁スイッチからの調光も可能
クールホワイト 定格AC100~242V 定格電圧(V)100~242
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『天井用配線器具・電球ソケット』には他にこんなカテゴリがあります