8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

「和室目透かし天井」「洋室天井」に最適です。 耐熱温度130℃までアップ…直付器具の高容量化による器具周辺温度の上昇に対応します。 取付方向目印がつきました…施工時の取付方向が簡単に決められ、取付強度が確保できます。(目印の向きを目透かし方向に合わせてください。) 耐回転トルク20Nmに…大型直付器具の取り付け時に発生する、回転トルクに対しての強度がアップしました。
タイプフル端子、送り端子なし 定格6A 125V 定格電圧(V)125 耐熱温度(℃)(1時間)100±3 適合電気用品安全法(特定電気用品) 使用温度範囲(℃)-10~40 定格電流(A)6 結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式) 適合電線径(Φmm)1.6、2.0
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
159 税込175
当日出荷

竿縁天井にご使用ください。
セット内容ボディWG1000、キャップWG4480 質量(g)51.5 定格電圧(V)ボディ/125、コンセント/125 定格電流(A)ボディ/6、コンセント/6 適合範囲(mm)(取付ねじ)Φ3.1~4.1、長さ:30mm以上
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フルシリーズ
包装パック商品
1個
229 税込252
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミルキーホワイト タイプ送り端子付 定格6A 125V
1個
649 税込714
当日出荷

ボディ
定格電圧(V)125 定格電流(A)6
1セット(10個)
1,798 税込1,978
当日出荷

『天井用配線器具・電球ソケット』には他にこんなカテゴリがあります