特価
本日8月10日(月)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フィードインキャップ ODELIC(オーデリック)

    フィードインキャップ

    ODELIC(オーデリック)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    レール端から電源引込み時に使用
    極性再生紙使用マーク適合
  • エンドキャップ ODELIC(オーデリック)

    エンドキャップ

    ODELIC(オーデリック)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    レール端に使用
    極性再生紙使用マーク適合
  • 電源ケーブル ODELIC(オーデリック)

    電源ケーブル

    ODELIC(オーデリック)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    器具を電源に接続する際に必ず必要なケーブルです
    長さ(mm)1000再生紙使用マーク適合
  • コードハンガー ODELIC(オーデリック)

    コードハンガー

    ODELIC(オーデリック)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    器具の取り付け位置を変える場合や、傾斜非対応のフレンジを傾斜天井(50度まで)に取り付ける場合に使用します
    材質(本体)樹脂取付方式ねじ込み型仕様傾斜天井取付:可能(50°迄)再生紙使用マーク適合
  • 引掛埋込ローゼット取付金具 Panasonic(パナソニック)

    引掛埋込ローゼット取付金具

    Panasonic(パナソニック)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    タイプ引掛埋込ローゼツト取付金具材質鋼板
  • I形ジョインタ ODELIC(オーデリック)

    I形ジョインタ

    ODELIC(オーデリック)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    レール相互の直接接続に使用
    極性仕様電源引込み:可能再生紙使用マーク適合
  • 埋込ローゼットカバー ODELIC(オーデリック)

    埋込ローゼットカバー

    ODELIC(オーデリック)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    埋込ローゼット(耳つき)にペンダントを取付時、フレンジカバーからはみ出す部分をカバーして、見た目をスッキリできます
    材質(本体)樹脂オフホワイト色幅(mm)Φ130高さ(mm)14再生紙使用マーク適合
  • 丸型引掛シーリングハンガ Panasonic(パナソニック)

    丸型引掛シーリングハンガ

    Panasonic(パナソニック)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    適合WK1102,WG4000W,WG4005,WG4420W,WG4425W,WG4425Y,WG5005W,WG5005Y,WG5015W,WG5015Y材質鋼板タイプ丸型引掛シーリングハンガ
  • 角型引掛シーリングハンガ Panasonic(パナソニック)

    角型引掛シーリングハンガ

    Panasonic(パナソニック)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    材質鋼板タイプ角型引掛シーリングハンガ(絶縁ブッシング・ビス付)
  • 棚下灯用電源コード 光商事

    棚下灯用電源コード

    光商事
    1,198税込1,318
    1本ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    AC100V3芯端子(HTSCFC、HTSCシリーズ)のオプション品、プラグタイプ電源コード。コードカラーはホワイトです。
    定格電流(A)7
  • ビス Panasonic(パナソニック)

    ビス

    Panasonic(パナソニック)
    179税込197
    1セット(10本)
    5日以内出荷
    入数(本)10
  • ショップライン 100V用配線ダクトシステム 垂直ジョイナ(内曲がり) Panasonic(パナソニック)

    ショップライン 100V用配線ダクトシステム 垂直ジョイナ(内曲がり)

    Panasonic(パナソニック)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    空間に応じたフレキシブルで自由度の高い照明演出が可能。 壁面のコーナーで配線ダクトを接続するときに使用します。
    仕様2P15A125Vタイプ垂直(内曲がり)電圧(V)125
  • ショップライン 100V用配線ダクトシステム 器具本体 Panasonic(パナソニック)

    ショップライン 100V用配線ダクトシステム 器具本体

    Panasonic(パナソニック)
    3,798税込4,178
    1本
    4日以内出荷
    空間に応じたフレキシブルで自由度の高い照明演出が可能。 直付けは付属のタッピングネジ(M4×25)で施工できます。
    仕様2P15A125V電圧(V)125アース端子
  • ショップライン 100V用配線ダクトシステム アース付 器具本体 Panasonic(パナソニック)

    ショップライン 100V用配線ダクトシステム アース付 器具本体

    Panasonic(パナソニック)
    5,998税込6,598
    1本
    4日以内出荷
    空間に応じたフレキシブルで自由度の高い照明演出が可能。 直付けは付属のタッピングネジ(M4×25)で施工できます。
    仕様2P(アース付)15A125V電圧(V)125アース端子
  • エンドキャップ埋込用 ODELIC(オーデリック)

    エンドキャップ埋込用

    ODELIC(オーデリック)
    389税込428
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    埋込レール端に使用
    極性再生紙使用マーク適合
  • L形ジョインタ ODELIC(オーデリック)

    L形ジョインタ

    ODELIC(オーデリック)
    4,898税込5,388
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    レールをL形接続時に使用
    極性仕様電源引込み:可能再生紙使用マーク適合
  • ミニジョインタ ODELIC(オーデリック)

    ミニジョインタ

    ODELIC(オーデリック)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    レール相互の直線接続に使用
    極性仕様電源引込み:不可再生紙使用マーク適合
  • Bluetooth別置形停電検知装置 ODELIC(オーデリック)

    Bluetooth別置形停電検知装置

    ODELIC(オーデリック)
    6,798税込7,478
    1個
    4日以内出荷
    住宅用非常灯付照明専用
    幅(mm)72高さ(mm)50出しろ(mm)20コンセント差込型再生紙使用マーク適合
  • 引掛埋込ローゼット取付方向調整金具 Panasonic(パナソニック)

    引掛埋込ローゼット取付方向調整金具

    Panasonic(パナソニック)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    適合機種WG6000-2/WG6000-3/WG6001/WG6420-2/WG6420-3材質鋼板
  • ショップライン 100V用配線ダクトシステム ポスタークリップ【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    ショップライン 100V用配線ダクトシステム ポスタークリップ【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    799税込879
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    空間に応じたフレキシブルで自由度の高い照明演出が可能。 ポスターやビラがはさみ込めます。
    長さ(mm)515
  • 竿縁天井対応アダプター ODELIC(オーデリック)

    竿縁天井対応アダプター

    ODELIC(オーデリック)
    3,698税込4,068
    1個
    92日以内出荷
    竿縁天井の和室に、シーリングライトの取り付けができるようにするためのアダプターです
    材質(本体)幅(mm)Φ262高さ(mm)64質量(kg)0.6適合種別取付寸法がΦ212、Φ265、Φ446、Φ450~Φ550、□450、□500 かつクイックAまたは簡易取付A取付のシーリングライト再生紙使用マーク適合
  • エンドキャップ 接着剤セット ODELIC(オーデリック)

    エンドキャップ 接着剤セット

    ODELIC(オーデリック)
    629税込692
    1個(2個)
    5日以内出荷
    フレキシブルラインを現場でカットした時の端末処理には必ずご使用ください
    仕様接着剤(g):5再生紙使用マーク適合
  • ジョインタハンガー Φ16パイプ吊用 ODELIC(オーデリック)

    ジョインタハンガー Φ16パイプ吊用

    ODELIC(オーデリック)
    579税込637
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    パイプ吊具(Φ16)からジョインタへ給電する場合に使用
    仕様アース付きレール:使用可能再生紙使用マーク適合
  • フィードインキャップ埋込用 ODELIC(オーデリック)

    フィードインキャップ埋込用

    ODELIC(オーデリック)
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    埋込レール端から電源引込み時に使用
    極性再生紙使用マーク適合
  • LED器具接続用電線 ODELIC(オーデリック)

    LED器具接続用電線

    ODELIC(オーデリック)
    949税込1,044
    1個
    欠品中
    長さ(mm)10000仕様2芯平行線:Φ0.8再生紙使用マーク適合
  • 竿縁天井アダプター タキズミ(TAKIZUMI)

    竿縁天井アダプター

    タキズミ(TAKIZUMI)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    対応器具のみ使用可能。
    調光の可否仕様竿縁天井取付専用、角型引掛シーリングボディ専用、傾斜天井取付不可質量(kg)0.5高さ(mm)47仕上ホワイト塗装幅(Φmm)265取付可能寸法(mm)(竿縁)高さ24~34、幅24~34RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • 竿縁天井用取付パーツ DAIKO(大光電機)

    竿縁天井用取付パーツ

    DAIKO(大光電機)
    2,898税込3,188
    1台
    4日以内出荷
    材質本体:プラスチック黒質量(kg)0.1寸法(Φ×高さH)(mm)45×55RoHS指令(10物質対応)対応
  • 傾斜天井対応別売取付スペーサー DAIKO(大光電機)

    傾斜天井対応別売取付スペーサー

    DAIKO(大光電機)
    839税込923
    1台
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • レールカバー(1m) TOKISTAR

    レールカバー(1m)

    TOKISTAR
    2,698税込2,968
    1本
    7日以内出荷
    マイクロトラックライト専用レールカバー(1m)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 吊下げラベル Panasonic(パナソニック)

    吊下げラベル

    Panasonic(パナソニック)
    179税込197
    1セット(10枚)
    5日以内出荷
    入数(枚)10適合器具WG6000WK、WG6420WK、WG6420AK
  • ツリカン小 Panasonic(パナソニック)

    ツリカン小

    Panasonic(パナソニック)
    90税込99
    1個
    5日以内出荷
    適合機種WG6000WK、WG6005W、WG6130W、WG6420WK材質黄銅
  • ショップライン 100V用配線ダクトシステム ジョイナL(左用) Panasonic(パナソニック)

    ショップライン 100V用配線ダクトシステム ジョイナL(左用)

    Panasonic(パナソニック)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    空間に応じたフレキシブルで自由度の高い照明演出が可能。配線ダクトをL型に接続し、電源を引き込む場合に使用します(フィードイン端子付)。
    仕様2P15A125V(E付)タイプ左用電圧(V)125
  • ショップライン 100V用配線ダクトシステム 水平自在ジョイナ Panasonic(パナソニック)

    ショップライン 100V用配線ダクトシステム 水平自在ジョイナ

    Panasonic(パナソニック)
    4,698税込5,168
    1個
    4日以内出荷
    空間に応じたフレキシブルで自由度の高い照明演出が可能。 配線ダクトを左右75度まで任意の角度に曲げられます。
    仕様2P15A125Vブラックタイプ水平電圧(V)125
  • ショップライン 100V用配線ダクトシステム スポットベース【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    ショップライン 100V用配線ダクトシステム スポットベース【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    1,590税込1,749特価
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    空間に応じたフレキシブルで自由度の高い照明演出が可能。 スポットライト、ライティングプラグのほか、100V配線ダクトシステムの後付部品を取付けることができます。
    仕様2P15A125Vブラック電圧(V)125
  • 埋込ローゼット取付アダプター ODELIC(オーデリック)

    埋込ローゼット取付アダプター

    ODELIC(オーデリック)
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    埋込ローゼット取付B(引掛埋込ローゼット取付可能型)の商品を既設の配線器具に取り付けできるようにします
    仕様対応配線器具:埋込ローゼット(耳つき)再生紙使用マーク適合
  • 簡易取付アダプター ODELIC(オーデリック)

    簡易取付アダプター

    ODELIC(オーデリック)
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    簡易取付B(簡易取付可能型)の商品を既設の配線器具に取り付けできるようにします
    仕様対応配線器具:角形引掛シーリング 丸形引掛シーリング ツバ付丸形引掛シーリング 埋込ローゼット(耳つき) ツバ付埋込ローゼット再生紙使用マーク適合
  • 電源ケーブル ODELIC(オーデリック)

    電源ケーブル

    ODELIC(オーデリック)
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷
    長さ(mm)1000構造防雨型再生紙使用マーク適合
  • 電源ケーブル ODELIC(オーデリック)

    電源ケーブル

    ODELIC(オーデリック)
    3,598税込3,958
    1個
    5日以内出荷
    長さ(mm)1000構造防雨型再生紙使用マーク適合
  • エンドキャップ 接着剤セット ODELIC(オーデリック)

    エンドキャップ 接着剤セット

    ODELIC(オーデリック)
    629税込692
    1個(2個)
    5日以内出荷
    フレキシブルラインを現場でカットした時の端末処理には必ずご使用ください
    仕様接着剤(g):5再生紙使用マーク適合
  • 逆L形ジョインタ ODELIC(オーデリック)

    逆L形ジョインタ

    ODELIC(オーデリック)
    4,898税込5,388
    1個
    5日以内出荷
    レールをL形接続時に使用
    極性仕様電源引込み:可能再生紙使用マーク適合

天井用配線器具・電球ソケット』には他にこんなカテゴリがあります

シーリング・ローゼット取付部品