絞り込み
ブランド
  • ODELIC(オーデリック)
  • Panasonic(パナソニック)(25)
  • コイズミ(小泉成器)(2)
  • DAIKO(大光電機)(2)
  • タキズミ(TAKIZUMI)(1)
  • 光商事(1)
  • TOKISTAR(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(28)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エンドキャップ ODELIC(オーデリック)エンドキャップODELIC(オーデリック)
269税込296
1個
当日出荷から5日以内出荷
レール端に使用
極性再生紙使用マーク適合
フィードインキャップ ODELIC(オーデリック)フィードインキャップODELIC(オーデリック)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から5日以内出荷
レール端から電源引込み時に使用
極性再生紙使用マーク適合
電源ケーブル ODELIC(オーデリック)電源ケーブルODELIC(オーデリック)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
器具を電源に接続する際に必ず必要なケーブルです
長さ(mm)1000再生紙使用マーク適合
コードハンガー ODELIC(オーデリック)コードハンガーODELIC(オーデリック)
289税込318
1個
当日出荷
器具の取り付け位置を変える場合や、傾斜非対応のフレンジを傾斜天井(50度まで)に取り付ける場合に使用します
材質(本体)樹脂取付方式ねじ込み型仕様傾斜天井取付:可能(50°迄)再生紙使用マーク適合
I形ジョインタ ODELIC(オーデリック)I形ジョインタODELIC(オーデリック)
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
レール相互の直接接続に使用
極性仕様電源引込み:可能再生紙使用マーク適合
ミニジョインタ ODELIC(オーデリック)ミニジョインタODELIC(オーデリック)
939税込1,033
1個
5日以内出荷
レール相互の直線接続に使用
極性仕様電源引込み:不可再生紙使用マーク適合
埋込ローゼットカバー ODELIC(オーデリック)埋込ローゼットカバーODELIC(オーデリック)
679税込747
1個
当日出荷
埋込ローゼット(耳つき)にペンダントを取付時、フレンジカバーからはみ出す部分をカバーして、見た目をスッキリできます
材質(本体)樹脂オフホワイト色幅(mm)Φ130高さ(mm)14再生紙使用マーク適合
ジョインタハンガー Φ16パイプ吊用 ODELIC(オーデリック)ジョインタハンガー Φ16パイプ吊用ODELIC(オーデリック)
399税込439
1個
5日以内出荷
パイプ吊具(Φ16)からジョインタへ給電する場合に使用
仕様アース付きレール:使用可能再生紙使用マーク適合
T形ジョインタ 左 ODELIC(オーデリック)T形ジョインタ 左ODELIC(オーデリック)
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷
レールをT形接続時に使用、対向するTは(右)(左)対で使用
極性仕様電源引込み:可能再生紙使用マーク適合
埋込ローゼット取付アダプター ODELIC(オーデリック)埋込ローゼット取付アダプターODELIC(オーデリック)
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
埋込ローゼット取付B(引掛埋込ローゼット取付可能型)の商品を既設の配線器具に取り付けできるようにします
仕様対応配線器具:埋込ローゼット(耳つき)再生紙使用マーク適合
電源ケーブル ODELIC(オーデリック)電源ケーブルODELIC(オーデリック)
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
長さ(mm)1000構造防雨型再生紙使用マーク適合
エンドキャップ埋込用 ODELIC(オーデリック)エンドキャップ埋込用ODELIC(オーデリック)
299税込329
1個
5日以内出荷
埋込レール端に使用
極性再生紙使用マーク適合
フィードインキャップ埋込用 ODELIC(オーデリック)フィードインキャップ埋込用ODELIC(オーデリック)
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷から92日以内出荷
埋込レール端から電源引込み時に使用
極性再生紙使用マーク適合
L形ジョインタ ODELIC(オーデリック)L形ジョインタODELIC(オーデリック)
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
レールをL形接続時に使用
極性仕様電源引込み:可能再生紙使用マーク適合
LED器具接続用電線 ODELIC(オーデリック)LED器具接続用電線ODELIC(オーデリック)
949税込1,044
1個
5日以内出荷
長さ(mm)10000仕様2芯平行線:Φ0.8再生紙使用マーク適合
電源ケーブル ODELIC(オーデリック)電源ケーブルODELIC(オーデリック)
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
器具を電源に接続する際に必ず必要なケーブルです
長さ(mm)100再生紙使用マーク適合
Bluetooth別置形停電検知装置 ODELIC(オーデリック)Bluetooth別置形停電検知装置ODELIC(オーデリック)
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷
住宅用非常灯付照明専用
幅(mm)72高さ(mm)50出しろ(mm)20コンセント差込型再生紙使用マーク適合
簡易取付アダプター ODELIC(オーデリック)簡易取付アダプターODELIC(オーデリック)
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
簡易取付B(簡易取付可能型)の商品を既設の配線器具に取り付けできるようにします
仕様対応配線器具:角形引掛シーリング 丸形引掛シーリング ツバ付丸形引掛シーリング 埋込ローゼット(耳つき) ツバ付埋込ローゼット再生紙使用マーク適合
竿縁天井対応アダプター ODELIC(オーデリック)竿縁天井対応アダプターODELIC(オーデリック)
3,698税込4,068
1個
92日以内出荷
竿縁天井の和室に、シーリングライトの取り付けができるようにするためのアダプターです
材質(本体)幅(mm)Φ262高さ(mm)64質量(kg)0.6適合種別取付寸法がΦ212、Φ265、Φ446、Φ450~Φ550、□450、□500 かつクイックAまたは簡易取付A取付のシーリングライト再生紙使用マーク適合
電源ケーブル ODELIC(オーデリック)電源ケーブルODELIC(オーデリック)
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
長さ(mm)1000構造防雨型再生紙使用マーク適合
エンドキャップ 接着剤セット ODELIC(オーデリック)エンドキャップ 接着剤セットODELIC(オーデリック)
629税込692
1個(2個)
5日以内出荷
フレキシブルラインを現場でカットした時の端末処理には必ずご使用ください
仕様接着剤(g):5再生紙使用マーク適合
エンドキャップ 接着剤セット ODELIC(オーデリック)エンドキャップ 接着剤セットODELIC(オーデリック)
629税込692
1個(2個)
5日以内出荷
フレキシブルラインを現場でカットした時の端末処理には必ずご使用ください
仕様接着剤(g):5再生紙使用マーク適合
逆L形ジョインタ ODELIC(オーデリック)逆L形ジョインタODELIC(オーデリック)
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
レールをL形接続時に使用
極性仕様電源引込み:可能再生紙使用マーク適合
フレキシブルジョインタ ODELIC(オーデリック)フレキシブルジョインタODELIC(オーデリック)
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
レールを左右135度、上下90度の範囲内で接続時に使用
極性仕様電源引込み:不可再生紙使用マーク適合
垂直ジョインタ 外角 ODELIC(オーデリック)垂直ジョインタ 外角ODELIC(オーデリック)
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
天井の梁や段差部分などでレール接続時に使用
極性仕様電源引込み:不可再生紙使用マーク適合
垂直ジョインタ 内角 ODELIC(オーデリック)垂直ジョインタ 内角ODELIC(オーデリック)
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
天井の梁や段差部分などでレール接続時に使用
極性仕様電源引込み:不可再生紙使用マーク適合
十形ジョインタ ODELIC(オーデリック)十形ジョインタODELIC(オーデリック)
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
レールを十形接続時に使用
極性仕様電源引込み:可能再生紙使用マーク適合
T形ジョインタ 右 ODELIC(オーデリック)T形ジョインタ 右ODELIC(オーデリック)
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷
レールをT形接続時に使用、対向するTは(右)(左)対で使用
極性仕様電源引込み:可能再生紙使用マーク適合

天井用配線器具・電球ソケット』には他にこんなカテゴリがあります

シーリング・ローゼット取付部品