絞り込み
ブランド
- ODELIC(オーデリック)
- Panasonic(パナソニック)(22)
- DAIKO(大光電機)(2)
- コイズミ照明(2)
- タキズミ(TAKIZUMI)(1)
- 光商事(1)
- TOKISTAR(1)
エコロジープロダクト
再生紙使用マーク適合(28)

コードハンガー
ODELIC(オーデリック)¥289~税込¥318~1個当日出荷器具の取り付け位置を変える場合や、傾斜非対応のフレンジを傾斜天井(50度まで)に取り付ける場合に使用します仕様傾斜天井取付:可能(50°迄)材質(本体)樹脂取付方式ねじ込み型再生紙使用マーク適合
埋込ローゼットカバー
ODELIC(オーデリック)¥679税込¥7471個当日出荷埋込ローゼット(耳つき)にペンダントを取付時、フレンジカバーからはみ出す部分をカバーして、見た目をスッキリできます幅(mm)Φ130色オフホワイト色高さ(mm)14材質(本体)樹脂再生紙使用マーク適合
エンドキャップ 接着剤セット
ODELIC(オーデリック)¥629税込¥6921個(2個)5日以内出荷フレキシブルラインを現場でカットした時の端末処理には必ずご使用ください仕様接着剤(g):5再生紙使用マーク適合
T形ジョインタ 左
ODELIC(オーデリック)¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷から5日以内出荷レールをT形接続時に使用、対向するTは(右)(左)対で使用仕様電源引込み:可能極性有再生紙使用マーク適合
埋込ローゼット取付アダプター
ODELIC(オーデリック)¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷埋込ローゼット取付B(引掛埋込ローゼット取付可能型)の商品を既設の配線器具に取り付けできるようにします仕様対応配線器具:埋込ローゼット(耳つき)再生紙使用マーク適合
簡易取付アダプター
ODELIC(オーデリック)¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷簡易取付B(簡易取付可能型)の商品を既設の配線器具に取り付けできるようにします仕様対応配線器具:角形引掛シーリング 丸形引掛シーリング ツバ付丸形引掛シーリング 埋込ローゼット(耳つき) ツバ付埋込ローゼット再生紙使用マーク適合
竿縁天井対応アダプター
ODELIC(オーデリック)¥3,698税込¥4,0681個92日以内出荷竿縁天井の和室に、シーリングライトの取り付けができるようにするためのアダプターです幅(mm)Φ262質量(kg)0.6高さ(mm)64材質(本体)鋼適合種別取付寸法がΦ212、Φ265、Φ446、Φ450~Φ550、□450、□500 かつクイックAまたは簡易取付A取付のシーリングライト再生紙使用マーク適合
エンドキャップ 接着剤セット
ODELIC(オーデリック)¥629税込¥6921個(2個)5日以内出荷フレキシブルラインを現場でカットした時の端末処理には必ずご使用ください仕様接着剤(g):5再生紙使用マーク適合
ジョインタハンガー Φ16パイプ吊用
ODELIC(オーデリック)¥579税込¥6371個4日以内出荷から5日以内出荷パイプ吊具(Φ16)からジョインタへ給電する場合に使用仕様アース付きレール:使用可能再生紙使用マーク適合
フレキシブルジョインタ
ODELIC(オーデリック)¥5,198税込¥5,7181個4日以内出荷から5日以内出荷レールを左右135度、上下90度の範囲内で接続時に使用仕様電源引込み:不可極性有再生紙使用マーク適合
Bluetooth別置形停電検知装置
ODELIC(オーデリック)¥6,798税込¥7,4781個当日出荷住宅用非常灯付照明専用幅(mm)72型コンセント差込型高さ(mm)50出しろ(mm)20再生紙使用マーク適合
『天井用配線器具・電球ソケット』には他にこんなカテゴリがあります
- シーリング
- ローゼット
- シーリング・ローゼット取付部品
- 電球ソケット・レセプタクル
- セード
- ランプチェンジャー