167件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,298 税込1,428
当日出荷



仕様平形コード用 定格電圧(V)250 定格電流(A)3 結線方式巻締端子式 ホワイト
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格電圧(V)300 グレー 定格電流(A)3 回路方式片切 結線方式巻締端子式
1個
519 税込571
当日出荷

Panasonic(パナソニック)ベター3A 中間スイッチ
タイプ平形コード用 定格3A 300V 包装パック商品
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホワイト 使用温度範囲(℃)-10~40 定格電圧(V)AC 25 定格電流(A)1 適合電線(mm2)ビニル平形コード(VFF)0.5、0.75 回路方式片切常開形 接触形式銅合金-銅合金 突合せ接触 結線方式巻締端子式
1個
169 税込186
当日出荷

1個
349 税込384
当日出荷

ホワイト 定格10A 300V 結線方式巻締端子式
1個
929 税込1,022
当日出荷


Panasonic(パナソニック)2号 ペンダントツイッチ
ホワイト タイプ平形コード用 定格3A 250V 包装パック商品
1個
419 税込461
当日出荷

Panasonic(パナソニック)ベター10A 中間スイッチ
仕様両切 ホワイト タイプ袋打・平形コード両用 定格10A 300V 包装パック商品
1個
839 税込923
当日出荷

木ねじでの取り付けもできます。
定格電流(A)3 回路方式片切 結線方式巻締端子式 定格電圧(V)300
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラクダ 定格10A 250V 回路方式片切 結線方式巻締端子式
1個
699 税込769
当日出荷

Panasonic(パナソニック)キャノピスイッチ
グレー 取付木ねじでの取付もできます 定格3A-300V 包装パック商品
1個
479 税込527
当日出荷

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)リモコン送信器
るすばんボタンを押すだけで、設定時刻になるとリモコン照明器具が自動点灯・自動消灯。 外出時も在宅が装え、空き巣に狙われにくい効果を発揮。 簡単操作で点灯開始/終了時刻が自由に設定できます。
仕様LEDシーリングライト調光・調色用、壁掛け収納可 付属品リモコンボックス、単三乾電池2本 長さ(mm)168 幅(mm)27 高さ(mm)52
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

Panasonic(パナソニック)高天井用ひとセンサ用送信器
iDシリーズ センサによりひとの存・不在を検知。自動で明るさを調整。 明るさや点灯保持時間など、センサ機能の設定は送信器で操作。高天井空間においてもその場で調整が可能です。
仕様壁掛け収納可能 セット内容専用ホルダ(取付用木ネジ×2本付) 対応機種高天井用ひとセンサ付ライトバー(起動方式RC) 電池単3マンガン乾電池×2
1台
3,298 税込3,628
当日出荷


Panasonic(パナソニック)壁付用取付金具
適合NNF23120、NNF23121、NNF23105K、NNF23106K 材質本体/アルミダイカスト(クールホワイト)、取付板/鋼板
1台
1,898 税込2,088
当日出荷

1台
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
129 税込142
欠品中

1個
8,998 税込9,898
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)メディカルユニット用取付金具
適合NNF23120、NNF23121、NNF23105K、NNF23106K 材質アルミダイカスト(クールホワイト)
1台
1,098 税込1,208
当日出荷

仕様片切・ブッシング付 付属品通電表示ランプ ホワイト タイプ袋打コード用 定格7A 300V AC(スイッチ定格)、100V(ランプ定格) 包装パック商品
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

Panasonic(パナソニック)ベター7A 中間スイッチ
仕様ブッシング付 ホワイト タイプ袋打コード用 定格7A 300V 包装パック商品
1個
629 税込692
当日出荷

1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)電源ユニット
用途軒下用 電圧(V)100~242
1台
1,598 税込1,758
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)シーリングファン吊下用パイプ
ブラック 取付ボルト取付専用 傾斜天井取付角度(°)32
1本
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
649 税込714
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)機器取付金具
材質亜鉛鋼板 質量(g)11
1個
299 税込329
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)電源ユニット
質量(kg)0.97 タイプ水銀灯400形・300形相当用 種類屋外ポール内蔵用 電圧(V)100~242 内寸(mm)収納可能ポール:Φ105・□93.6 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)81×220×52 調光の可否不可
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)C-Slim S08 電源ユニット
質量(kg)0.35 タイプ28W調光タイプ 定格電力(W)28以下 入力電圧(V)100~242 調光率(%)約3~100
1台
18,980 税込20,878
欠品中


1個
999 税込1,099
4日以内出荷

『照明器具』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング