絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • Panasonic(パナソニック)(176)
  • ENDO(遠藤照明)(110)
  • 岩崎電気(53)
  • ODELIC(オーデリック)(47)
  • コイズミ(小泉成器)(19)
  • DAIKO(大光電機)(16)
  • 東芝ライテック(15)
  • エスコ(5)
  • JAPPY(5)
  • 明工社(4)
  • JTT(3)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • ネグロス電工(2)
  • HotaluX(ホタルクス)(2)
  • SwitchBot(2)
  • ELPA(1)
  • オーム電機(1)
  • 日動工業(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
166件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動点滅器ダイヤルクス 三菱電機自動点滅器ダイヤルクス三菱電機(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1台
欠品中
屋外用リード線式(別置形)使用可能温度範囲:-10~40℃一般のエクステリア照明器具の近くに取り付けるだけで、明るさセンサ機能をプラスできる、器具外取付タイプの自動点滅スイッチです夕方暗くなると自動的に点灯し、朝明るくなると自動的に消灯つけ忘れや消し忘れがなくなるので、便利で、しかも省エネです
用途屋外用照明付属品取付金具ワッシャ・ネジ各1本、チェック・カバー1枚周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)(消灯時/点灯時)1.0/0定格電圧(V)100照度(Lx)(点灯)10~80、(消灯)400以下
40形用ガード 三菱電機40形用ガード三菱電機
5,898税込6,488
1台
6日以内出荷
用途Myシリーズ用ガード(直付形150幅,笠付タイプ用)&Lファイン1灯用(逆富士形&反射笠付)・2灯用(反射笠付用)質量(kg)1.7タイプ40形用仕上【ガード】鋼板・白色仕上、【取付金具】鋼板・亜鉛メッキ仕上ガードΦ3、Φ4
ガード 三菱電機ガード三菱電機
5,498税込6,048
1台
92日以内出荷
ルクセントLEDsシリーズ器具用吊具のカバー
材質ガード:鋼線 白色コーティング、取付板:鋼板 白色塗装質量(kg)1タイプ壁直付形 B級用
MILCO.S ワイヤレスタイプ 双方向ワイヤレスリモコン 三菱電機MILCO.S ワイヤレスタイプ 双方向ワイヤレスリモコン三菱電機
30,980税込34,078
1個
当日出荷
ローカル自動調光システム MILCO.S 双方向ワイヤレスリモコン
付属品乾電池2本(動作確認用)質量(kg)0.16(電池除く)材質(本体)プラスチック(ホワイト色仕上)使用温度範囲(℃)0~35電源単3アルカリ乾電池2本(付属)操作屋内(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ)通信機能自動/消灯の操作、調光率の明暗、調光率指示の操作、設定された調光率「シーン」のワンタッチ再現モニタ調光率、色温度、省エネ率、電力値、各種設定の情報設定項目通常、シーン1~6、調光率、上下限調光率、不在時調光率、感度設定、初期照度、目標照度、人感センサ保持時間、不在時フェード時間、スケジュール設定機能適合コントローラ機種【別売】MS681、MS681S、MS682、MS682S、MS683S、MS684SA、MS691S、MS691S、MS692S、MS851、MS711S(設定の高さによっては使用できない機種があります)
人感センサスイッチ 三菱電機人感センサスイッチ三菱電機
16,980税込18,678
1台
当日出荷から4日以内出荷
用途屋内・軒下天井用(非防水・非防滴 雨線内使用可)水滴がかからない、かつ結露しない場所直射日光や熱光源の当たらない場所負荷接続定格:3A/1mA(最大/最小)切替方式【動作周囲照度設定】3段切替(切・明・暗)、【動作時間設定】4段切替(10秒・1分・3分・10分)、【動作モード設定】3段切替(ON/OFF・8hタイマ・12hタイマ)検知距離(m)天井高さ最大6(検知対象が垂直直下時)質量(kg)0.2
赤外線調光ユニット 三菱電機赤外線調光ユニット三菱電機
3,998税込4,398
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
Myシリーズ赤外線通信機能(後付ユニット)調光システムMyシリーズ40形・20形、110形固定出力段調光タイプ(AHTN/2AHTN)のライトユニットに後付で赤外線調光機能が可能になります赤外線調光ユニットを接続することで赤外線通信に応じて消灯、5~100%のれんぞくちょうこうきのう(5%ごと)を実現
用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)消費電力(W)0.1材質(本体)プラスチック ホワイト色仕上質量(kg)0.04使用温湿度範囲5~35℃/85%以下(結露しないこと)適合機種Myシリーズデジタルインターフェース機能付電源搭載器具電源供給方式電源ユニットより給電
吊具 三菱電機吊具三菱電機
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
Myシリーズ吊下補助金具付
用途黒板灯用仕様口出線(電源線)2本付質量(kg)2耐荷重(kg)7大きさ40形材質(カバー)鋼板 亜鉛メッキ仕上材質(パイプ)鋼管 白色仕上
照明用調光リモコン 三菱電機照明用調光リモコン三菱電機
12,980税込14,278
1台
当日出荷
リモコンで設定した調光率は照明器具の電源をON/OFFしても保持されます(消灯(0%)でも保持します
付属品乾電池2本(動作確認用)適合(ユニット)SC3100、SC3110質量(kg)0.06(本体、電池含む)電源単4乾電池(DC3.0V)2本使用温湿度範囲5~35℃/45~80%RH
ガード 三菱電機ガード三菱電機
5,698税込6,268
1台
3日以内出荷から92日以内出荷
Lファインecoシリーズ
線径(Φ)ガード:3、4
電源ユニット 三菱電機電源ユニット三菱電機
5,398税込5,938
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
Lファインecoシリーズ リニューアルキット
20形用ガード 三菱電機20形用ガード三菱電機
3,998税込4,398
1台
11日以内出荷
用途Myシリーズ用ガード(直付形150幅,笠付タイプ用)&Lファイン1灯用(逆富士形&反射笠付)質量(kg)1.2タイプ20形用仕上【ガード】鋼板・白色仕上、【取付金具】鋼板・亜鉛メッキ仕上ガードΦ3、Φ4
連結金具 三菱電機連結金具三菱電機
789税込868
1個
欠品中
質量(kg)0.1仕上【取付金具】銅板亜鉛メッキ仕上
連結金具 三菱電機連結金具三菱電機
429税込472
1個
欠品中
仕上【取付金具】鋼板亜鉛メッキ仕上
HF32形1灯・2灯・3灯用吊具チェーン 三菱電機HF32形1灯・2灯・3灯用吊具チェーン三菱電機
2,598税込2,858
1組(2本)
4日以内出荷
付属品取付補助金具付、口出線(電源線)2本付質量(kg)0.8仕上【カバー】鋼板 白色仕上、【チェーン】鋼板亜鉛メッキ仕上取付可能質量(kg)7
調光コントローラ 照度センサ付(misola/一般調光切替タイプ) 三菱電機調光コントローラ 照度センサ付(misola/一般調光切替タイプ)三菱電機
28,980税込31,878
1台
5日以内出荷
MILCO.NET 調光コントローラ 照度センサ付(misola/一般調光切替えタイプ)
種別調光コントローラ質量(kg)0.3周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)4W(最大負荷台数、消灯時)定格電源電圧AC100~254V皮相電力(VA)定格:10入数1台特性照度センサ付(misola/一般調光切替タイプ)埋込穴(Φmm)75
天井埋込形コントローラ 三菱電機天井埋込形コントローラ三菱電機
26,980税込29,678
1台
92日以内出荷
MILCO.S(有線タイプ) 天井埋込形コントローラ スケジュール付
種別天井埋込形コントローラ質量(kg)0.3材質(本体)プラスチック ホワイト色仕上周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)10W定格電源電圧AC100~200V入数1台特性ローカル自動調光システム MILCO.S(有線タイプ) スケジュール付(144台、misola(36台)切替タイプ)埋込穴(Φmm)75
信号制御調光器 PWM信号方式 三菱電機信号制御調光器 PWM信号方式三菱電機
28,980税込31,878特価
1個
当日出荷
照明制御 小型調光器
用途連続調光用器具用高さ(mm)120
Myシリーズ 後付オプション 無線調光ユニット 三菱電機Myシリーズ 後付オプション 無線調光ユニット三菱電機
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷から92日以内出荷
用途Myシリーズ 後付オプション 無線調光ユニット適合機種Myシリーズデジタルインターフェース機能付電源搭載器具材質(本体)プラスチック消費電力(W)0.3定格電圧(V)D13(電源ユニットより給電)通信方式特小無線920MHz帯使用環境温度(℃)5~35使用場所屋内専用(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあらたないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)使用環境湿度(%)85以下(結露しないこと)
信号制御調光ユニット【受注生産品】 三菱電機信号制御調光ユニット【受注生産品】三菱電機
39,980税込43,978
1台
9日以内出荷
種類AC24V用周波数(Hz)50/60消費電力(W)6出力電源:DC12V+-0.5V 10mA以下、調光信号:12V+-0.5V PWM信号 最大250mA使用環境屋内(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)使用環境温度(℃)0~40取付け方法「分電盤ブレーカ取付板 三菱電機製BH-Kプレート」などを利用して取付けてください。入力電流(mA)300使用環境湿度(%)15~85(結露しないこと)最大接続台数LED電源(LED連続調光用照明器具)100台入力電源(V)AC24、DC0~10
照明ネットワークコントローラ【受注生産品】 三菱電機照明ネットワークコントローラ【受注生産品】三菱電機
599,800税込659,780
1台
31日以内出荷
ネットワーク照明制御システムMILCO.NET
質量(kg)0.6電源[交流電源]AC24V三菱電機株式会社製リモコントランスBRT-10B(100V用)/BRT-20B(200V用)、[直流電源]DC24V+-10% 5W以上 絶縁型定格消費電力(W)3電源電圧(V)AC24/DC24通信方式BACnet IEIEJ-G-0006:2006メモリー不揮発性メモリによる記憶使用環境屋内(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、LAN処理能力振動、結露のおそれのない場所)使用周囲温度(℃)0~40処理能力LAN:80パケット/1秒接続端子[LAN]100BASE-TX RJ45×2ポート[電源端子/接地端子/M485端子]端子台(M4)皮相電力(VA)5使用区分盤内用使用周囲湿度(%RH)15~85停電補償時計:1日間
拡散カバー【受注生産品】 三菱電機拡散カバー【受注生産品】三菱電機
11,980税込13,178
1台
翌々日出荷
高天井ベースライトGTシリーズ
カバー拡散カバー:ポリカーボネート半透明(両面マット)質量(kg)0.4タイプ種類SG・HG・RG用最大寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)239×244×72取付金具鋼板(白色仕上)ガード鋼線(白色仕上)
ガード付拡散カバー【受注生産品】 三菱電機ガード付拡散カバー【受注生産品】三菱電機
11,980税込13,178
1台
翌々日出荷
高天井ベースライトGTシリーズ
カバー拡散カバー:ポリカーボネート半透明(両面マット)取付金具鋼板(白色仕上)ガード鋼線(白色仕上)
標準型 壁スイッチ【受注生産品】 三菱電機標準型 壁スイッチ【受注生産品】三菱電機
6,198税込6,818
1個
4日以内出荷
ネットワーク照明制御システムMILCO.NET
適合【ブランクチップ】MN3120(別売)[1個用または2個用スイッチはブランクチップを使用することで、3個用プレートなどと組合せて使用できます]【スイッチプレート】モダンプレートMN6000W010、モダンプレート(耐火)WN6701W、ステンレスプレートWN7601K、新金属プレート(2型)MN65019、新金属プレートMN7501010、防滴プレートWN7901、金属防滴プレートWN7801K、ガードプレートWN7971K、金属ガードプレートWN7871K、フルメタルプレートWNV1401F質量(kg)0.06取付[スイッチプレート]パナソニック株式会社製フルカラーシリーズスイッチプレート(市販品)、[スイッチボックス]JISC8340、JISC8435または、はさみ金具(市販品)定格入力電圧(V)+-24通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パネル方式、無極性)使用環境屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)使用周囲温度(℃)5~35設定器データ測定器MN3060(別売)赤外線投光距離通信距離10cm 家製協フォーマット準拠 キャリア周波数38kHz使用周囲湿度(%RH)15~85
標準型壁スイッチ用 ブランクチップ【受注生産品】 三菱電機標準型壁スイッチ用 ブランクチップ【受注生産品】三菱電機
4,998税込5,498
1セット(20個)
4日以内出荷
ネットワーク照明制御システムMILCO.NET1個用または2個用スイッチはブランクチップを使用することで、3個用プレートと組合せて使用できます。
適合【スイッチプレート】モダンプレートMN6003W010、モダンプレート(耐火)WN6703W、ステンレスプレートWN7603K、新金属プレート(2型)MN65039、新金属プレートMN7503010、防滴プレートWN7903、金属防滴プレートWN7803K、ガードプレートWN7973K、金属ガードプレートWN7873K、フルメタルプレートWNV1403F適合機種MN3121・MN3122質量(kg)0.06入数(個)20
液晶スイッチ【受注生産品】 三菱電機液晶スイッチ【受注生産品】三菱電機
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
ネットワーク照明制御システムMILCO.NET
質量(kg)0.13取付[スイッチボックス]JISC83401個用適合品(市販品)※幅(内寸)59mm以上、奥行(内寸)32mm以上のものに限る。[はさみ金具]パナソニック株式会社製石膏ボード用C型はさみ金具WN3992KPまたはWN39929020(市販品)精度時計:月差+-45秒(周囲温度25℃)表示液晶表示(青:ON、灰:OFF)定格入力電圧(V)+-24通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パネル方式、無極性)使用環境屋内(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)使用周囲温度(℃)0~40操作「一覧」、「お気に入り」、「スケジュール確認」、「名称変更」設定表示【ユーザ設定】「お気に入り登録」、「スケジュール登録」、「ボタンロック」、「確認ポップアップ」、「画面消灯時間」、「画面の明るさ」、「時刻設定」、「パスワード変更」、「タッチパネル補正」【システム設定】「ボタン配置」、「割付登録」、「ユーザパスワード変更」、「リセット」、「初期化」、「エラーログ」入力仕様タッチパネル入力(抵抗膜方式)ボタン数最大48個(8個×6ページ)バックアップ時間3日(初期状態)(ただし、温度環境や設置年数によって時間が短くなります)定格入力電流(mA)60使用周囲湿度(%RH)20~80
全体ガード【受注生産品】 三菱電機全体ガード【受注生産品】三菱電機
23,980税込26,378
1台
翌々日出荷
高天井ベースライトGTシリーズ
質量(kg)2タイプ種類SG・RGモデル用最大寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)295×345×197取付金具鋼板ガード鋼線(白色仕上)
側面ガード【受注生産品】 三菱電機側面ガード【受注生産品】三菱電機
14,980税込16,478
1台
翌々日出荷
高天井ベースライトGTシリーズ
ガード鋼線(白色仕上)
下面ガード【受注生産品】 三菱電機下面ガード【受注生産品】三菱電機
15,980税込17,578
1台
翌々日出荷
高天井ベースライトGTシリーズ
取付金具鋼板(白色仕上)ガード鋼線(白色仕上)
チェーン吊金具 三菱電機チェーン吊金具三菱電機
9,998税込10,998
1個
92日以内出荷
高天井ベースライトGTシリーズ
仕様一般屋内用質量(kg)0.8種類ボルト用最大寸法(mm)幅192×55×全長513取付金具鋼板(電気亜鉛メッキ)チェーンステンレス
カバー 三菱電機カバー三菱電機
389税込428
1台
31日以内出荷
ルクセントLEDsシリーズ器具用吊具のカバー
材質(カバー)鋼板 白色塗装
カバー 三菱電機カバー三菱電機
6,998税込7,698
1台
4日以内出荷
落下防止金具付
質量(kg)2.8分類(グレア)G1b材質(カバー)アクリル 乳白色仕上材質(枠)鋼板 白色仕上
カバー 三菱電機カバー三菱電機
7,998税込8,798
1台
4日以内出荷
質量(kg)2分類(グレア)G1b材質(カバー)アクリル 乳白色仕上材質(枠)鋼板 白色仕上
信号調光ユニット 三菱電機信号調光ユニット三菱電機
2,398税込2,638
1台
31日以内出荷
GTシリーズ旧モデル用角タイプ一般形ローカル自動調光システムMILCO.S[有線タイプ]信号調光機能(後付調光ユニット)
用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)適合機種GTシリーズ角タイプ一般形(旧モデル)デジタルインターフェース機能付電源搭載器具材質(本体)プラスチック ホワイト色仕上定格電圧(V)15+-15%使用温湿度範囲-10~40℃/85%以下(結露しないこと)
センサ設定器 三菱電機センサ設定器三菱電機
33,980税込37,378
1台
92日以内出荷
用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)質量(kg)0.3電源単3アルカリ乾電池2本電源電圧(V)3通信方式IR通信(赤外線通信)家製協フォーマット準拠 キャリア周波数38kHz使用温湿度範囲0~35℃/15~85%RH通信距離(m)3
データ設定器 三菱電機データ設定器三菱電機
42,980税込47,278
1台
5日以内出荷
用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)質量(kg)0.3電源単3アルカリ乾電池2本電源電圧(V)3通信方式IR通信(赤外線通信)家製協フォーマット準拠 キャリア周波数38kHz使用温湿度範囲0~35℃/15~85%RH通信距離(m)3
通信保護ユニット 三菱電機通信保護ユニット三菱電機
38,980税込42,878
1台
4日以内出荷
用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)質量(kg)0.05定格入力電圧(V)通信:+-30入力電圧(V)通信:+-24通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パルス方式、無極性)使用温湿度範囲0~40℃/15~85%RH定格入力電流(mA)通信:500使用区分盤内用
スリム型壁スイッチ 三菱電機スリム型壁スイッチ三菱電機
5,998税込6,598
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
ボタン操作:操作ボタンを押すごとに割付けられた動作をします一時点灯:操作ボタンを押すと点灯し、設定時間後に自動的に消灯します(この間赤LEDが点滅します消灯遅延:点灯状態より、操作ボタンを押すと設定時間に遅れて消灯します(この間緑LEDが点滅します)誤操作防止:操作ボタンを長押しすると、ロックされ割付動作しません
用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)質量(kg)0.08定格入力電圧(V)通信:+-24機能ボタン操作/一時点灯/消灯遅延/誤操作防止通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パルス方式、無極性)使用温湿度範囲5~35℃/15~85%RH動作(操作ボタン割付)個別・グループ/ゾーン/パターン
人感センサ 三菱電機人感センサ三菱電機
8,998税込9,898
1台
5日以内出荷
用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)使用温湿度範囲0~35℃/15~85%RH人感センサ検出範囲Φ4.5m(高さ2m)設置高さ最大3m以下、Φ6m(高さ3m)
照度人感センサ 三菱電機照度人感センサ三菱電機
26,980税込29,678
1台
5日以内出荷
用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)仕様アドレス範囲:000-1~063-4Lx適合【設定器(別売)】データ設定器MN3060/センサ設定器MN3061、【人感センサ子機(別売)】MN3904A(最大接続台数8台)質量(kg)0.2定格入力電圧(V)通信:+-24通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パルス方式、無極性)検知範囲【照度/人感】Φ4m(高さ2m)、Φ6m(高さ3m)/Φ4.5m(高さ2m)照度・人感共に設置高さ最大3m以下使用温湿度範囲0~35℃/15~85%RH設定範囲(照度)100~3000Lx定格入力電流(mA)通信:8.7(子機なし)、22.7(子機接続時)埋込穴(Φmm)75

照明器具』には他にこんなカテゴリがあります

照明器具アクセサリー・スイッチ