照明器具アクセサリー・スイッチ :「led用調光器」の検索結果
仕様LEDioc LEDアイランプSP:LDGS111L-H-E39/SS/721 LEDioc LEDアイランプSP-W:LDGS111L-H-E39/HB LEDioc LEDライトバルブS:LDFS62L-G-E39D 手動調光器:I.DF-70170-PD
材質(本体)アルミ
質量(g)890
使用温度範囲(℃)-20~+40
定格電圧(V)100/200~242対応
定格周波数(Hz)50/60共用
配線長(二次側)50m以下
入力電流(A)(100V時)0.702/(200V時)0.343/(242V時)0.286
定格二次無負荷電圧(V)119
口出線(mm)入力側650、出力側220
ポール収納可能ポール内径Φ105.3(4B)以上/4B
耐雷サージ15kV(コモンモード)
仕様LEDioc LEDアイランプSP:LDRS125L-H-E39/HB LEDioc LEDライトバルブS:LDFS50L-G-E39D 手動調光器:I.DF-70170-PD
材質(本体)アルミ
質量(g)680
使用温度範囲(℃)-20~+40
定格電圧(V)100/200~242対応
定格周波数(Hz)50/60共用
配線長(二次側)50m以下
入力電流(A)(100V時)0.577/(200V時)0.28/(242V時)0.24
定格二次無負荷電圧(V)170
口出線(mm)入力側650、出力側220
ポール収納可能ポール内径Φ105.3(4B)以上
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
『照明器具』には他にこんなカテゴリがあります
- 施設・屋外照明
- 住宅・店舗照明
- 誘導灯/非常灯
- 防犯照明器具
- 天井用配線器具・電球ソケット
- 照明器具アクセサリー・スイッチ
照明器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。