絞り込み
ブランド
  • ODELIC(オーデリック)
  • Panasonic(パナソニック)(168)
  • 三菱電機(166)
  • ENDO(遠藤照明)(110)
  • 岩崎電気(52)
  • コイズミ(小泉成器)(19)
  • DAIKO(大光電機)(16)
  • 東芝ライテック(14)
  • エスコ(5)
  • JAPPY(5)
  • 明工社(4)
  • JTT(3)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • ネグロス電工(2)
  • HotaluX(ホタルクス)(2)
  • ELPA(1)
  • オーム電機(1)
  • 日動工業(1)
  • azbil(旧:山武)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(38)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日1月31日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED用調光器 ODELIC(オーデリック)LED用調光器ODELIC(オーデリック)
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
逆位相制御調光器および器具からのうなり音が低減されるため、寝室など音の気になる空間に適しています
材質(本体)樹脂白色幅(mm)70高さ(mm)120出しろ(mm)19周波数(Hz)50・60共用仕様調光回路用3路オフライトスイッチ:付き、適合スイッチボックス:1個用再生紙使用マーク適合
別売電源装置 屋内用 ODELIC(オーデリック)別売電源装置 屋内用ODELIC(オーデリック)
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
幅(mm)65調光の可否不可再生紙使用マーク適合
人感センサー 屋内用 ODELIC(オーデリック)人感センサー 屋内用ODELIC(オーデリック)
7,498税込8,248
1個
予約販売
照明器具と組み合わせて設置し、センサー機能を追加できます
材質(本体)樹脂オフホワイト色幅(mm)Φ100高さ(mm)34取付方式直付型センサー人感センサーON-OFF型周波数(Hz)50・60共用仕様調光器:不可再生紙使用マーク適合
LED用調光器 ODELIC(オーデリック)LED用調光器ODELIC(オーデリック)
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
PWM
材質(本体)樹脂白色幅(mm)70高さ(mm)120出しろ(mm)19質量(kg)0.2周波数(Hz)50・60共用仕様不可出力(A):15まで、適合スイッチボックス:1個用再生紙使用マーク適合
別売電源装置 屋内天井用 ODELIC(オーデリック)別売電源装置 屋内天井用ODELIC(オーデリック)
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
質量(kg)0.8調光範囲連続調光100-1%・PWM再生紙使用マーク適合
別売電源装置 屋内用 ODELIC(オーデリック)別売電源装置 屋内用ODELIC(オーデリック)
709税込780特価
1個
当日出荷から92日以内出荷
コネクテッドライティング専用コントローラー スイッチ ODELIC(オーデリック)コネクテッドライティング専用コントローラー スイッチODELIC(オーデリック)
12,980税込14,278
1台
5日以内出荷
さまざまなシーンを最適な光の色と明るさでBluetooth無線制御により照明器具同士がつながる先進のあかり、コネクテッドライティングがひとつ上の光環境をお約束します。主電源常時ON3路配線対応
その他【シーン登録】5シーンまで、【グループ設定】1グループまで【その他】ID共有可材質樹脂幅(mm)70寸法(mm)【出】9グレー高さ(mm)120備考1個用スイッチボックスに適合タイプシーン切替適合器具[コネクテッドライティング]LC-FREE Bluetooth調光・調色(シーン再生のみ)、LC Bluetooth調光(シーン再生のみ)、Bluetooth調光器(シーン再生のみ)
コネクテッドライティング専用コントローラー スイッチ ODELIC(オーデリック)コネクテッドライティング専用コントローラー スイッチODELIC(オーデリック)
10,980税込12,078
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
さまざまなシーンを最適な光の色と明るさでBluetooth無線制御により照明器具同士がつながる先進のあかり、コネクテッドライティングがひとつ上の光環境をお約束します。主電源常時ON3路配線対応
材質樹脂幅(mm)70寸法(mm)【出】10グレー容量【最大接続】(単体設定/連続設定)500Vまで/400Vまで(1回路あたり)高さ(mm)120備考1個用スイッチボックスに適合
オーデリック CONNECTED LIGHTING専用 非接触ON-OFFスイッチ ODELIC(オーデリック)オーデリック CONNECTED LIGHTING専用 非接触ON-OFFスイッチODELIC(オーデリック)
11,980税込13,178
1台
5日以内出荷
主電源を常時ON可能(主電源ONのまま、あかり操作が可能) 3路配線に対応しているので2カ所で操作が可能(コネクテッドスイッチ+3路スイッチ) タッチレスで手を触れずにあかりをON-OFF。衛生的かつ便利なコネクテッドスイッチです 用途に合わせてタッチレス探知距離の切替が可能です(短:約3cm 廊下など人の往来が頻繁な空間の場合に/長:約8cm 居室など少し離れた位置で操作したい場合に)
用途CONNECTED LIGHTING専用 非接触ON-OFFスイッチ 1個用スイッチボックスに適合材質樹脂幅(mm)70高さ(mm)120タイプ非接触(ON-OFF)タイプ機能ON-OFF:可、グループ設定:可(1グループまで)、主電源常時ON:可、3路配線対応:可、感知ブザー音入切:可、タッチレス可検知距離(mm)約30、80 切替可能
オーデリック パイプ吊り器具専用 延長パイプ ODELIC(オーデリック)オーデリック パイプ吊り器具専用 延長パイプODELIC(オーデリック)
17,980税込19,778
1本
5日以内出荷
付属品簡易取付ボルト付材質鋼管長さ(mm)2500幅(mm)Φ27質量(kg)2.5マットシルバー取付傾斜天井取付:可能(35度)適合器具シーリングファンWF080、WF081、WF090、WF091専用
オーデリック パイプ吊り器具専用 延長パイプ ODELIC(オーデリック)オーデリック パイプ吊り器具専用 延長パイプODELIC(オーデリック)
17,980税込19,778
1本
5日以内出荷
付属品簡易取付ボルト付材質鋼管長さ(mm)2500幅(mm)Φ27質量(kg)2.5取付傾斜天井取付:可能(35度)
連結金具 ODELIC(オーデリック)連結金具ODELIC(オーデリック)
249税込274
1個
3日以内出荷
仕様110形・40形・20形逆富士タイプ(幅150・幅230)に対応長さ(mm)59幅(mm)17質量(kg)0.1高さ(mm)10材質(本体)種類LED-LINE逆富士型用
ペンダント用吊具 ODELIC(オーデリック)ペンダント用吊具ODELIC(オーデリック)
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
仕様SOLID LINE SLIM吊ワイヤー取付ボルト取付専用高さ(mm)本体組合せ時吊り高(天井から本体下まで):385~1582材質(本体)鋼(オフホワイト色)埋込穴(Φmm)75取付可能天井厚(mm)3~25
専用電源装置 ODELIC(オーデリック)専用電源装置ODELIC(オーデリック)
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
仕様調光器:不可幅(mm)90寸法(mm)出:64マットシルバー取付壁面取付専用高さ(mm)330材質(本体)ステンレス電圧(V)100構造防雨型出力電圧(V)DC24キャブタイヤケーブル(m)プラグ付:2.5調光の可否不可
連結パーツ ODELIC(オーデリック)連結パーツODELIC(オーデリック)
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
器具の連結時に必要です。
材質樹脂長さ(mm)100幅(mm)52オフホワイト色高さ(mm)36種類連続調光タイプ用
取付金具 ODELIC(オーデリック)取付金具ODELIC(オーデリック)
129税込142
1個
5日以内出荷
簡易取付A シーリングライト・シャンデリア・ペンダントライト用
仕様対応配線器具:角形引掛シーリング 丸形引掛シーリング ツバ付丸形引掛シーリング再生紙使用マーク適合
LED用調光器 ODELIC(オーデリック)LED用調光器ODELIC(オーデリック)
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
逆位相制御調光器および器具からのうなり音が低減されるため、寝室など音の気になる空間に適しています直線を基調としたシンプルなデザイン
材質(本体)樹脂幅(mm)70高さ(mm)120出しろ(mm)19周波数(Hz)50・60共用仕様調光回路用3路オフライトスイッチ:付き、適合スイッチボックス:1個用再生紙使用マーク適合
Bluetooth屋内用人感センサー ODELIC(オーデリック)Bluetooth屋内用人感センサーODELIC(オーデリック)
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
近くの人を感知して、必要な範囲のあかりを自動でコントロールします
材質(本体)樹脂オフホワイト色幅(mm)Φ100質量(kg)0.2再生紙使用マーク適合
電源装置 ODELIC(オーデリック)電源装置ODELIC(オーデリック)
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
LED高天井器具用(16000lmタイプ用)XL 501 012用
材質(本体)アルミ幅(mm)68長さ(mm)289高さ(mm)47質量(kg)1.1使用温度範囲-20~40(一時的温度上昇50°まで)構造防雨型仕様二次側配線長:50mまで、皮相電力VA(100V/200V/242V):133/132/134再生紙使用マーク適合
チェーン吊り金具 ODELIC(オーデリック)チェーン吊り金具ODELIC(オーデリック)
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
材質(本体)マットシルバー色幅(mm)200長さ(mm)60全高(mm)545質量(kg)1再生紙使用マーク適合
専用ガード ODELIC(オーデリック)専用ガードODELIC(オーデリック)
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷
XG 454 035用
材質(本体)軟鋼取付金具ステンレス鋼再生紙使用マーク適合
専用ガード ODELIC(オーデリック)専用ガードODELIC(オーデリック)
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷
XG 454 036用
材質(本体)軟鋼取付金具ステンレス鋼再生紙使用マーク適合
連結金具 ODELIC(オーデリック)連結金具ODELIC(オーデリック)
749税込824
1個
5日以内出荷
種類単体突き合わせ用再生紙使用マーク適合
連結金具 ODELIC(オーデリック)連結金具ODELIC(オーデリック)
939税込1,033
1個
5日以内出荷
再生紙使用マーク適合
連結金具 ODELIC(オーデリック)連結金具ODELIC(オーデリック)
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
材質(本体)溶融亜鉛メッキ鋼板ねじ軟鋼再生紙使用マーク適合
40形用 チェーン吊具 ODELIC(オーデリック)40形用 チェーン吊具ODELIC(オーデリック)
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
40形反射竿付タイプに適合
材質(本体)オフホワイト色幅(mm)110長さ(mm)500質量(kg)0.8再生紙使用マーク適合
連結金具 ODELIC(オーデリック)連結金具ODELIC(オーデリック)
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
LED-LINEシリーズ
種類Cチャンネル回避型用再生紙使用マーク適合
連結金具 ODELIC(オーデリック)連結金具ODELIC(オーデリック)
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
LED-LINEシリーズ
種類埋込穴用再生紙使用マーク適合
取付レール ODELIC(オーデリック)取付レールODELIC(オーデリック)
4,598税込5,058
1個(5個)
5日以内出荷
主に曲線取付時に使用します
材質(本体)アルミ長さ(mm)35質量(kg)0.01取付ピッチ(mm)(屋内)250、(屋外)100再生紙使用マーク適合
取付レール ODELIC(オーデリック)取付レールODELIC(オーデリック)
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
灯具を直線状に設置する際に使用します使用する灯具の長さに合わせて現場でカットします
材質(本体)アルミ長さ(mm)1000質量(kg)0.26再生紙使用マーク適合
取付レール ODELIC(オーデリック)取付レールODELIC(オーデリック)
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
灯具を直線状に設置する際に使用します使用する灯具の長さに合わせて現場でカットできます
材質(本体)アルミ長さ(mm)1000質量(kg)0.1再生紙使用マーク適合
取付レール ODELIC(オーデリック)取付レールODELIC(オーデリック)
639税込703
1個(5個)
5日以内出荷
灯具を直線状に設置する際に使用します使用する灯具の長さに合わせて現場でカットできます
材質(本体)アルミ長さ(mm)20質量(kg)0.02取付ピッチ(mm)(屋内)250、(屋外)100再生紙使用マーク適合
電源装置 ODELIC(オーデリック)電源装置ODELIC(オーデリック)
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
材質(本体)アルミ取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用出力電圧(V)DC24構造防雨型再生紙使用マーク適合
電源装置 ODELIC(オーデリック)電源装置ODELIC(オーデリック)
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
材質(本体)アルミ取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用出力電圧(V)DC24調光範囲連続調光・100-5%・PWMコネクタ付き構造防雨型再生紙使用マーク適合
電源装置 ODELIC(オーデリック)電源装置ODELIC(オーデリック)
9,898税込10,888
1個
5日以内出荷
幅(mm)44長さ(mm)125.1高さ(mm)58質量(kg)0.2消費電力(W)7.9調光範囲連続調光100-1%・位相制御仕様皮相電力VA(100V):8再生紙使用マーク適合
電源装置 ODELIC(オーデリック)電源装置ODELIC(オーデリック)
6,498税込7,148
1個
5日以内出荷
再生紙使用マーク適合
別売電源装置 軒下天井用 ODELIC(オーデリック)別売電源装置 軒下天井用ODELIC(オーデリック)
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
質量(kg)0.8調光範囲連続調光100-1%・PWM再生紙使用マーク適合
別売電源装置 軒下天井用 ODELIC(オーデリック)別売電源装置 軒下天井用ODELIC(オーデリック)
11,980税込13,178
1個
92日以内出荷
幅(mm)70長さ(mm)311高さ(mm)46質量(kg)0.7消費電力(W)84調光範囲連続調光100-1%・PWM構造防雨型仕様皮相電力VA(100V/200V/242V):90/88/88再生紙使用マーク適合
別売電源装置 屋内天井用 ODELIC(オーデリック)別売電源装置 屋内天井用ODELIC(オーデリック)
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
幅(mm)70長さ(mm)311高さ(mm)46質量(kg)0.7消費電力(W)84調光範囲連続調光100-1%・PWM仕様皮相電力VA(100V/200V/242V):90/88/88再生紙使用マーク適合
別売電源装置 屋内天井用 ODELIC(オーデリック)別売電源装置 屋内天井用ODELIC(オーデリック)
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
幅(mm)70長さ(mm)311高さ(mm)46質量(kg)0.7消費電力(W)84調光範囲連続調光100-1%仕様皮相電力VA(100V/200V/242V):91/91/94、調光器:不可再生紙使用マーク適合

照明器具』には他にこんなカテゴリがあります

照明器具アクセサリー・スイッチ