絞り込み
ブランド
  • ODELIC(オーデリック)
  • 三菱電機(284)
  • Panasonic(パナソニック)(173)
  • 岩崎電気(125)
  • ENDO(遠藤照明)(101)
  • DAIKO(大光電機)(91)
  • 東芝ライテック(22)
  • コイズミ照明(21)
  • オーム電機(5)
  • JAPPY(5)
  • TOKISTAR(5)
  • 明工社(4)
  • JTT(3)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • ELPA(2)
  • omron(オムロン)(2)
  • ネグロス電工(2)
  • SwitchBot(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(41)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
64件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Bluetoothリモコン ODELIC(オーデリック)

    Bluetoothリモコン

    ODELIC(オーデリック)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    CONNECTED LIGHTING専用
    再生紙使用マーク適合
  • 調光リモコン ODELIC(オーデリック)

    調光リモコン

    ODELIC(オーデリック)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    シーリングライト専用
    仕様壁付ホルダー:付き再生紙使用マーク適合
  • LED用調光器 ODELIC(オーデリック)

    LED用調光器

    ODELIC(オーデリック)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    逆位相制御。調光器および器具からのうなり音が低減されるため、寝室など音の気になる空間に適しています
    仕様調光回路用3路オフライトスイッチ:付き、適合スイッチボックス:1個用幅(mm)70色白色高さ(mm)120材質(本体)樹脂周波数(Hz)50・60共用出しろ(mm)19再生紙使用マーク適合
  • Bluetooth 調光・調色リモコン ODELIC(オーデリック)

    Bluetooth 調光・調色リモコン

    ODELIC(オーデリック)
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    翌々日出荷
    オールマイティな空間演出を手軽におこなえます。単3乾電池2本。壁付ホルダー付。常夜灯ボタンあり
    仕様ダイレクト光色点灯:あり(電球色:2700K/温白色:3500K/昼白色:5000K)材質樹脂(ホワイト)機能シーン登録:可(4シーンまで)、グループ設定:可(6グループまで)、IDの共有:あり防水仕様なしタイマーあり(スリープタイマー設定可)接続台数(可能)150台まで調光の可否可調色の可否可
  • 調光・調色リモコン ODELIC(オーデリック)

    調光・調色リモコン

    ODELIC(オーデリック)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    シーリングライト専用
    仕様壁付ホルダー:付き主な機能かんたんタイマー、ON・OFFタイマー、チャンネル切替3ch再生紙使用マーク適合
  • 別売電源装置 屋内用 ODELIC(オーデリック)

    別売電源装置 屋内用

    ODELIC(オーデリック)
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    幅(mm)65調光の可否不可再生紙使用マーク適合
  • Bluetooth 簡単リモコン ODELIC(オーデリック)

    Bluetooth 簡単リモコン

    ODELIC(オーデリック)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    翌々日出荷
    小空間のあかりコントロールに便利です。個室、バスルーム、寝室などのあかりを手軽にコントロール。マグネット式:冷蔵庫に取り付けできます。
    用途キッチン・バスルーム・個室に。1グループ設定のミニサイズリモコン。仕様シーン登録:不可、グループ設定:可(1グループまで)、タイムライン:不可、RGBカラーグループ:不可、IDの共有:あり、ダイレクト光色点灯:可(電球色:2700K/温白色:3500K/昼白色:5000K)、RGB演出:不可防水仕様ありタイマー不可入数(個)1接続台数150台まで調光の可否可調色の可否可
  • 取付金具 ODELIC(オーデリック)

    取付金具

    ODELIC(オーデリック)
    ¥129~税込¥142~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    簡易取付A シーリングライト・シャンデリア・ペンダントライト用
    仕様対応配線器具:角形引掛シーリング 丸形引掛シーリング ツバ付丸形引掛シーリング再生紙使用マーク適合
  • 人感センサー 屋内用 ODELIC(オーデリック)

    人感センサー 屋内用

    ODELIC(オーデリック)
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    当日出荷
    照明器具と組み合わせて設置し、センサー機能を追加できます
    仕様調光器:不可幅(mm)Φ100色オフホワイト色高さ(mm)34材質(本体)樹脂取付方式直付型周波数(Hz)50・60共用センサー人感センサーON-OFF型再生紙使用マーク適合
  • LED用調光器 ODELIC(オーデリック)

    LED用調光器

    ODELIC(オーデリック)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    PWM
    仕様不可出力(A):15まで、適合スイッチボックス:1個用幅(mm)70質量(kg)0.2色白色高さ(mm)120材質(本体)樹脂周波数(Hz)50・60共用出しろ(mm)19再生紙使用マーク適合
  • 取付レール ODELIC(オーデリック)

    取付レール

    ODELIC(オーデリック)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    5日以内出荷
    灯具を直線状に設置する際に使用します。使用する灯具の長さに合わせて現場でカットできます
    長さ(mm)1000質量(kg)0.1材質(本体)アルミ再生紙使用マーク適合
  • 電源装置 ODELIC(オーデリック)

    電源装置

    ODELIC(オーデリック)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)アルミ構造防雨型出力電圧(V)DC24コネクタ付き取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用調光範囲連続調光・100-5%・PWM再生紙使用マーク適合
  • 別売電源装置 屋内用 ODELIC(オーデリック)

    別売電源装置 屋内用

    ODELIC(オーデリック)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    4日以内出荷から92日以内出荷
    幅(mm)65調光範囲連続調光100-1%・PWM再生紙使用マーク適合
  • 壁掛リモコン ODELIC(オーデリック)

    壁掛リモコン

    ODELIC(オーデリック)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    翌々日出荷
    壁でダイレクトにスイッチ操作ができます。9シーン、8グループの設定が可能です。壁面でスイッチ操作ができます。手元でも操作できます。グループごとにON-OFFや調光などの操作ができます。調光・調色、フルカラー調光・調色どちらにも対応。ONタイマー、OFFタイマー同時設定可能。
    付属品単4乾電池×4本幅(mm)162寸法(mm)出:18取付壁面取付可能高さ(mm)120種類CONNECTED LIGHTING専用リモコン対応CONNECTED LIGHTING入数1(台)Bluetooth付
  • 屋内用 Bluetooth人感センサー ON-OFF型 屋外使用不可 ODELIC(オーデリック)

    屋内用 Bluetooth人感センサー ON-OFF型 屋外使用不可

    ODELIC(オーデリック)
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    翌々日出荷
    配線工事不要の人感センサー(コネクテッドライティング器具専用)。センサーが必要な場所に、あとから取り付けできます。(屋内用)。明暗センサー付。点灯保持時間選択可能。複数センサーで1つの器具を操作すること(3路スイッチのような使い方)はできません。電池式(単4乾電池×2本)
    用途本体に磁石を内蔵していますので金属ボールを取り外して直接金属面に取り付けることも可能です。照明器具の壁スイッチはONのままご使用ください。照明器具とセンサとの距離は5mいないを目安にしてください。人感センサは熱の動きを感知して作動します。エリア内に人がいても、動きが少ないと消灯してしまうことがありますが、体を動かすと再度点灯します。仕様照度設定可能(LED表示:緑)(lx):5/15/25/35/切、点灯時間設定可能(LED表示:赤):10秒/30秒/1分/3分/10分、センサー複数台での使用:不可、屋外使用:不可材質樹脂(白色)電池2本(単4マンガン電池)点灯保持時間10分・3分・1分・30秒・10秒入数(個)1
  • 調光コントローラー 調光器(逆位相制御) ODELIC(オーデリック)

    調光コントローラー 調光器(逆位相制御)

    ODELIC(オーデリック)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    直線を基調としたシンプルなデザイン。逆位相制御
    仕様50・60Hz共用適合調光(逆位相制御)、光色切替調光、3光色切替調光その他調光回路用3路オフライトスイッチ付材質樹脂
  • 調光コントローラー 調光器(24WM) ODELIC(オーデリック)

    調光コントローラー 調光器(24WM)

    ODELIC(オーデリック)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    直線を基調としたシンプルなデザイン。調光(24WM)。信号線
    適合調光(PWM)材質樹脂
  • 調光コントローラー 2回路調光器(逆位相制御) ODELIC(オーデリック)

    調光コントローラー 2回路調光器(逆位相制御)

    ODELIC(オーデリック)
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    4日以内出荷
    直線を基調としたシンプルなデザイン。逆位相制御。2回路。調光+調光
    仕様50・60Hz共用適合調光(逆位相制御)材質樹脂幅(mm)70寸法(mm)【出】20色白高さ(mm)120備考1個用スイッチプレートに2回路分の調光器を搭載1個用スイッチボックスに適合タイプ調光+調光
  • 調光コントローラー 2回路調光器(逆位相制御) ODELIC(オーデリック)

    調光コントローラー 2回路調光器(逆位相制御)

    ODELIC(オーデリック)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    5日以内出荷
    直線を基調としたシンプルなデザイン。逆位相制御。2回路。調光+ON-OFF
    仕様50・60Hz共用適合調光(逆位相制御)材質樹脂幅(mm)70寸法(mm)【出】20色白高さ(mm)120備考1個用スイッチプレートに2回路分の調光器を搭載1個用スイッチボックスに適合タイプ調光+ON-OFF
  • 調光コントローラ 大容量調光器(逆位相制御) ODELIC(オーデリック)

    調光コントローラ 大容量調光器(逆位相制御)

    ODELIC(オーデリック)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    5日以内出荷
    さまざまなシーンを最適な光の色と明るさで。Bluetooth無線制御により照明器具同士がつながる先進のあかり、コネクテッドライティングがひとつ上の光環境をお約束します。逆位相制御。大容量
    仕様50・60Hz共用適合調光(逆位相制御)、光色切替調光、3光色切替調光材質樹脂幅(mm)116寸法(mm)【出】19色白高さ(mm)120備考2個用スイッチボックスに適合定格出力容量(VA)450
  • コネクテッドライティング専用 Bluetooth調光器(逆位相制御) ODELIC(オーデリック)

    コネクテッドライティング専用 Bluetooth調光器(逆位相制御)

    ODELIC(オーデリック)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    92日以内出荷
    さまざまなシーンを最適な光の色と明るさで。Bluetooth無線制御により照明器具同士がつながる先進のあかり、コネクテッドライティングがひとつ上の光環境をお約束します。主電源常時ON。3路配線対応
    仕様50・60Hz共用適合調光(逆位相制御)、光色切替調光、3光色切替調光材質樹脂幅(mm)70寸法(mm)【出】10色白高さ(mm)120備考1個用スイッチボックスに適合別売付属品【Bluetoothコントローラー】[リモコン]RC 911 [簡単リモコン]RC 919、RC917 [壁掛リモコン]RC 921 [タブレット]RC 913
  • コネクテッドライティング LED用 中間ユニット ON-OFF/24WM調光切替型 ODELIC(オーデリック)

    コネクテッドライティング LED用 中間ユニット ON-OFF/24WM調光切替型

    ODELIC(オーデリック)
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    92日以内出荷
    リモコン・スマートフォン・タブレットで操作できます。ON-OFF/24WMスライドスイッチで切り替えが可能。
    仕様50-60Hz共用材質鋼長さ(mm)220幅(mm)65質量(kg)0.4色シルバー高さ(mm)43備考接続台数最大50台までタイプON-OFF/PWM調光切替型定格電圧100-242V別売付属品【調光用信号線(PWM調光用)】OA 076 091適合負荷600VA以下埋込穴(Φmm)Φ75以上取付必要高(mm)190取付可能天井厚(mm)5~25
  • コネクテッドライティング専用コントローラー スイッチ ODELIC(オーデリック)

    コネクテッドライティング専用コントローラー スイッチ

    ODELIC(オーデリック)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    5日以内出荷
    さまざまなシーンを最適な光の色と明るさで。Bluetooth無線制御により照明器具同士がつながる先進のあかり、コネクテッドライティングがひとつ上の光環境をお約束します。主電源常時ON。3路配線対応
    その他【シーン登録】5シーンまで、【グループ設定】1グループまで【その他】ID共有可材質樹脂幅(mm)70寸法(mm)【出】9色グレー高さ(mm)120備考1個用スイッチボックスに適合タイプシーン切替適合器具[コネクテッドライティング]LC-FREE Bluetooth調光・調色(シーン再生のみ)、LC Bluetooth調光(シーン再生のみ)、Bluetooth調光器(シーン再生のみ)
  • コネクテッドライティング専用コントローラー スイッチ ODELIC(オーデリック)

    コネクテッドライティング専用コントローラー スイッチ

    ODELIC(オーデリック)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    92日以内出荷
    さまざまなシーンを最適な光の色と明るさで。Bluetooth無線制御により照明器具同士がつながる先進のあかり、コネクテッドライティングがひとつ上の光環境をお約束します。主電源常時ON。3路配線対応
    材質樹脂幅(mm)70寸法(mm)【出】10色グレー容量【最大接続】(単体設定/連続設定)500Vまで/400Vまで(1回路あたり)高さ(mm)120備考1個用スイッチボックスに適合
  • CONNECTED LIGHTING専用コントローラー ODELIC(オーデリック)

    CONNECTED LIGHTING専用コントローラー

    ODELIC(オーデリック)
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    5日以内出荷
    CONNECTED LIGHTING専用コントローラー。手元であかりをコントロール
    付属品壁付ホルダー(ホルダー・取付具)×1、ACアダプター、USBケーブル(1m)×1、USBケーブル(2m)×1、カード取り出しツール×1、木ねじ×2、クイックスタートガイド×1、サポートのしおり×1種別CONNECTED LIGHTING専用コントローラー寸法(mm)154×245×8.2質量(g)460種類CONNECTED LIGHTING専用タブレット機能タイマー設定、タイムライン設定、シーン設定、RGB演出対応、電気料金確認、センサー対応(※アプリケーションによって対応機能は異なります。)ディスプレイ10.3インチOSAndroid 12BluetoothBluetooth 5.0
  • CONNECTED LIGHTING専用コントローラー ODELIC(オーデリック)

    CONNECTED LIGHTING専用コントローラー

    ODELIC(オーデリック)
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    5日以内出荷
    CONNECTED LIGHTING専用コントローラー。このリモコン送信器を使うことで、サーカディアン調光調色に対応している照明器具を設定した時刻で、毎日24時間自動で調光調色点灯(サーカディアン動作)させることができます。
    仕様壁付ホルダー付種別CONNECTED LIGHTING専用コントローラー材質樹脂(白色)幅(mm)58高さ(mm)172種類サーカディアン自動調光・調色リモコン機能自動 調光・調色、タイマー設定、4シーン設定、6グループ設定入数(個)1
  • ゼロエネルギーシステム専用タブレット ODELIC(オーデリック)

    ゼロエネルギーシステム専用タブレット

    ODELIC(オーデリック)
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    5日以内出荷
    ZERO ENERGY CONTROL(家庭用蓄電システム ゼロエネルギーコントロールシステム)専用のタブレットです。照明・エアコンも自動コントロール。蓄電池×ZERO ENERGY CONTROLアプリケーションで、備えは万全。日常も安心&便利&快適。ZERO ENERGY CONTROLアプリケーションを使用すれば、蓄電池の発電状況や実績を確認するだけでなく、オーデリックのCONNECTED LIGHTING対応照明器具とECHONETLite対応エアコンが、タブレットで操作できるようになります。
    種別ゼロエネルギーシステム専用タブレット摘要壁付ホルダー付、ACアダプター付、専用アプリケーション搭載
  • オーデリック CONNECTED LIGHTING専用 非接触ON-OFFスイッチ ODELIC(オーデリック)

    オーデリック CONNECTED LIGHTING専用 非接触ON-OFFスイッチ

    ODELIC(オーデリック)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1台
    5日以内出荷
    主電源を常時ON可能(主電源ONのまま、あかり操作が可能) 3路配線に対応しているので2カ所で操作が可能(コネクテッドスイッチ+3路スイッチ) タッチレスで手を触れずにあかりをON-OFF。衛生的かつ便利なコネクテッドスイッチです 用途に合わせてタッチレス探知距離の切替が可能です(短:約3cm 廊下など人の往来が頻繁な空間の場合に/長:約8cm 居室など少し離れた位置で操作したい場合に)
    用途CONNECTED LIGHTING専用 非接触ON-OFFスイッチ 1個用スイッチボックスに適合材質樹脂幅(mm)70高さ(mm)120タイプ非接触(ON-OFF)タイプ機能ON-OFF:可、グループ設定:可(1グループまで)、主電源常時ON:可、3路配線対応:可、感知ブザー音入切:可、タッチレス可検知距離(mm)約30、80 切替可能
  • オーデリック パイプ吊り器具専用 延長パイプ ODELIC(オーデリック)

    オーデリック パイプ吊り器具専用 延長パイプ

    ODELIC(オーデリック)
    ¥17,980税込¥19,778
    1本
    5日以内出荷
    付属品簡易取付ボルト付材質鋼管長さ(mm)2500幅(mm)Φ27質量(kg)2.5色マットシルバー取付傾斜天井取付:可能(35度)適合器具シーリングファンWF080、WF081、WF090、WF091専用
  • オーデリック パイプ吊り器具専用 延長パイプ ODELIC(オーデリック)

    オーデリック パイプ吊り器具専用 延長パイプ

    ODELIC(オーデリック)
    ¥17,980税込¥19,778
    1本
    5日以内出荷
    付属品簡易取付ボルト付材質鋼管長さ(mm)2500幅(mm)Φ27質量(kg)2.5取付傾斜天井取付:可能(35度)
  • 連結金具 ODELIC(オーデリック)

    連結金具

    ODELIC(オーデリック)
    ¥249税込¥274
    1個
    3日以内出荷
    仕様110形・40形・20形逆富士タイプ(幅150・幅230)に対応長さ(mm)59幅(mm)17質量(kg)0.1高さ(mm)10材質(本体)鋼種類LED-LINE逆富士型用
  • ペンダント用吊具 ODELIC(オーデリック)

    ペンダント用吊具

    ODELIC(オーデリック)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1台
    3日以内出荷
    仕様SOLID LINE SLIM吊ワイヤー取付ボルト取付専用高さ(mm)本体組合せ時吊り高(天井から本体下まで):385~1582材質(本体)鋼(オフホワイト色)埋込穴(Φmm)75取付可能天井厚(mm)3~25
  • 専用電源装置 ODELIC(オーデリック)

    専用電源装置

    ODELIC(オーデリック)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1台
    3日以内出荷
    仕様調光器:不可幅(mm)90寸法(mm)出:64色マットシルバー取付壁面取付専用高さ(mm)330材質(本体)ステンレス電圧(V)100構造防雨型出力電圧(V)DC24キャブタイヤケーブル(m)プラグ付:2.5調光の可否不可
  • 連結パーツ ODELIC(オーデリック)

    連結パーツ

    ODELIC(オーデリック)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    3日以内出荷
    器具の連結時に必要です。
    材質樹脂長さ(mm)100幅(mm)52色オフホワイト色高さ(mm)36種類連続調光タイプ用
  • LED用調光器 ODELIC(オーデリック)

    LED用調光器

    ODELIC(オーデリック)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    逆位相制御。調光器および器具からのうなり音が低減されるため、寝室など音の気になる空間に適しています。直線を基調としたシンプルなデザイン
    仕様調光回路用3路オフライトスイッチ:付き、適合スイッチボックス:1個用幅(mm)70高さ(mm)120材質(本体)樹脂周波数(Hz)50・60共用出しろ(mm)19再生紙使用マーク適合
  • Bluetooth専用リモコン ODELIC(オーデリック)

    Bluetooth専用リモコン

    ODELIC(オーデリック)
    ¥4,098税込¥4,508
    1個
    5日以内出荷
    CONNECTED LIGHTING。配光切替リモコン。Convertibleシリーズ器具専用
    仕様壁付ホルダー:付き幅(mm)42色白色高さ(mm)91材質(本体)樹脂取付方式マグネット式電池リチウムコイン電池CR2450再生紙使用マーク適合
  • Bluetooth屋内用人感センサー ODELIC(オーデリック)

    Bluetooth屋内用人感センサー

    ODELIC(オーデリック)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    5日以内出荷
    近くの人を感知して、必要な範囲のあかりを自動でコントロールします
    幅(mm)Φ100質量(kg)0.2色オフホワイト色材質(本体)樹脂再生紙使用マーク適合
  • 電源装置 ODELIC(オーデリック)

    電源装置

    ODELIC(オーデリック)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    5日以内出荷
    LED高天井器具用(16000lmタイプ用)。XL 501 012用
    仕様二次側配線長:50mまで、皮相電力VA(100V/200V/242V):133/132/134長さ(mm)289幅(mm)68質量(kg)1.1高さ(mm)47材質(本体)アルミ使用温度範囲-20~40(一時的温度上昇50°まで)構造防雨型再生紙使用マーク適合
  • チェーン吊り金具 ODELIC(オーデリック)

    チェーン吊り金具

    ODELIC(オーデリック)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    5日以内出荷
    長さ(mm)60幅(mm)200質量(kg)1色マットシルバー色材質(本体)鋼全高(mm)545再生紙使用マーク適合
  • 専用ガード ODELIC(オーデリック)

    専用ガード

    ODELIC(オーデリック)
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    5日以内出荷
    XG 454 035用
    材質(本体)軟鋼取付金具ステンレス鋼再生紙使用マーク適合

『照明器具』には他にこんなカテゴリがあります

照明器具アクセサリー・スイッチ