照明器具アクセサリー・スイッチ :「led 高天井」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ODELIC(オーデリック)電源装置
エコ商品
LED高天井器具用
材質(本体)アルミダイカスト マットシルバー色 幅(mm)145 長さ(mm)278 高さ(mm)145 質量(kg)2.5 使用温度範囲-20~40(一時的温度上昇50°まで) 構造防雨型 仕様二次側配線長:50mまで、皮相電力VA(100V/200V/242V):122/120/121 再生紙使用マーク適合
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)電源装置
エコ商品
LED高天井器具用(16000lmタイプ用)。XL 501 012用
材質(本体)アルミ 幅(mm)68 長さ(mm)289 高さ(mm)47 質量(kg)1.1 使用温度範囲-20~40(一時的温度上昇50°まで) 構造防雨型 仕様二次側配線長:50mまで、皮相電力VA(100V/200V/242V):133/132/134 再生紙使用マーク適合
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

『照明器具』には他にこんなカテゴリがあります