626件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
別売電源装置 屋内用 ODELIC(オーデリック)別売電源装置 屋内用ODELIC(オーデリック)
9,698税込10,668
1個
5日以内出荷
幅(mm)65長さ(mm)216高さ(mm)44質量(kg)0.5調光範囲連続調光100-1%再生紙使用マーク適合
別売電源装置 ODELIC(オーデリック)別売電源装置ODELIC(オーデリック)
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
幅(mm)65長さ(mm)271高さ(mm)51質量(kg)0.6消費電力(W)45調光範囲連続調光100-1%仕様皮相電力VA(100V/200V/242V):46/48/50、調光器:不可再生紙使用マーク適合
別売電源装置 ODELIC(オーデリック)別売電源装置ODELIC(オーデリック)
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
調光範囲連続調光100-1%・調色再生紙使用マーク適合
オプションガード ODELIC(オーデリック)オプションガードODELIC(オーデリック)
8,798税込9,678
1個
92日以内出荷
材質(本体)ステンレスマットシルバー色幅(mm)Φ189高さ(mm)24質量(kg)0.2再生紙使用マーク適合
連結パーツ ODELIC(オーデリック)連結パーツODELIC(オーデリック)
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
器具の連結時に必要です
材質(本体)樹脂オフホワイト色幅(mm)52長さ(mm)85高さ(mm)28再生紙使用マーク適合
Bluetooth人感センサー ODELIC(オーデリック)Bluetooth人感センサーODELIC(オーデリック)
8,698税込9,568
1個
5日以内出荷
センサー用の配線工事不要で簡単にセンサー機能を追加できます
材質(本体)樹脂白色幅(mm)Φ73出しろ(mm)39質量(kg)0.06人感センサーON-OFF型電池単4乾電池2本再生紙使用マーク適合
デンゲンプラグ&チェーンセットB HotaluX(ホタルクス)デンゲンプラグ&チェーンセットBHotaluX(ホタルクス)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
照明器具を吊下げて設置できます。
用途AC100V専用の差し込みプラグを付属適合機種MADB40003K1P/N-8・MMDB40003K1/N-8セット内容デンゲンプラグ&チェーンセットB電源コード(m)2チェーン長(mm)吊下げ用:300×2取付金具電源プラグ:1個電源プラグ2000mm×1RoHS指令(10物質対応)対応
フロストパネル 岩崎電気フロストパネル岩崎電気
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
カバー 三菱電機カバー三菱電機
429税込472
1台
4日以内出荷
ルクセントLEDsシリーズ器具用吊具のカバー
材質(カバー)鋼板 白色塗装
カバー 三菱電機カバー三菱電機
6,998税込7,698
1台
4日以内出荷
落下防止金具付
質量(kg)2.8分類(グレア)G1b材質(カバー)アクリル 乳白色仕上材質(枠)鋼板 白色仕上
カバー 三菱電機カバー三菱電機
7,998税込8,798
1台
4日以内出荷
質量(kg)2分類(グレア)G1b材質(カバー)アクリル 乳白色仕上材質(枠)鋼板 白色仕上
信号調光ユニット 三菱電機信号調光ユニット三菱電機
2,398税込2,638
1台
31日以内出荷
GTシリーズ旧モデル用角タイプ一般形ローカル自動調光システムMILCO.S[有線タイプ]信号調光機能(後付調光ユニット)
用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)適合機種GTシリーズ角タイプ一般形(旧モデル)デジタルインターフェース機能付電源搭載器具材質(本体)プラスチック ホワイト色仕上定格電圧(V)15+-15%使用温湿度範囲-10~40℃/85%以下(結露しないこと)
センサ設定器 三菱電機センサ設定器三菱電機
36,980税込40,678
1台
92日以内出荷
用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)質量(kg)0.3電源単3アルカリ乾電池2本電源電圧(V)3通信方式IR通信(赤外線通信)家製協フォーマット準拠 キャリア周波数38kHz使用温湿度範囲0~35℃/15~85%RH通信距離(m)3
データ設定器 三菱電機データ設定器三菱電機
46,980税込51,678
1台
5日以内出荷
用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)質量(kg)0.3電源単3アルカリ乾電池2本電源電圧(V)3通信方式IR通信(赤外線通信)家製協フォーマット準拠 キャリア周波数38kHz使用温湿度範囲0~35℃/15~85%RH通信距離(m)3
通信保護ユニット 三菱電機通信保護ユニット三菱電機
42,980税込47,278
1台
4日以内出荷
用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)質量(kg)0.05定格入力電圧(V)通信:+-30入力電圧(V)通信:+-24通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パルス方式、無極性)使用温湿度範囲0~40℃/15~85%RH定格入力電流(mA)通信:500使用区分盤内用
スリム型壁スイッチ 三菱電機スリム型壁スイッチ三菱電機
6,498税込7,148
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
ボタン操作:操作ボタンを押すごとに割付けられた動作をします一時点灯:操作ボタンを押すと点灯し、設定時間後に自動的に消灯します(この間赤LEDが点滅します消灯遅延:点灯状態より、操作ボタンを押すと設定時間に遅れて消灯します(この間緑LEDが点滅します)誤操作防止:操作ボタンを長押しすると、ロックされ割付動作しません
用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)質量(kg)0.08定格入力電圧(V)通信:+-24機能ボタン操作/一時点灯/消灯遅延/誤操作防止通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パルス方式、無極性)使用温湿度範囲5~35℃/15~85%RH動作(操作ボタン割付)個別・グループ/ゾーン/パターン
人感センサ 三菱電機人感センサ三菱電機
9,798税込10,778
1台
5日以内出荷
用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)使用温湿度範囲0~35℃/15~85%RH人感センサ検出範囲Φ4.5m(高さ2m)設置高さ最大3m以下、Φ6m(高さ3m)
照度人感センサ 三菱電機照度人感センサ三菱電機
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)仕様アドレス範囲:000-1~063-4Lx適合【設定器(別売)】データ設定器MN3060/センサ設定器MN3061、【人感センサ子機(別売)】MN3904A(最大接続台数8台)質量(kg)0.2定格入力電圧(V)通信:+-24通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パルス方式、無極性)検知範囲【照度/人感】Φ4m(高さ2m)、Φ6m(高さ3m)/Φ4.5m(高さ2m)照度・人感共に設置高さ最大3m以下使用温湿度範囲0~35℃/15~85%RH設定範囲(照度)100~3000Lx定格入力電流(mA)通信:8.7(子機なし)、22.7(子機接続時)埋込穴(Φmm)75
照度センサ 三菱電機照度センサ三菱電機
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷
用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)仕様アドレス範囲:000-1~063-4Lx適合【設定器(別売)】データ設定器MN3060/センサ設定器MN3061質量(kg)0.2定格入力電圧(V)通信:+-24通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パルス方式、無極性)検知範囲照度センサ:Φ4m(高さ2m)、Φ6m(高さ3m)設置高さ最大3m以下使用温湿度範囲0~35℃/15~85%RH設定範囲(照度)100~3000Lx定格入力電流(mA)通信:8.7埋込穴(Φmm)75
調光コントローラ 三菱電機調光コントローラ三菱電機
28,980税込31,878
1台
4日以内出荷から31日以内出荷
用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)仕様最大制御台数:72台、アドレス範囲:000-1~095-4Lx質量(kg)0.3定格消費電力(W)4定格入力電圧(V)通信:+-24定格電源電圧100~254V通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パルス方式、無極性)色温度電球色~昼白色 20K step使用温湿度範囲0~35℃/15~85%RH設定範囲(照度)100~3000Lx反射率(%)センサ検知:3~40定格入力電流(mA)通信:2.4埋込穴(Φmm)75調光範囲100~5%調光、0%(消灯)0.5% step
調光信号端末器 三菱電機調光信号端末器三菱電機
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)質量(kg)0.2時間仕様フェードイン:0~180秒(1秒単位)、4~78分(1分単位)、フェードアウト:出荷時は0秒(100%変化あたり)定格入力電圧(V)通信:+-24定格電源電圧24V通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パルス方式、無極性)色温度電球色~昼白色 20K step使用温湿度範囲0~40℃/15~85%RH定格入力電流(mA)通信:5.5使用区分盤内用
接点出力端末器 三菱電機接点出力端末器三菱電機
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)質量(kg)0.2定格入力電圧(V)通信:+-24通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パルス方式、無極性)使用温湿度範囲0~40℃/15~85%RHモード5モード定格入力電流(mA)通信:3.2使用区分盤内用
接点入力端末器 三菱電機接点入力端末器三菱電機
16,980税込18,678
1台
92日以内出荷
用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)質量(kg)0.2定格入力電圧(V)通信:+-24通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パルス方式、無極性)使用温湿度範囲0~40℃/15~85%RH定格電源電流20mAモード5モード定格入力電流(mA)通信:2.4信号入力4入力使用区分盤内用
リモコンブレーカ制御端末器 三菱電機リモコンブレーカ制御端末器三菱電機
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)使用区分盤内用質量(kg)0.2通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パルス方式、無極性)定格入力電圧(V)通信:+-24定格入力電流(mA)通信:2.9使用温湿度範囲0~40℃/15~85%RH方式瞬時励磁式(1サイクル以下)適合【リモコンブレーカ】BC-K03B(三菱電機製)
リレー制御端末器 三菱電機リレー制御端末器三菱電機
9,398税込10,338
1台
3日以内出荷
用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)付属品バスバー3個質量(kg)0.07定格入力電圧(V)通信:+-24通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パルス方式、無極性)使用温湿度範囲0~40℃/15~85%RH回路数(制御回路)4回路定格入力電流(mA)通信:2.9使用区分盤内用
6Aリレー端末器 三菱電機6Aリレー端末器三菱電機
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)仕様規格値:30000回以上(開閉頻度20回以下/分)定格入力電圧(V)通信:+-24通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パルス方式、無極性)使用温湿度範囲0~40℃/15~85%RH適合負荷照明器具、換気扇
照明コントローラ 三菱電機照明コントローラ三菱電機
169,800税込186,780
1台
4日以内出荷
制御系機器MILCO.NETのシステムを統括し、配下に接続されたすべての端末機器をコントロールします複数のコントローラを接続することで、相互連携を行う「またぎ制御」によりコントローラ間をまたいだ制御が可能です
用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)質量(kg)0.4定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)22定格入力電圧(V)通信:+-24定格電源電圧100~242V記憶方式不揮発性メモリによる記憶通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パルス方式、無極性)使用温湿度範囲0~40℃/15~85%RH適合電線CPEV、FCPEV停電補償時間(時計)3日通信速度約20msec/端末(最大10kbps)定格入力電流(mA)通信:500使用区分盤内用
増幅器 三菱電機増幅器三菱電機
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
制御系機器照明コントローラに接続する各種端末器を増やす場合や配線長を伸ばす場合に使用します(消費電流500mA、最遠配線長500mを超える場合)増幅器は直列接続の場合で最大5台まで接続可能です
用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)定格電源電圧100~242V定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)21接続台数直列接続最大5台まで通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パルス方式、無極性)定格入力電圧(V)通信:+-24定格入力電流(mA)通信:3.5定格出力電圧(V)通信:+-24定格出力電流通信:500mA適合電線CPEV、FCPEV使用温湿度範囲0~40℃/15~85%RH
位相制御調光器 三菱電機位相制御調光器三菱電機
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
LED照明器具・LED電球と組合わせて、シーンに必要な明かりを得ながら省エネを実現します
幅(mm)70質量(kg)0.16取付1個用スイッチボックス(深形)に適合高さ(mm)120電源(V)100適合負荷3~300VA調光率(%)5~100
DALI対応ユニット 三菱電機DALI対応ユニット三菱電機
8,298税込9,128
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
GTシリーズ一般形(屋内用仕様)電源一体形オープン照明制御システムDALIシステム通信機能(後付ユニット)国際標準規格の照明制御通信方式(DALI)に対応一般形クラス5000~1000まで、すべてのクラスで後付でDALIシステム対応が可能になります
用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)消費電力(W)0.1定格電圧電源ユニットより給電使用温湿度範囲-10~40℃/85%以下(結露しないこと)
DALI対応ユニット 三菱電機DALI対応ユニット三菱電機
7,198税込7,918
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
Myシリーズオープン照明制御システムDALIシステム通信機能(後付ユニット)国際標準規格の照明制御通信方式(DALI)に対応40形10000lm~2000lmライトユニットなど、固定出力段調光タイプ(AHTN)のライトユニットで後付でDALIシステム対応が可能になります
用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)質量(kg)0.05材質(本体)プラスチック ホワイト色仕上消費電力(W)0.1使用温湿度範囲5~35℃/85%以下(結露しないこと)電源供給方式電源ユニットより給電
信号調光ユニット 三菱電機信号調光ユニット三菱電機
3,198税込3,518
1台
5日以内出荷
Myシリーズローカル自動調光システムMILCO.S[有線タイプ]信号調光機能(後付調光ユニット)40形2500lm、2000lmライトユニットなど、初期照度補正付連続調光タイプ(AHZ)がないライトユニットでも後付で調光対応が可能になります。
用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)適合機種Myシリーズデジタルインターフェース機能付電源搭載器具(20形、110形不可)質量(kg)0.05材質(本体)プラスチック ホワイト色仕上タイプ40形ライトユニット用消費電力(W)0.3外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)64×49×19.5使用温湿度範囲5~35℃/85%以下(結露しないこと)電源供給方式電源ユニットより給電
PWM-位相制御変換器 三菱電機PWM-位相制御変換器三菱電機
34,980税込38,478
1台
31日以内出荷
ローカル自動調光システムMILCO.S[有線タイプ]機器仕様
電源(V)AC100消費電流(mA)PWM調光信号:2.5適合負荷LED 3~300VA
信号増幅端末器 三菱電機信号増幅端末器三菱電機
24,980税込27,478
1台
4日以内出荷
ローカル自動調光システムMILCO.S[有線タイプ]機器仕様
質量(kg)0.8材質(本体)鋼板消費電力(W)7.1出力12V300mA定格電圧(V)100~254使用温湿度範囲0~40℃/85%以下(結露しないこと)端子電源・調光信号線接続台数(LED電源)120台以下
人感センサ 三菱電機人感センサ三菱電機
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
ローカル自動調光システムMILCO.S[有線タイプ]機器仕様
適合(コントローラ)MS682、MS382S質量(kg)0.06材質(本体)プラスチック ホワイト色仕上出力方式トランジスタ出力(12V10mA以下)使用温湿度範囲5~35℃/85%以下(結露しないこと)信号ケーブルCPEV、AEΦ0.9、Φ1.2-2C等 最大配線長50m接続台数1コントローラに12台埋込穴(Φmm)50取付可能板厚(mm)5~20
設備インターフェース機器 三菱電機設備インターフェース機器三菱電機
63,980税込70,378
1台
4日以内出荷
有線LAN/無線LANローカル自動調光システムMILCO.S[有線タイプ]機器仕様
用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)適合(コントローラ)MS681S、MS682S、MS683S、MS684S、MS691S質量(kg)0.25材質(本体)プラスチック ホワイト色仕上消費電力(W)3定格電圧(V)100~254使用温湿度範囲5~35℃/85%以下(結露しないこと)接続台数(1システムにつき)最大5台以下、(コントローラ)1システムにつき10台以下埋込穴(Φmm)75
天井埋込形コントローラ 三菱電機天井埋込形コントローラ三菱電機
18,980税込20,878
1台
31日以内出荷
ローカル自動調光システムMILCO.S[有線タイプ]機器仕様
用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)質量(kg)0.3材質(本体)プラスチック ホワイト色仕上定格電圧(V)100~254使用温湿度範囲5~35℃/85%以下(結露しないこと)埋込穴(Φmm)75
misola専用双方向ワイヤレスリモコン 三菱電機misola専用双方向ワイヤレスリモコン三菱電機
35,980税込39,578
1台
4日以内出荷
misola専用
用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ)材質(本体)プラスチック ホワイト色仕上電圧(V)DC3.0電源(基準値)単3アルカリ乾電池2本(付属)設定項目シーン設定(空の状態、フレーム調光率、フェード)、スケジュール設定(日出入固定スケジュール、任意スケジュール)
USB赤外線通信器 三菱電機USB赤外線通信器三菱電機
10,980税込12,078
1台
31日以内出荷
ローカル自動調光システムMILCO.S[ワイヤレスタイプ]機器仕様
用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ)質量(kg)0.02材質(本体)プラスチック ホワイト色仕上定格電圧(V)DC5(USB給電)対応OSWindows7以降 32bit/64bit通信方式家製協フォーマット準拠インターフェースUSB2.0(Type Aコネクタ)使用温湿度範囲5~35℃/85%以下(結露しないこと)
無線調光ユニット 三菱電機無線調光ユニット三菱電機
3,198税込3,518
1台
31日以内出荷
Myシリーズ用ローカル自動調光システムMILCO.S[ワイヤレスタイプ]機器仕様
用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ)適合機種:Myシリーズデジタルインターフェース機能付電源搭載器具タイプ40形・20形ライトユニット用定格電圧電源ユニットより給電材質(本体)プラスチック ホワイト色仕上質量(kg)0.05外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)64×49×19.5使用温度(℃)5~35通信距離(m)対象コントローラから最大半径35以内通信方式特小無線920MHz帯

照明器具』には他にこんなカテゴリがあります

照明器具アクセサリー・スイッチ