117件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 手元スイッチ Panasonic(パナソニック)

    手元スイッチ

    Panasonic(パナソニック)(20件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ホワイト定格15A 125V 1500Wコード長さ(m)1
  • ベター小型7A中間スイッチ Panasonic(パナソニック)

    ベター小型7A中間スイッチ

    Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    定格7A 300V
  • ベター3A中間スイッチ Panasonic(パナソニック)

    ベター3A中間スイッチ

    Panasonic(パナソニック)(25件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    定格3A 300V
  • 2号ペンダントスイッチ Panasonic(パナソニック)

    2号ペンダントスイッチ

    Panasonic(パナソニック)(16件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    仕様平形コード用定格電圧(V)250定格電流(A)3結線方式巻締端子式ホワイト
  • まごの手スイッチ Panasonic(パナソニック)

    まごの手スイッチ

    Panasonic(パナソニック)(12件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    仕様2.5mコード付定格15A 125V 1500W
  • ベター10A中間スイッチ Panasonic(パナソニック)

    ベター10A中間スイッチ

    Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番820-4943ホワイト定格10A 300V
  • 15A中間スイッチ ELPA

    15A中間スイッチ

    ELPA(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    組み立て部品 15A中間スイッチ
    用途平形コード用質量(g)50定格250V 15A寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×80×20適合電線(mm2)VFF1.25~2
  • ベター3A 中間スイッチ Panasonic(パナソニック)

    ベター3A 中間スイッチ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    タイプ平形コード用定格3A 300V包装パック商品
  • 小型キャノピスイッチ Panasonic(パナソニック)

    小型キャノピスイッチ

    Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)300グレー定格電流(A)3回路方式片切結線方式巻締端子式
  • 蛍光灯用クサリ JAPPY

    蛍光灯用クサリ

    JAPPY(3件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1本(30m)
    当日出荷
    材質内径(Φmm)37×8
  • まごの手式フットスイッチ Panasonic(パナソニック)

    まごの手式フットスイッチ

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    仕様2.5mコード付/フット式リモートスイッチ定格10A 125V 1000W
  • 100V丸型押釦 Panasonic(パナソニック)

    100V丸型押釦

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)300種別常開形定格電流(A)1
  • プルスイッチ 東芝ライテック

    プルスイッチ

    東芝ライテック(7件のレビュー)
    469税込516
    1本
    当日出荷
    適合本体FHT-42107K-PM9
  • 自動点滅器ダイヤルクス 三菱電機

    自動点滅器ダイヤルクス

    三菱電機(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1台
    当日出荷
    屋外用リード線式(別置形)。使用可能温度範囲:-10~40℃。一般のエクステリア照明器具の近くに取り付けるだけで、明るさセンサ機能をプラスできる、器具外取付タイプの自動点滅スイッチです。夕方暗くなると自動的に点灯し、朝明るくなると自動的に消灯。つけ忘れや消し忘れがなくなるので、便利で、しかも省エネです
    用途屋外用照明付属品取付金具ワッシャ・ネジ各1本、チェック・カバー1枚周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)(消灯時/点灯時)1.0/0定格電圧(V)100照度(Lx)(点灯)10~80、(消灯)400以下エコロジー商品省エネ
  • 2号 ペンダントスイッチ Panasonic(パナソニック)

    2号 ペンダントスイッチ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    ホワイトタイプ平形コード用定格3A 250V包装パック商品
  • 2号にぎり釦 Panasonic(パナソニック)

    2号にぎり釦

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    ホワイト使用温度範囲(℃)-10~40定格電圧(V)AC 25定格電流(A)1適合電線(mm2)ビニル平形コード(VFF)0.5、0.75回路方式片切常開形接触形式銅合金-銅合金 突合せ接触結線方式巻締端子式
  • ボット ホワイト SwitchBot

    ボット ホワイト

    SwitchBot
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    様々なスイッチやボタンに適用可能 軽量&コンパクトで、壁スイッチ・炊飯器・コーヒーメーカー・給湯器など様々なスイッチ・ボタンに適用できます。SwitchBotアプリでは「押す」モードと「スイッチ」モードという2つの動作モードが選択可能。スイッチ・ボタンを押すのみの場合は、「押す」モードを選び、スイッチのオン・オフを切り替えたい場合は、「スイッチ」モードを選択してください。交換可能なCR2型リチウム電池を使用して、約600日まで使用可能です。壁のタッチパネルへの対応不可。 ・工事不要で簡単に取付可能 ・SwitchBotハブを併用して音声操作可能 ・SwitchBotハブと連携してスマホから遠隔操作可能 ・スケジュール機能付き ・Echoシリーズ製品、Google Nest製品、HomePod、IFTTT、LINE Clova(Beta)に対応 ※SwitchBotハブは別売
    電源CR2×1本体寸法(mm)43×37×24本体質量(g)42対応OSiOS 11.0以降、Android 5.0以降、watchOS 4.0+色(本体)ホワイトBluetoothBluetooth Low Energy (BLE) Mesh対応定格入力3V
  • ベター7A中間スイッチ Panasonic(パナソニック)

    ベター7A中間スイッチ

    Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    定格7A 300V
  • ベター10A 中間スイッチ Panasonic(パナソニック)

    ベター10A 中間スイッチ

    Panasonic(パナソニック)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    仕様両切ホワイトタイプ袋打・平形コード両用定格10A 300V包装パック商品
  • 15A 中間スイッチ(スライド) 明工社

    15A 中間スイッチ(スライド)

    明工社(6件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    RoHS指令適合製品です。
    定格2P、15A、250V適合電線(mm2)保護被覆付ビニル平形コード/1.8、ビニル平形コード(VFF)/1.25~2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 10Aペンダントスイッチ Panasonic(パナソニック)

    10Aペンダントスイッチ

    Panasonic(パナソニック)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ホワイト定格10A 300V結線方式巻締端子式
  • プルスイッチ Panasonic(パナソニック)

    プルスイッチ

    Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷
    ラクダ定格10A 250V回路方式片切結線方式巻締端子式
  • 調光リモコン ODELIC(オーデリック)

    調光リモコン

    ODELIC(オーデリック)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    シーリングライト専用
    仕様壁付ホルダー:付き再生紙使用マーク適合
  • Bluetoothリモコン ODELIC(オーデリック)

    Bluetoothリモコン

    ODELIC(オーデリック)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    CONNECTED LIGHTING専用
    再生紙使用マーク適合
  • リモートボタン ワンタッチ SwitchBot複数デバイス対応 スマートホーム Bluetooth4.2 W0301700 SwitchBot

    リモートボタン ワンタッチ SwitchBot複数デバイス対応 スマートホーム Bluetooth4.2 W0301700

    SwitchBot
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    ボタンを押すだけでSwitchBotデバイスを起動。電池:CR2450/リチウム電池×1。【押すだけで起動】スマホ操作&音声コントロール必要なし、ボタンを押すだけでSwitchBotデバイスを起動します。【SwitchBotアプリの「シーン」をトリガー】ボタンを押すと、多数のSwitchBotデバイスを同時にコントロール(ハブミニまたはシーリングライトが必要。ロックがシーンの実行アクションとして設定できません)。【ボタン2つあり】それぞれのボタンのアクションを設定することができます。一つのボタンで一つのSwitchBotデバイスの特定のアクションを実行することができます。その上、一つのボタンで一つのシーン(オートメーション)を実行することもできます。オートメーションの中で複数のSwitchBotデバイスのアクションを設定できます。【置き場所自由】ベッドサイドテーブルや机や壁など、手の届くところに。【対応可能なデバイス】SwitchBot指ロボット、SwitchBotカーテン2代/3代、SwitchBotプラグミニ、SwitchBotロック/ロックPro、SwitchBotスマート電球、SwitchBotシーリングライトシリーズ、SwitchBotテープライト
    用途スイッチボットデバイスのコントロールに。スマートリモコン 遠隔操作 簡単操作 ワンタッチ 壁付け マジックテープ IoT スマホ スマートハウス材質ABS質量(g)17.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3.71×4.31×1.34
  • 落下防止ワイヤ 小型器具用/小・中型器具オプション用 〈2.5kgまで〉 甲丸スナップ付 岩崎電気

    落下防止ワイヤ 小型器具用/小・中型器具オプション用 〈2.5kgまで〉 甲丸スナップ付

    岩崎電気
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    材質甲丸スナップ:SUS304ワイヤー径(Φmm)1.5ワイヤーSUS316 7×7RoHS指令(10物質対応)対応材質(カシメ部)(金属)SUS316
  • 7A 中間スイッチ(スライド) 明工社

    7A 中間スイッチ(スライド)

    明工社(4件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    中間スイッチのスライド式です。
    定格7A 250V適合電線(mm2)保護被覆付ビニル平形コード2芯/1.8、ビニル平形コード(VVF)2芯/1.25~2トラスコ品番827-9791質量(g)43RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャノピスイッチ Panasonic(パナソニック)

    キャノピスイッチ

    Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    木ねじでの取り付けもできます。
    定格電流(A)3回路方式片切結線方式巻締端子式定格電圧(V)300
  • 蛍光灯器具吊り下げ用金具 6分/19mm エスコ

    蛍光灯器具吊り下げ用金具 6分/19mm

    エスコ
    345税込380
    1個
    当日出荷
    蛍光灯器具とクサリのジョイントです
    材質亜鉛ダイカストねじサイズW3/4(19mm)
  • 蛍光灯シーリングライト専用照明リモコン 国内13メーカー対応 調光機能対応 オーム電機

    蛍光灯シーリングライト専用照明リモコン 国内13メーカー対応 調光機能対応

    オーム電機(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    リモコン付き蛍光灯シーリングライト専用の照明リモコン 国内13社のメーカーに対応 チャンネル切替で、同一機種の照明器具を2台まで操作できます。 調光(明/暗)ボタン、順送り(光量100%→60%→常夜灯ON→OFF)ボタン付き L/D(光量100%/光量60%)ボタン付き 30分・60分オフタイマーボタン付き 常夜灯・消灯ボタン付き 大きなボタンで便利 壁に掛けられるリモコンホルダー付き
    付属品ホルダー、ネジ2本、保証書付取扱説明書質量(g)約51(ホルダー、電池含まず)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約45×143×18(ホルダー含まず)使用電池単4形乾電池×2本(別売)電池寿命通常の使用で約1年(アルカリ乾電池の場合)動作温度(℃)0~40有効距離(m)約6適合メーカー東芝、National(パナソニック)、NEC、オーデリック、日立、サンヨー、コイズミ、ダイコー、マルゼン、タキズミ、三菱、ヤマダ、OHM※1※1:照明器具専用リモコンスイッチ(品番04-9447/型番OCR-CRS01W)、電気器具専用リモコンコンセント(品番07-8251/型番OCR-05W)のみ対応
  • 照明リモコン シーリングライト LEDライト 国内主要メーカー11社対応 再設定不要 バックアップ機能搭載 ELPA

    照明リモコン シーリングライト LEDライト 国内主要メーカー11社対応 再設定不要 バックアップ機能搭載

    ELPA(6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    国内メーカー11社対応 照明の主な操作が可能 便利なOFFタイマー機能付き 再設定不要のバックアップ機能搭載
    寸法(mm)200×110×40質量(g)100電源DC3V 単四形乾電池2本電池寿命約12ヶ月(アルカリ乾電池使用時)適合メーカーパナソニック[Panasonic]、東芝[TOSHIBA]、シャープ[SHARP]、タキズミ、コイズミ照明、日立[HITACHI]、NEC、オーデリック、アイリスオーヤマ、大光電機、アグレッド動作距離(m)約7
  • にぎり押釦スイッチ Panasonic(パナソニック)

    にぎり押釦スイッチ

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ホワイト
  • 蛍光灯器具吊り下げ用金具 5分/16mm エスコ

    蛍光灯器具吊り下げ用金具 5分/16mm

    エスコ
    235税込259
    1個
    当日出荷
    材質亜鉛ダイカストねじサイズW5/8(16mm)
  • 防爆配管用シーリングコンバウンド 岩崎電気

    防爆配管用シーリングコンバウンド

    岩崎電気
    2,598税込2,858
    1台
    当日出荷
    仕様ナンネンワタ付
  • LEDシーリングライト専用照明リモコン 国内9メーカー対応 調光機能対応 オーム電機

    LEDシーリングライト専用照明リモコン 国内9メーカー対応 調光機能対応

    オーム電機(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    リモコン付きLEDシーリングライト専用の照明リモコン 国内9社のメーカーに対応 チャンネル切替で、同一機種の照明器具を2台まで操作できます。 調光(明/暗)ボタン、調色(寒色/暖色)ボタン付き 全灯・消灯・常夜灯ボタン付き 30分・60分オフタイマーボタン付き 大きなボタンで便利 壁に掛けられるリモコンホルダー付き
    付属品ホルダー、ネジ2本、保証書付取扱説明書質量(g)約51(ホルダー、電池含まず)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約45×143×18(ホルダー含まず)使用電池単4形乾電池×2本(別売)電池寿命通常の使用で約1年(アルカリ乾電池の場合)動作温度(℃)0~40有効距離(m)約6適合メーカー(対応年式 2012年製~)アイリスオーヤマ、タキズミ、コイズミ、ダイコー、オーデリック、アグレッド、ドウシシャ、山善、サナー
  • LEDシーリングライト専用照明リモコン 国内6メーカー対応 調光機能対応 オーム電機

    LEDシーリングライト専用照明リモコン 国内6メーカー対応 調光機能対応

    オーム電機(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    リモコン付きLEDシーリングライト専用の照明リモコン 国内6社のメーカー(パナソニック・東芝・NEC・シャープ・日立・OHM)に対応しています チャンネル切替で、同一機種の照明器具を2台まで操作できます。 調光(明/暗)ボタン、調色(寒色/暖色)ボタン付き 全灯・消灯・常夜灯ボタン付き 30分・60分オフタイマーボタン付き 大きなボタンで便利 壁に掛けられるリモコンホルダー付き
    付属品ホルダー、ネジ2本、保証書付取扱説明書質量(g)約51(ホルダー、電池含まず)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約45×143×18(ホルダー含まず)使用電池単4形乾電池×2本(別売)電池寿命通常の使用で約1年(アルカリ乾電池の場合)動作温度(℃)0~40有効距離(m)約6
  • キャノピスイッチ Panasonic(パナソニック)

    キャノピスイッチ

    Panasonic(パナソニック)
    569税込626
    1個
    欠品中
    グレー取付木ねじでの取付もできます定格3A-300V包装パック商品
  • 蛍光灯器具吊り下げ用金具 4分/13mm エスコ

    蛍光灯器具吊り下げ用金具 4分/13mm

    エスコ
    210税込231
    1個
    当日出荷
    蛍光灯器具とクサリのジョイントです。
    材質亜鉛ダイカストねじサイズW1/2(12mm)
  • リモコン送信器 Panasonic(パナソニック)

    リモコン送信器

    Panasonic(パナソニック)
    2,698税込2,968
    1台
    当日出荷
    るすばんボタンを押すだけで、設定時刻になるとリモコン照明器具が自動点灯・自動消灯。 外出時も在宅が装え、空き巣に狙われにくい効果を発揮。 簡単操作で点灯開始/終了時刻が自由に設定できます。
    仕様LEDシーリングライト調光・調色用、壁掛け収納可付属品リモコンボックス、単三乾電池2本長さ(mm)168幅(mm)27高さ(mm)52
  • ヒートン 大 JAPPY

    ヒートン 大

    JAPPY(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1パック(144本)
    当日出荷
    仮設照明用パーツ
    寸法(mm)(環部)28、(ねじ部)18材質鉄・ユニクロメッキ仕上げ

照明器具』には他にこんなカテゴリがあります

照明器具アクセサリー・スイッチ