626件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトリモコン 三菱電機コンパクトリモコン三菱電機
9,098税込10,008
1台
4日以内出荷
ローカル自動調光システムMILCO.S[ワイヤレスタイプ]機器照明器具とMILCO.S[ワイヤレスタイプ]コントローラの施工後、コンパクトリモコンのシーン番号を押せばすぐに調光がスタート!アップダウンによるお好みの調光や全灯・消灯もらくらくです
用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ)付属品乾電池2本(動作確認用)適合(コントローラ)MS711S、MS691S質量(kg)0.55(本体、電池含む)使用温度範囲(℃)5~35電源単4アルカリ乾電池2本到達距離(m)(リモコン信号)最大15
レースウェイ取付金具 三菱電機レースウェイ取付金具三菱電機
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
種別直付形質量(kg)0.7材質(本体)鋼板 白色塗装
取付バンド 三菱電機取付バンド三菱電機
899税込989
1台
4日以内出荷
用途防犯灯用質量(kg)0.36使用可能支柱径(mm)Φ195~370
ポール取付アダプタ 三菱電機ポール取付アダプタ三菱電機
22,980税込25,278
1台
5日以内出荷
用途街路灯質量(kg)1.3材質(本体)鋼管 黒色塗装適合径(Φmm)(アーム)60.5(50A)
アーム取付アダプタ 三菱電機アーム取付アダプタ三菱電機
22,980税込25,278
1台
5日以内出荷
用途街路灯質量(kg)1材質(本体)鋼管 黒色塗装適合径(Φmm)(アーム)42.7
アーム 三菱電機アーム三菱電機
18,980税込20,878
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
用途街路灯材質(本体)鋼管 黒色塗装
アーム 三菱電機アーム三菱電機
6,798税込7,478
1台
4日以内出荷から31日以内出荷
用途街路灯アーム鋼管 錆止塗装
アーム 三菱電機アーム三菱電機
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷から31日以内出荷
用途小形投光器
遮光ルーバ 三菱電機遮光ルーバ三菱電機
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
落下防止ワイヤ付
材質(本体)ステンレス ブラック塗装
壁面取付金具 三菱電機壁面取付金具三菱電機
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
GTシリーズ産業用
用途屋外用質量(kg)0.6取付金具ステンレス鋼板
高天井用ベースライト 別置電源ユニット 三菱電機高天井用ベースライト 別置電源ユニット三菱電機
16,980税込18,678
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
GTシリーズ産業用高温対応耐塵・防噴流形電源別置型IP65
質量(kg)1.7定格段調光形(100%⇔70%)定格電圧(V)100~242材質(ケース)アルミ シルバーアルマイト仕上、端板:ステンレス鋼板
人感センサユニット 三菱電機人感センサユニット三菱電機
17,980税込19,778
1台
5日以内出荷
GTシリーズSG・HG・RGモデルオプション人感センサユニットと組み合わせることで、人感センサ対応となります取付金具とネジは同梱されています
質量(kg)0.3消費電力(W)0.1使用可能温度範囲-10~40℃
信号調光ユニット 三菱電機信号調光ユニット三菱電機
3,198税込3,518
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
GTシリーズSG・HG・RGモデルオプション
用途使用場所:屋内(ただし、水、水蒸気、熱気、直接日光の当たらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)消費電力(W)0.1定格電圧電源ユニットより給電使用環境温度-10~40℃ 湿度85%以下(結露しないこと)
人感センサ設定リモコン 三菱電機人感センサ設定リモコン三菱電機
6,798税込7,478
1台
5日以内出荷
GTシリーズSG・HG・RGモデルオプション
用途照明器具用付属品乾電池2本(動作確認用)質量(kg)0.06(本体、電池含む)電源単4マンガン電池2本使用可能温度範囲5~35℃到達距離(m)(信号)最大15
落下防止ワイヤ 三菱電機落下防止ワイヤ三菱電機
5,198税込5,718
1台
5日以内出荷
GTシリーズSG・HG・RGモデルオプション
用途高天井用ベースライト取付金具ステンレスワイヤーステンレス
吊具 三菱電機吊具三菱電機
12,980税込14,278
1セット(2本)
4日以内出荷
防雨・防湿耐食形
仕様口出線3本付(電源線2本、アース用1本)質量(kg)1.1耐荷重(kg)11大きさ40形/LDL40 1灯・2灯用材質(カバー)ステンレス ヘアラインクリア仕上材質(パイプ)ステンレス ヘアラインクリア仕上
蛍光灯吊具 三菱電機蛍光灯吊具三菱電機
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
Lファインecoシリーズ吊下補助金具付
用途蛍光灯吊具用部品質量(kg)0.5大きさ40形/LDL40 1灯・2灯用材質(カバー)鋼板白色仕上取付金具鋼板 亜鉛メッキ仕上
吊下パイプ 三菱電機吊下パイプ三菱電機
1,198税込1,318
1セット(2本)
3日以内出荷から4日以内出荷
Lファインecoシリーズ
用途蛍光灯器具用吊具の吊下パイプ
角度調整金具 三菱電機角度調整金具三菱電機
1,398税込1,538
1セット(2個)
5日以内出荷
質量(kg)0.09取付金具鋼板 白色塗装仕上
OAルーバ 三菱電機OAルーバ三菱電機
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
落下防止金具付
質量(kg)2.3タイプVタイプ/40W用材質(枠)鋼板 白色仕上材質(ルーバー)アルミ 鏡面仕上遮光(°)横方向30、縦方向30
ルーバ 三菱電機ルーバ三菱電機
5,798税込6,378
1台
4日以内出荷から31日以内出荷
質量(kg)2分類(グレア)G1b遮光(°)横方向15、縦方向15
コスモFニギリボタンスイッチ Panasonic(パナソニック)コスモFニギリボタンスイッチPanasonic(パナソニック)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
ホワイト
LEDアイランプSP125W用 調光LED制御装置 岩崎電気LEDアイランプSP125W用 調光LED制御装置岩崎電気
27,980税込30,778
1台
90日以内出荷
仕様信号制御式調光器:DMDEP2015A適合125W・128W用材質(本体)アルミ質量(g)1250使用温度範囲(℃)-20~+50 ※夏季の一時的な高温環境(60℃)に対応します。定格電圧(V)100/200~242対応定格周波数(Hz)50/60共用配線長(二次側)50m以下入力電流(A)(100V時)1.45/(200V時)0.71/(242V時)0.59定格二次無負荷電圧(V)156使用場所屋内専用口出線(mm)入力側650、出力側220
LEDライトバルブS 50WLED制御装置 岩崎電気LEDライトバルブS 50WLED制御装置岩崎電気
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
仕様LEDioc LEDアイランプSP:LDRS125L-H-E39/HB LEDioc LEDライトバルブS:LDFS50L-G-E39D 手動調光器:I.DF-70170-PD材質(本体)アルミ質量(g)680使用温度範囲(℃)-20~+40定格電圧(V)100/200~242対応定格周波数(Hz)50/60共用配線長(二次側)50m以下入力電流(A)(100V時)0.577/(200V時)0.28/(242V時)0.24定格二次無負荷電圧(V)170口出線(mm)入力側650、出力側220ポール収納可能ポール内径Φ105.3(4B)以上耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDアイランプSP98W用 調光LED制御装置 岩崎電気LEDアイランプSP98W用 調光LED制御装置岩崎電気
22,980税込25,278
1台
90日以内出荷
仕様信号制御式調光器:DMDEP2015A適合89W・98W・111W用材質(本体)アルミ質量(g)1250使用温度範囲(℃)-20~+50 ※夏季の一時的な高温環境(60℃)に対応します。定格電圧(V)100/200~242対応定格周波数(Hz)50/60共用配線長(二次側)50m以下入力電流(A)(100V時)1.03(1.27)/(200V時)0.50(0.62)/(242V時)0.43(0.52)定格二次無負荷電圧(V)156使用場所屋内専用口出線(mm)入力側650、出力側220
透光フード 三菱電機透光フード三菱電機
2,298税込2,528
1台
翌々日出荷
光を透過させ、きらめき感を演出します
フード 三菱電機フード三菱電機
2,598税込2,858
1台
翌々日出荷から29日以内出荷
フレアをカットし、スポット光を強調します
スプレッドレンズ 三菱電機スプレッドレンズ三菱電機
3,698税込4,068
1台
翌々日出荷から29日以内出荷
配光を一方向に広げ照射物を効率的に照らします
ディフュージョンレンズ 三菱電機ディフュージョンレンズ三菱電機
2,098税込2,308
1台
翌々日出荷
配光パターンをやわらげます
専用レンズユニット 三菱電機専用レンズユニット三菱電機
2,898税込3,188
1台
翌々日出荷から29日以内出荷
AKシリーズ
材質ホルダ:プラスチック材質(レンズ)アクリル
ソケットユニット 三菱電機ソケットユニット三菱電機
1,998税込2,198
1台
90日以内出荷
Lファインecoシリーズ リニューアルキット
ソケット給電側:2灯用
電源ユニット 三菱電機電源ユニット三菱電機
5,998税込6,598
1台
翌日出荷から翌々日出荷
Lファインecoシリーズ リニューアルキット
OAルーバ 三菱電機OAルーバ三菱電機
11,980税込13,178
1台
翌々日出荷
Lファインecoシリーズ
遮光度横方向30°/縦方向30°
反射板 三菱電機反射板三菱電機
1,998税込2,198
1台
翌々日出荷から29日以内出荷
Lファインecoシリーズ
材質(反射板)鋼板 白色仕上
ルーバ 三菱電機ルーバ三菱電機
11,980税込13,178
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
Lファインecoシリーズ
反射板 三菱電機反射板三菱電機
1,798税込1,978
1台
翌々日出荷
Lファインecoシリーズ
レディオック フラッドシリーズ アーム 岩崎電気レディオック フラッドシリーズ アーム岩崎電気
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
質量(kg)1
レディオック フラッド 小形投光器用アクセサリー(ポールトップ金具) 岩崎電気レディオック フラッド 小形投光器用アクセサリー(ポールトップ金具)岩崎電気
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
寸法(Φ×mm)ポール挿入:76.3×140、89.1×110
レディオック フラッド ルント 33Wタイプ用 前面ガード(大) 岩崎電気レディオック フラッド ルント 33Wタイプ用 前面ガード(大)岩崎電気
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
質量(g)50
レディオック フラッド ルント 14Wタイプ用 前面ガード(小) 岩崎電気レディオック フラッド ルント 14Wタイプ用 前面ガード(小)岩崎電気
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
質量(g)38

照明器具』には他にこんなカテゴリがあります

照明器具アクセサリー・スイッチ