635件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャノピスイッチ Panasonic(パナソニック)キャノピスイッチPanasonic(パナソニック)
569税込626
1個
当日出荷
グレー取付木ねじでの取付もできます定格3A-300V包装パック商品
専用別置電源ユニット 非調光 ENDO(遠藤照明)専用別置電源ユニット 非調光ENDO(遠藤照明)
3,198税込3,518
1台
当日出荷から5日以内出荷
入力電圧(V)100~242調光方式非調光タイプ
メディカルユニット用取付金具 Panasonic(パナソニック)メディカルユニット用取付金具Panasonic(パナソニック)
1,198税込1,318
1台
欠品中
適合NNF23120、NNF23121、NNF23105K、NNF23106K材質アルミダイカスト(クールホワイト)
テープLED連結コネクター 2ピン 2個セット JTTテープLED連結コネクター 2ピン 2個セットJTT(1件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
カットした単色テープLEDを連結
ピン数(ピン)2入数2適合LEDJTT製TPLED1M-WHWARDPKYEGRBLIBUV/TPLED2M-WHWARDPKYEGRBLIB
USB POWER CONTROLLER DIAL JTTUSB POWER CONTROLLER DIALJTT
1,298税込1,428
1個
当日出荷
本製品をUSB LEDライトにとりつけ、ダイヤルで明るさ調節することができます。オフ側に[カチッ]音がするところで回すと通電が切れ、接続機器の電源がオフになります。 USB LEDライトとUSB電源の間に本製品を取り付けるだけ。取り付けるだけでLEDライトをコントロールできます。 ダイヤルを操作することで、LEDライトの明るさを調節することができます。
質量(g)約40使用可能温度範囲0~40度(屋内専用/非防水)端子USB(A)オス-USB(A)メスケーブル長(cm)約47(ユニット含む)許容電流最大5V/2A
電源ユニット Panasonic(パナソニック)電源ユニットPanasonic(パナソニック)
2,898税込3,188
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
C-Slim S08 電源ユニット Panasonic(パナソニック)C-Slim S08 電源ユニットPanasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
質量(kg)0.35タイプ28W調光タイプ定格電力(W)28以下入力電圧(V)100~242調光率(%)約3~100
別売電源装置 屋内用 ODELIC(オーデリック)別売電源装置 屋内用ODELIC(オーデリック)
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
幅(mm)65調光の可否不可再生紙使用マーク適合
天井板押さえ金具 Panasonic(パナソニック)天井板押さえ金具Panasonic(パナソニック)
159税込175
1個
当日出荷
材質亜鉛鋼板質量(g)12
40形用ガード 三菱電機40形用ガード三菱電機
5,898税込6,488
1台
6日以内出荷
用途Myシリーズ用ガード(直付形150幅,笠付タイプ用)&Lファイン1灯用(逆富士形&反射笠付)・2灯用(反射笠付用)質量(kg)1.7タイプ40形用仕上【ガード】鋼板・白色仕上、【取付金具】鋼板・亜鉛メッキ仕上ガードΦ3、Φ4
PVCオンカン 5/8 共和化学工業所PVCオンカン 5/8共和化学工業所
9,198税込10,118
1箱(100個)
5日以内出荷
蛍光灯の器具等を吊り下げる際にご使用いただけます
材質ポリプロピレン
手元スイッチ エスコ手元スイッチエスコ
2,440税込2,684
1個
翌日出荷
離れた場所にある電気器具を手元でON/OFF。トラッキングカバー、ホコリ防止扉付き。
定格15A・125V(1,500W)コード長さ(m)5
落下防止ワイヤ 大型~中型器具用 〈10kgまで〉 リングキャッチ付 岩崎電気落下防止ワイヤ 大型~中型器具用 〈10kgまで〉 リングキャッチ付岩崎電気
2,998税込3,298
1個
欠品中
材質リングキャッチ:SUS304全長(mm)500ワイヤー径(Φmm)3ワイヤーSUS316 7×19RoHS指令(10物質対応)対応適合器具LEDioc FLOOD BLITZLEDioc FLOOD NEO材質(カシメ部)(金属)SUS316
ベター7A 中間スイッチ Panasonic(パナソニック)ベター7A 中間スイッチPanasonic(パナソニック)
799税込879
1個
当日出荷
仕様ブッシング付ホワイトタイプ袋打コード用定格7A 300V包装パック商品
LEDZ TUBE series 40Wタイプ オプティカルチューブモジュール ENDO(遠藤照明)LEDZ TUBE series 40Wタイプ オプティカルチューブモジュールENDO(遠藤照明)
8,398税込9,238
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
TUBEシリーズ
用途低温用密閉形ベースライト専用適合低温用密閉形ベースライト専用長さ(mm)1198材質(本体)アルミ・白タイプ40Wタイプ径(Φmm)ランプ:32.5消費電力(W)29.1構造防湿防雨形保護等級IP55材質(カバー)樹脂(ポリカーボネート)LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)3500調光方式非調光タイプ演色指数(Ra)82器具相当Hf32W高出力
拡散パネル Panasonic(パナソニック)拡散パネルPanasonic(パナソニック)
6,998税込7,698
1台
翌々日出荷
DNシリーズ
種類LED高天井用照明器具DNシリーズオプションフレーム鋼材(亜鉛メッキ仕上)パネルアクリル
クロスTバー15D Panasonic(パナソニック)クロスTバー15DPanasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
ホワイト材質(本体)亜鉛鋼板
ガード 三菱電機ガード三菱電機
6,198税込6,818
1台
92日以内出荷
ルクセントLEDsシリーズ器具用吊具のカバー
材質ガード:鋼線 白色コーティング、取付板:鋼板 白色塗装質量(kg)1タイプ壁直付形 B級用
パイプ吊具 フナ型 Panasonic(パナソニック)パイプ吊具 フナ型Panasonic(パナソニック)
2,498税込2,748
1セット
3日以内出荷
パイプ吊具(フナ型)
付属品配線用平行ビニルコード1本つきパイプ径(Φmm)16許容質量(kg)30
リニア08 給電コネクター L1000mm ENDO(遠藤照明)リニア08 給電コネクター L1000mmENDO(遠藤照明)
899税込989
1個
4日以内出荷
仕様別売電源接続コード
別売部品 コイズミ(小泉成器)別売部品コイズミ(小泉成器)
1,998税込2,198
1台
5日以内出荷
軽量パイプ吊具(Φ16) 東芝ライテック軽量パイプ吊具(Φ16)東芝ライテック
1,998税込2,198
1本
翌日出荷から8日以内出荷
パイプの材質をアルミ製にして軽量化しました。 パイプの長さ加工(カット)もパイプ端部のねじ切りが不要な構造になりました。
材質(パイプ)アルミ
電源ユニット LEDioc LEDライトバルブS 79W・LEDアイランプSP-W 77W用 岩崎電気電源ユニット LEDioc LEDライトバルブS 79W・LEDアイランプSP-W 77W用岩崎電気
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
材質(本体)アルミ質量(g)920使用温度範囲(℃)-20~+40定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100/200~242対応2次無負荷電圧(V)250口出線(mm)入力側650、出力側220適合ポール径(Φmm)105.3(4B)以上耐雷サージ15kV(コモンモード)二次側長さ(m)50以下
ベター7A 中間スイッチ 通電表示ランプ付 Panasonic(パナソニック)ベター7A 中間スイッチ 通電表示ランプ付Panasonic(パナソニック)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
仕様片切・ブッシング付付属品通電表示ランプホワイトタイプ袋打コード用定格7A 300V AC(スイッチ定格)、100V(ランプ定格)包装パック商品
MILCO.S ワイヤレスタイプ 双方向ワイヤレスリモコン 三菱電機MILCO.S ワイヤレスタイプ 双方向ワイヤレスリモコン三菱電機
34,980税込38,478
1個
当日出荷
ローカル自動調光システム MILCO.S 双方向ワイヤレスリモコン
付属品乾電池2本(動作確認用)質量(kg)0.16(電池除く)材質(本体)プラスチック(ホワイト色仕上)使用温度範囲(℃)0~35電源単3アルカリ乾電池2本(付属)操作屋内(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ)通信機能自動/消灯の操作、調光率の明暗、調光率指示の操作、設定された調光率「シーン」のワンタッチ再現モニタ調光率、色温度、省エネ率、電力値、各種設定の情報設定項目通常、シーン1~6、調光率、上下限調光率、不在時調光率、感度設定、初期照度、目標照度、人感センサ保持時間、不在時フェード時間、スケジュール設定機能適合コントローラ機種【別売】MS681、MS681S、MS682、MS682S、MS683S、MS684SA、MS691S、MS691S、MS692S、MS851、MS711S(設定の高さによっては使用できない機種があります)
人感センサー 屋内用 ODELIC(オーデリック)人感センサー 屋内用ODELIC(オーデリック)
7,498税込8,248
1個
当日出荷
照明器具と組み合わせて設置し、センサー機能を追加できます
材質(本体)樹脂オフホワイト色幅(mm)Φ100高さ(mm)34取付方式直付型センサー人感センサーON-OFF型周波数(Hz)50・60共用仕様調光器:不可再生紙使用マーク適合
人感センサスイッチ 三菱電機人感センサスイッチ三菱電機
16,980税込18,678
1台
当日出荷から4日以内出荷
用途屋内・軒下天井用(非防水・非防滴 雨線内使用可)水滴がかからない、かつ結露しない場所直射日光や熱光源の当たらない場所負荷接続定格:3A/1mA(最大/最小)切替方式【動作周囲照度設定】3段切替(切・明・暗)、【動作時間設定】4段切替(10秒・1分・3分・10分)、【動作モード設定】3段切替(ON/OFF・8hタイマ・12hタイマ)検知距離(m)天井高さ最大6(検知対象が垂直直下時)質量(kg)0.2
吊具 三菱電機吊具三菱電機
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
Myシリーズ吊下補助金具付
用途黒板灯用仕様口出線(電源線)2本付質量(kg)2耐荷重(kg)7大きさ40形材質(カバー)鋼板 亜鉛メッキ仕上材質(パイプ)鋼管 白色仕上
【コイズミ・ダウンライト用】リニューアルプレート コイズミ(小泉成器)【コイズミ・ダウンライト用】リニューアルプレートコイズミ(小泉成器)
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
材質(本体)鋼板出幅(mm)4取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)1~25
CSLIM電源線挿入用アダプトコネクタ Panasonic(パナソニック)CSLIM電源線挿入用アダプトコネクタPanasonic(パナソニック)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
寸法(mm)線長:300
リニア32/オプション/給電コネクター口出し線L1000mm ENDO(遠藤照明)リニア32/オプション/給電コネクター口出し線L1000mmENDO(遠藤照明)
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
仕様給電コネクター(口出線タイプ)別売 L1000mm
リニア08 延長コード L3000mm ENDO(遠藤照明)リニア08 延長コード L3000mmENDO(遠藤照明)
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
仕様延長コードL3000mm
LEDZ ARCHI / Rsシリーズ メンテナンス専用電源ユニット ENDO(遠藤照明)LEDZ ARCHI / Rsシリーズ メンテナンス専用電源ユニットENDO(遠藤照明)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
消費電力(W)9.9、9.9質量(kg)0.3タイプ非調光タイプ 600TYPE、Rs-5電源(V)100-242定格入力(VA)600TYPE使用時:10.1(100V)、10.3(200V)、10.7(242V)、Rs-5使用時:10.1(100V)、10.3(200V)、10.7(242V)
DC24V60W電源装置 ENDO(遠藤照明)DC24V60W電源装置ENDO(遠藤照明)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
吊具用チェーン1000mm Panasonic(パナソニック)吊具用チェーン1000mmPanasonic(パナソニック)
849税込934
1個
4日以内出荷
吊具用チェーン500mm許容質量10Kg Panasonic(パナソニック)吊具用チェーン500mm許容質量10KgPanasonic(パナソニック)
699税込769
1個
4日以内出荷
リモートスイッチ(コード2.5m付) 明工社リモートスイッチ(コード2.5m付)明工社
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スクエアラインライト用取外し工具 Panasonic(パナソニック)スクエアラインライト用取外し工具Panasonic(パナソニック)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
長さ(mm)100幅(mm)20質量(kg)0.1高さ(mm)6入数(個)1
直付/吊ボルト/レースウェイ取付用 DAIKO(大光電機)直付/吊ボルト/レースウェイ取付用DAIKO(大光電機)
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
※使用可能な商品に制限があります。メーカー適合ダウンライトからお選びください。 鋼板 ▼塗装 適合器具:埋込穴Φ75ダウンライト ※使用可能な商品に制限があります。メーカー適合ダウンライトからお選びください。
RoHS指令(10物質対応)対応
レースウェイ取付金具 DAIKO(大光電機)レースウェイ取付金具DAIKO(大光電機)
2,898税込3,188
1台
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応

照明器具』には他にこんなカテゴリがあります

照明器具アクセサリー・スイッチ