626件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付用金具(片面用) ENDO(遠藤照明)取付用金具(片面用)ENDO(遠藤照明)
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
仕様取付用金具(片面用)2個1組
Dタイプ連結金具 JAPPYDタイプ連結金具JAPPY
439税込483
1個
翌日出荷
LEDライン照明用電源給電用コード アイリスオーヤマLEDライン照明用電源給電用コードアイリスオーヤマ
1,498税込1,648
1本
当日出荷
適合LS060L30-V1、LS090L30-V1、LS120L30-V1
回転可動金具 ENDO(遠藤照明)回転可動金具ENDO(遠藤照明)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
材質ステンレス
金網ガード JAPPY金網ガードJAPPY
9,998税込10,998
1パック(20個)
翌日出荷
仕上ユニクロメッキ
20形用ガード 三菱電機20形用ガード三菱電機
3,998税込4,398
1台
11日以内出荷
用途Myシリーズ用ガード(直付形150幅,笠付タイプ用)&Lファイン1灯用(逆富士形&反射笠付)質量(kg)1.2タイプ20形用仕上【ガード】鋼板・白色仕上、【取付金具】鋼板・亜鉛メッキ仕上ガードΦ3、Φ4
DC24V30W電源装置 ENDO(遠藤照明)DC24V30W電源装置ENDO(遠藤照明)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
電源ユニット LEDioc LEDライトバルブ 86W・LEDライトバルブF 99W用・LEDアイランプSP 104W用 岩崎電気電源ユニット LEDioc LEDライトバルブ 86W・LEDライトバルブF 99W用・LEDアイランプSP 104W用岩崎電気
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
質量(kg)1.65材質(本体)鋼板使用温度範囲(℃)-25~+40定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100/200~242対応2次無負荷電圧(V)295(瞬時値)入力電流(A)0.98[100V時]、0.48[200V時]、0.4[242V時]口出線(mm)800適合ポール径(Φmm)105.3(4B)以上耐雷サージ15kV(コモンモード)二次側長さ(m)15以下(ライトバルブ、アイランプSPとの組合せ時)、50以下(ライトバルブFとの組合せ時)
電源ユニット LEDioc LEDライトバルブ 24W用 岩崎電気電源ユニット LEDioc LEDライトバルブ 24W用岩崎電気
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷
質量(kg)0.77材質(本体)鋼板使用温度範囲(℃)-25~+40定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100/200~242対応2次無負荷電圧(V)90(瞬時値)入力電流(A)0.27[100V時]、0.15[200V時]、0.13[242V時]口出線(mm)800適合ポール径(Φmm)105.3(4B)以上耐雷サージ15kV(コモンモード)二次側長さ(m)15以下
機器取付金具 Panasonic(パナソニック)機器取付金具Panasonic(パナソニック)
359税込395
1個
欠品中
材質亜鉛鋼板質量(g)11
クロスTバー15D 600 Panasonic(パナソニック)クロスTバー15D 600Panasonic(パナソニック)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
材質亜鉛鋼板(ホワイト)質量(kg)0.3
取付けアダプタ Panasonic(パナソニック)取付けアダプタPanasonic(パナソニック)
979税込1,077
1個
4日以内出荷
連結金具 三菱電機連結金具三菱電機
879税込967
1個
欠品中
質量(kg)0.1仕上【取付金具】銅板亜鉛メッキ仕上
防犯灯 壁直付用取付金具 三菱電機防犯灯 壁直付用取付金具三菱電機
3,598税込3,958
1個
欠品中
適合器具EL-M702 EL-M703 EL-M1500 EL-M1501
連結金具 三菱電機連結金具三菱電機
429税込472
1個
欠品中
仕上【取付金具】鋼板亜鉛メッキ仕上
HF32形1灯・2灯・3灯用吊具チェーン 三菱電機HF32形1灯・2灯・3灯用吊具チェーン三菱電機
2,598税込2,858
1組(2本)
4日以内出荷
付属品取付補助金具付、口出線(電源線)2本付質量(kg)0.8仕上【カバー】鋼板 白色仕上、【チェーン】鋼板亜鉛メッキ仕上取付可能質量(kg)7
15A リモート用スイッチ 明工社15A リモート用スイッチ明工社
819税込901
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ピンホールカバー YYY41000用 Panasonic(パナソニック)ピンホールカバー YYY41000用Panasonic(パナソニック)
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
長さ(mm)84幅(mm)9質量(kg)0.04高さ(mm)9材質(本体)亜鉛メッキ鋼板(ミディアムグレーメタリック)備考YYY41000用入数(個)1
色温度変換フィルター Panasonic(パナソニック)色温度変換フィルターPanasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
長さ(mm)86幅(mm)86質量(kg)0.06高さ(mm)8.1入数(個)1適合器具YYY33010・YYY33011・YYY33020・YYY33021
パターンフィルター付フード Panasonic(パナソニック)パターンフィルター付フードPanasonic(パナソニック)
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷
長さ(mm)86幅(mm)106質量(kg)0.44高さ(mm)106材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)備考落下防止ワイヤー付入数(個)1適合器具YYY33010・YYY33011・YYY33020・YYY33021
スラッシュフード Panasonic(パナソニック)スラッシュフードPanasonic(パナソニック)
9,498税込10,448
1個
3日以内出荷
長さ(mm)106幅(mm)121質量(kg)0.3高さ(mm)106材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)備考落下防止ワイヤー付入数(個)1
ハニカムルーバ Panasonic(パナソニック)ハニカムルーバPanasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
長さ(mm)86幅(mm)86質量(kg)3.6高さ(mm)5.7入数(個)1適合器具YYY33010・YYY33011・YYY33020・YYY33021
色温度変換フィルター YYY41000用 Panasonic(パナソニック)色温度変換フィルター YYY41000用Panasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
長さ(mm)84幅(mm)84質量(kg)0.07高さ(mm)9材質(本体)強化ガラス備考YYY41000用入数(個)1
電源ユニット LED投光器グラウンドビームER用・マルチハロゲン灯Sタイプ1000形相当用 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)電源ユニット LED投光器グラウンドビームER用・マルチハロゲン灯Sタイプ1000形相当用 【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
149,800税込164,780
1個
91日以内出荷
質量(kg)5電圧(V)200-242入力電圧(V)200~242対応対応2次側配線長100m入数(個)1
直付/吊ボルト/レースウェイ取付用 DAIKO(大光電機)直付/吊ボルト/レースウェイ取付用DAIKO(大光電機)
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
※使用可能な商品に制限があります。メーカー適合ダウンライトからお選びください。 適合器具:埋込穴Φ100ダウンライト ※使用可能な商品に制限があります。メーカー適合ダウンライトからお選びください。
寸法(mm)径Φ150、高235質量(kg)1.2白(ホワイト93)RoHS指令(10物質対応)対応
直付/吊ボルト/レースウェイ取付用 DAIKO(大光電機)直付/吊ボルト/レースウェイ取付用DAIKO(大光電機)
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
※使用可能な商品に制限があります。メーカー適合ダウンライトからお選びください。 鋼板 ▼塗装 適合器具:埋込穴Φ150ダウンライト ※使用可能な商品に制限があります。メーカー適合ダウンライトからお選びください。
寸法(mm)径Φ205、高250質量(kg)1.9白(ホワイト93)RoHS指令(10物質対応)対応
直付/吊ボルト/レースウェイ取付用 DAIKO(大光電機)直付/吊ボルト/レースウェイ取付用DAIKO(大光電機)
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
※使用可能な商品に制限があります。メーカー適合ダウンライトからお選びください。 鋼板 ▼塗装 適合器具:埋込穴Φ125ダウンライト ※使用可能な商品に制限があります。メーカー適合ダウンライトからお選びください。
質量(kg)1.9RoHS指令(10物質対応)対応
直付/吊ボルト/レースウェイ取付用 DAIKO(大光電機)直付/吊ボルト/レースウェイ取付用DAIKO(大光電機)
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
※使用可能な商品に制限があります。メーカー適合ダウンライトからお選びください。 鋼板 ▼塗装 適合器具:埋込穴Φ100ダウンライト ※使用可能な商品に制限があります。メーカー適合ダウンライトからお選びください。
RoHS指令(10物質対応)対応
PWM信号制御調光用電源 DAIKO(大光電機)PWM信号制御調光用電源DAIKO(大光電機)
7,398税込8,138
1台
4日以内出荷
調光可能範囲1%~100%
仕様最大延長距離:10m電圧(V)AC100~242RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光(PWM調光)
LED部品 DAIKO(大光電機)LED部品DAIKO(大光電機)
969税込1,066
1台
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LED部品 DAIKO(大光電機)LED部品DAIKO(大光電機)
969税込1,066
1台
4日以内出荷
ポリカーボネート
RoHS指令(10物質対応)対応
LED部品 DAIKO(大光電機)LED部品DAIKO(大光電機)
1,198税込1,318
1台
4日以内出荷
※必要個数は器具寸法図の取付穴数を参照ください ※壁(縦長付)取付不可 ステンレス ※必要個数は器具寸法図の取付穴数を参照ください。 ※壁(縦長付)取付不可
RoHS指令(10物質対応)対応
LED部品 DAIKO(大光電機)LED部品DAIKO(大光電機)
969税込1,066
1台
4日以内出荷
※必要個数は器具寸法図の取付穴数を参照ください ※天井・壁(縦長付/横長付)取付不可 アルミ型材 ※必要個数は器具寸法図の取付穴数を参照ください。 ※天井・壁(縦長付/横長付)取付不可
RoHS指令(10物質対応)対応
LED部品 DAIKO(大光電機)LED部品DAIKO(大光電機)
2,498税込2,748
1台
4日以内出荷
※天井・壁(縦長付/横長付)不可 アルミ型材
RoHS指令(10物質対応)対応
スパイク コイズミ(小泉成器)スパイクコイズミ(小泉成器)
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
仕様XU56329用材質スパイク:ステンレス・黒色塗装サイズ高-250 幅-□64mm 重-0.2kg
レースウェイ取付金具 DAIKO(大光電機)レースウェイ取付金具DAIKO(大光電機)
2,898税込3,188
1台
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ハニカムルーバー コイズミ(小泉成器)ハニカムルーバーコイズミ(小泉成器)
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
灯具に取り付けることで、配光を保持したまま高いグレアカット機能を発揮します
付属品取付ネジ×3個(M4×8)全長(mm)29質量(kg)0.1寸法(Φmm)【ガラス】29入数(個)1
ハニカムルーバー 【受注生産品】 コイズミ(小泉成器)ハニカムルーバー 【受注生産品】コイズミ(小泉成器)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
幅(mm)Φ73質量(kg)0.1高さ(mm)12本体アルミ・黒色塗装入数(個)1ステンレス・黒色塗装
ハニカムルーバー コイズミ(小泉成器)ハニカムルーバーコイズミ(小泉成器)
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷から31日以内出荷
質量(kg)0.1入数(個)1
ハニカムルーバー(追尾式用) 【受注生産品】 コイズミ(小泉成器)ハニカムルーバー(追尾式用) 【受注生産品】コイズミ(小泉成器)
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から31日以内出荷
付属品取付ネジ×3個(M4×8)質量(kg)0.1入数(個)1

照明器具』には他にこんなカテゴリがあります

照明器具アクセサリー・スイッチ