635件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
遮光ルーバ LEDioc FLOOD AVANT用 岩崎電気遮光ルーバ LEDioc FLOOD AVANT用岩崎電気
43,980税込48,378
1個
5日以内出荷
材質ステンレス質量(kg)2.4(仕上)ブラック(重耐塩仕様)適合器具LEDioc FLOOD AVANT 屋内用、LEDioc FLOOD AVANT
後方遮光ルーバ 岩崎電気後方遮光ルーバ岩崎電気
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷
材質ステンレス質量(kg)1.1(仕上)ブラック(重耐塩仕様)適合器具LEDioc TENNISTER
縦ルーバ 岩崎電気縦ルーバ岩崎電気
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
(仕上)ブラック本体ステンレス
ガード 岩崎電気ガード岩崎電気
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
(仕上)ブラック本体ステンレス
遮光フード レディオック フラッド ルント 14Wタイプ用 岩崎電気遮光フード レディオック フラッド ルント 14Wタイプ用岩崎電気
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
材質ステンレス(仕上)黒色半つや質量(g)210適合器具LEDioc FLOOD LUNT
漏れ光対策ルーバ LEDioc FLOOD AVANT 150クラス用 岩崎電気漏れ光対策ルーバ LEDioc FLOOD AVANT 150クラス用岩崎電気
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
材質ステンレス質量(kg)1.1(仕上)ブラック(重耐塩仕様)適合器具LEDioc FLOOD AVANT 屋内用、LEDioc FLOOD AVANT
フード 岩崎電気フード岩崎電気
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
本体ステンレス
横ルーバ 岩崎電気横ルーバ岩崎電気
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
(仕上)ブラック本体ステンレス
スヌート 岩崎電気スヌート岩崎電気
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
(仕上)ブラック本体ステンレス
遮光ルーバ LEDioc FLOOD AVANT 400クラス用 岩崎電気遮光ルーバ LEDioc FLOOD AVANT 400クラス用岩崎電気
54,980税込60,478
1個
5日以内出荷
材質ステンレス質量(kg)3.8(仕上)ブラック(重耐塩仕様)適合器具LEDioc FLOOD AVANT 屋内用、LEDioc FLOOD AVANT
側方遮光ルーバ 岩崎電気側方遮光ルーバ岩崎電気
42,980税込47,278
1個
5日以内出荷
材質ステンレス質量(kg)1.4(仕上)ブラック(重耐塩仕様)適合器具LEDioc TENNISTER
漏れ光対策ルーバ LEDioc FLOOD AVANT 400クラス用 岩崎電気漏れ光対策ルーバ LEDioc FLOOD AVANT 400クラス用岩崎電気
46,980税込51,678
1個
5日以内出荷
材質ステンレス質量(kg)2.8(仕上)ブラック(重耐塩仕様)適合器具LEDioc FLOOD AVANT 屋内用、LEDioc FLOOD AVANT
取付金具(SUS) 日動工業取付金具(SUS)日動工業
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷
腐食性ガスや塩害に対して有効で、寸切ボルトなどへ簡単に取付できます。
付属品ベース取付金具(スチール)×2、アンカープラグ(樹脂製)×6、取付用ビス×7(M5×40タッピングトラス)、ゴムパッド×2、吊下げワイヤー×2定格(199V)0.30A/(200V)0.15A消費電力(!00V)30W/(200V)30W寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)604×125×55電源コード(m)入力:0.5(切放し)光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(199V)183.3、(200V)183.3LED30W入力電圧範囲(V)90~264演色指数(Ra)81(高演色LED)入力電源(V)100/200(50/60Hz)定格光束(Lm)5500
傾斜型固定金具 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)傾斜型固定金具 【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
1,698税込1,868
1セット(2個)
32日以内出荷
付属品取付ネジ入数1セット2個入
サスペンションフライダクト Panasonic(パナソニック)サスペンションフライダクトPanasonic(パナソニック)
69,980税込76,978
1台
92日以内出荷
舞台や客席などの上部に設備されるバトンに設備され、サスペンションライトに電源を供給するコンセントが均等感覚で複数回路配備されたもの1.8mのダクトカバーを外すだけで保守点検が行えるイージーメンテナンス設計
仕様C型20A 125V コンセント3コ付種別舞台・演出用照明器具 関連商品仕上ブラック仕上回路数3回路
フード 岩崎電気フード岩崎電気
24,980税込27,478
1個
92日以内出荷
材質ステンレス質量(kg)820g
ガード 岩崎電気ガード岩崎電気
22,980税込25,278
1個
62日以内出荷
材質ステンレス質量(kg)430g
LED一体型ベース照明 40形埋込下面開放タイプ 本体 HotaluX(ホタルクス)LED一体型ベース照明 40形埋込下面開放タイプ 本体HotaluX(ホタルクス)
4,498税込4,948
1台
翌々日出荷から9日以内出荷
LED一体型ベース照明ライトユニットを装着する本体
用途屋内用材質鋼板白色適合器具LED一体型ベース照明専用本体
調光コントローラ 照度センサ付(misola/一般調光切替タイプ) 三菱電機調光コントローラ 照度センサ付(misola/一般調光切替タイプ)三菱電機
28,980税込31,878
1台
5日以内出荷
MILCO.NET 調光コントローラ 照度センサ付(misola/一般調光切替えタイプ)
種別調光コントローラ質量(kg)0.3周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)4W(最大負荷台数、消灯時)定格電源電圧AC100~254V皮相電力(VA)定格:10入数1台特性照度センサ付(misola/一般調光切替タイプ)埋込穴(Φmm)75
天井埋込形コントローラ 三菱電機天井埋込形コントローラ三菱電機
26,980税込29,678
1台
5日以内出荷
MILCO.S(有線タイプ) 天井埋込形コントローラ スケジュール付
種別天井埋込形コントローラ質量(kg)0.3材質(本体)プラスチック ホワイト色仕上周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)10W定格電源電圧AC100~200V入数1台特性ローカル自動調光システム MILCO.S(有線タイプ) スケジュール付(144台、misola(36台)切替タイプ)埋込穴(Φmm)75
MTKフレキシブルコネクタ TOKISTARMTKフレキシブルコネクタTOKISTAR
1,898税込2,088
1台
10日以内出荷
マイクロトラックライト専用フレキシブルコネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
落下防止ワイヤ 大型器具用 〈30kgまで(2本使用時)〉 末端アイエンドタイプ (Φ10.5穴付き) 岩崎電気落下防止ワイヤ 大型器具用 〈30kgまで(2本使用時)〉 末端アイエンドタイプ (Φ10.5穴付き)岩崎電気
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
材質アイエンド:SUS316ワイヤー径(Φmm)4ワイヤーSUS316 7×19RoHS指令(10物質対応)対応材質(カシメ部)(金属)SUS316
落下防止ワイヤ 大型器具用 〈30kgまで(2本使用時)〉 末端アイエンドタイプ (Φ8.5穴付き) 岩崎電気落下防止ワイヤ 大型器具用 〈30kgまで(2本使用時)〉 末端アイエンドタイプ (Φ8.5穴付き)岩崎電気
6,798税込7,478
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
材質アイエンド:SUS316ワイヤー径(Φmm)4ワイヤーSUS316 7×19RoHS指令(10物質対応)対応適合器具LEDioc FLOOD SPOLARTLEDioc FLOOD DUELLLEDioc FLOOD BLITZLEDioc FLOOD URBANVIEW DIRECT材質(カシメ部)(金属)SUS316
落下防止ワイヤ 大型~中型器具用 〈10kgまで〉 末端アイエンドタイプ (Φ6.5穴付き) 岩崎電気落下防止ワイヤ 大型~中型器具用 〈10kgまで〉 末端アイエンドタイプ (Φ6.5穴付き)岩崎電気
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
材質アイエンド:SUS316ワイヤー径(Φmm)3ワイヤーSUS316 7×19RoHS指令(10物質対応)対応材質(カシメ部)(金属)SUS316
D‐SAVE DAIKO(大光電機)D‐SAVEDAIKO(大光電機)
32,980税込36,278
1台
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Linear series マグネット受金具 ロングタイプ L150mm ENDO(遠藤照明)Linear series マグネット受金具 ロングタイプ L150mmENDO(遠藤照明)
899税込989
1組(2個)
4日以内出荷
LEDZ Linearシリーズ
用途マグネット取付する為のベースとなる金属金具タイプロングタイプ材質(受金具)マグネット受け:亜鉛鋼板入数(個)2
Linear series マグネット受金具 45°傾斜タイプ ENDO(遠藤照明)Linear series マグネット受金具 45°傾斜タイプENDO(遠藤照明)
899税込989
1組(2個)
4日以内出荷
LEDZ Linearシリーズ45°傾斜した状態でマグネット取付可能効率良い照射で棚奥まで明るく
用途棚下・間接照明 Linear08用タイプ45°傾斜タイプ材質(受金具)マグネット受け:亜鉛鋼板入数(個)2
Linear series マグネット受金具 コネクタ収納タイプ ENDO(遠藤照明)Linear series マグネット受金具 コネクタ収納タイプENDO(遠藤照明)
699税込769
1組(2個)
4日以内出荷
LEDZ Linearシリーズ
用途マグネット取付でも器具幅内にコネクターを収める事が出来る金具タイプコネクタ収納タイプ材質(受金具)マグネット受け:亜鉛鋼板入数(個)2
アウトドアライト 耐塩軽量フラッドライト 遮光フード ENDO(遠藤照明)アウトドアライト 耐塩軽量フラッドライト 遮光フードENDO(遠藤照明)
6,498税込7,148
1個
4日以内出荷
FLOODシリーズ
材質遮光フード:アルミ仕上メタリック仕上(シルバーグレー)
アウトドアライト 耐塩軽量フラッドライト 架台取付用ジョインター ENDO(遠藤照明)アウトドアライト 耐塩軽量フラッドライト 架台取付用ジョインターENDO(遠藤照明)
11,980税込13,178
1個
62日以内出荷
FLOODシリーズ
仕様防錆処理質量(kg)1本体鋼板
アウトドアライト 耐塩軽量フラッドライト 角アーム取付用ジョインター ENDO(遠藤照明)アウトドアライト 耐塩軽量フラッドライト 角アーム取付用ジョインターENDO(遠藤照明)
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
FLOODシリーズ
仕様防錆処理質量(kg)1.8本体鋼板
和風照明 セード ENDO(遠藤照明)和風照明 セードENDO(遠藤照明)
44,980税込49,478
1個
4日以内出荷
グラススパンの外貼りによる、シンプルなフォルム
本体別売白木
和風照明 セード ENDO(遠藤照明)和風照明 セードENDO(遠藤照明)
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
材質(本体)別売材質(枠)白木バネ取付バネ:線材(Φ1.6)
Smart LEDZ ゲートウェイパネル Base専用 ENDO(遠藤照明)Smart LEDZ ゲートウェイパネル Base専用ENDO(遠藤照明)
52,980税込58,278
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
用途Base専用適合市販のJIS適合1個用スイッチボックス適合質量(kg)0.4材質(本体)樹脂モジュール無線モジュール:内蔵定格電圧(V)100スピーカー画面サイズ6インチ無線LANIEEE802.1 1b/g
Smart LEDZ ゲートウェイウイッチ Base専用 ENDO(遠藤照明)Smart LEDZ ゲートウェイウイッチ Base専用ENDO(遠藤照明)
33,980税込37,378
1台
4日以内出荷
用途Base専用適合市販のJIS適合1個用スイッチボックス適合質量(kg)0.2材質(本体)樹脂モジュール無線モジュール:内蔵定格電圧(V)100スピーカー画面サイズ3.5インチ無線LANIEEE802.1 1b/g
可動型アーム ENDO(遠藤照明)可動型アームENDO(遠藤照明)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
HIGH-BAYシリーズ
質量(kg)1.1本体メタリック仕上(シルバーメタリック)適合器具ERG5511SA・ERG5510SA・ERG5509SA・ERG5475SA・ERG5476SA・ERG5477SA・ERG5405SA・ERG5406SA・ERG5407SA
調光調色フレキシブルテープライト用 取付クリップ ENDO(遠藤照明)調光調色フレキシブルテープライト用 取付クリップENDO(遠藤照明)
539税込593
1セット(5個)
4日以内出荷
用途調光調色フレキシブルテープライト用材質樹脂(白)入数(個)5
アウトドアスポットライト ハイパワーフラッドライト グレアカットフード ENDO(遠藤照明)アウトドアスポットライト ハイパワーフラッドライト グレアカットフードENDO(遠藤照明)
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
FLOODシリーズ
材質遮光フード:ステン(黒レザー仕上)構造耐塩塗装仕様適合器具ERS6655B~ERS6658B
アウトドアスポットライト ハイパワーフラッドライト 照射位置調整用スコープ ENDO(遠藤照明)アウトドアスポットライト ハイパワーフラッドライト 照射位置調整用スコープENDO(遠藤照明)
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
FLOODシリーズ
付属品レーザーポインター付材質スコープ:アルミ(黒)適合器具ERS6655B~ERS6658B
ブラケットライト ガード ENDO(遠藤照明)ブラケットライト ガードENDO(遠藤照明)
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷

照明器具』には他にこんなカテゴリがあります

照明器具アクセサリー・スイッチ