626件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
調光コントローラ 照度センサ付(misola/一般調光切替タイプ) 三菱電機調光コントローラ 照度センサ付(misola/一般調光切替タイプ)三菱電機
32,980税込36,278
1台
5日以内出荷
MILCO.NET 調光コントローラ 照度センサ付(misola/一般調光切替えタイプ)
種別調光コントローラ質量(kg)0.3周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)4W(最大負荷台数、消灯時)定格電源電圧AC100~254V皮相電力(VA)定格:10入数1台特性照度センサ付(misola/一般調光切替タイプ)埋込穴(Φmm)75
天井埋込形コントローラ 三菱電機天井埋込形コントローラ三菱電機
29,980税込32,978
1台
92日以内出荷
MILCO.S(有線タイプ) 天井埋込形コントローラ スケジュール付
種別天井埋込形コントローラ質量(kg)0.3材質(本体)プラスチック ホワイト色仕上周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)10W定格電源電圧AC100~200V入数1台特性ローカル自動調光システム MILCO.S(有線タイプ) スケジュール付(144台、misola(36台)切替タイプ)埋込穴(Φmm)75
MTKフレキシブルコネクタ TOKISTARMTKフレキシブルコネクタTOKISTAR
1,898税込2,088
1台
10日以内出荷
マイクロトラックライト専用フレキシブルコネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
落下防止ワイヤ 大型器具用 〈30kgまで(2本使用時)〉 末端アイエンドタイプ (Φ10.5穴付き) 岩崎電気落下防止ワイヤ 大型器具用 〈30kgまで(2本使用時)〉 末端アイエンドタイプ (Φ10.5穴付き)岩崎電気
7,498税込8,248
1個
4日以内出荷
材質アイエンド:SUS316ワイヤー径(Φmm)4ワイヤーSUS316 7×19RoHS指令(10物質対応)対応材質(カシメ部)(金属)SUS316
落下防止ワイヤ 大型器具用 〈30kgまで(2本使用時)〉 末端アイエンドタイプ (Φ8.5穴付き) 岩崎電気落下防止ワイヤ 大型器具用 〈30kgまで(2本使用時)〉 末端アイエンドタイプ (Φ8.5穴付き)岩崎電気
7,198税込7,918
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
材質アイエンド:SUS316ワイヤー径(Φmm)4ワイヤーSUS316 7×19RoHS指令(10物質対応)対応適合器具LEDioc FLOOD SPOLARTLEDioc FLOOD DUELLLEDioc FLOOD BLITZLEDioc FLOOD URBANVIEW DIRECT材質(カシメ部)(金属)SUS316
落下防止ワイヤ 大型~中型器具用 〈10kgまで〉 リングキャッチなし 岩崎電気落下防止ワイヤ 大型~中型器具用 〈10kgまで〉 リングキャッチなし岩崎電気
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ワイヤー径(Φmm)3ワイヤーSUS316 7×19RoHS指令(10物質対応)対応材質(カシメ部)(金属)SUS316
D‐SAVE DAIKO(大光電機)D‐SAVEDAIKO(大光電機)
32,980税込36,278
1台
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スマートボタン&調光器+プレート TP-LINKスマートボタン&調光器+プレートTP-LINK
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
スマートアクション:ライトやプラグ等、複数のTapoデバイスをスマート調光器1つでコントロールできるようになります。アプリを開かず操作:事前に設定したスマートデバイスを、アプリを開かず1アクションで操作可能です。家じゅうでコントロール:複数のスマートボタンを配置しておけば、お家の様々な場所からデバイスを手軽に制御することができます。アクションのトリガーに:ボタンを1回タップ・2回タップ・回転することで作動するアクションをそれぞれ設定することができます。設置場所探しもかんたん:両面テープや磁石等、様々な設置方法に対応しているので、お好みの場所に設置可能です。長持ち電池:1年以上使用可能な電池を搭載しているので、交換の手間も少なくて済みます。
用途指先1つでラクラク操作。ネットワーク接続必須です。
Linear series マグネット受金具 ロングタイプ L150mm ENDO(遠藤照明)Linear series マグネット受金具 ロングタイプ L150mmENDO(遠藤照明)
899税込989
1組(2個)
4日以内出荷
LEDZ Linearシリーズ
用途マグネット取付する為のベースとなる金属金具タイプロングタイプ材質(受金具)マグネット受け:亜鉛鋼板入数(個)2
Linear series マグネット受金具 45°傾斜タイプ ENDO(遠藤照明)Linear series マグネット受金具 45°傾斜タイプENDO(遠藤照明)
899税込989
1組(2個)
4日以内出荷
LEDZ Linearシリーズ45°傾斜した状態でマグネット取付可能効率良い照射で棚奥まで明るく
用途棚下・間接照明 Linear08用タイプ45°傾斜タイプ材質(受金具)マグネット受け:亜鉛鋼板入数(個)2
Linear series マグネット受金具 コネクタ収納タイプ ENDO(遠藤照明)Linear series マグネット受金具 コネクタ収納タイプENDO(遠藤照明)
699税込769
1組(2個)
4日以内出荷
LEDZ Linearシリーズ
用途マグネット取付でも器具幅内にコネクターを収める事が出来る金具タイプコネクタ収納タイプ材質(受金具)マグネット受け:亜鉛鋼板入数(個)2
アウトドアライト 耐塩軽量フラッドライト 遮光フード ENDO(遠藤照明)アウトドアライト 耐塩軽量フラッドライト 遮光フードENDO(遠藤照明)
6,498税込7,148
1個
4日以内出荷
FLOODシリーズ
材質遮光フード:アルミ仕上メタリック仕上(シルバーグレー)
アウトドアライト 耐塩軽量フラッドライト 架台取付用ジョインター ENDO(遠藤照明)アウトドアライト 耐塩軽量フラッドライト 架台取付用ジョインターENDO(遠藤照明)
11,980税込13,178
1個
62日以内出荷
FLOODシリーズ
仕様防錆処理質量(kg)1本体鋼板
アウトドアライト 耐塩軽量フラッドライト 角アーム取付用ジョインター ENDO(遠藤照明)アウトドアライト 耐塩軽量フラッドライト 角アーム取付用ジョインターENDO(遠藤照明)
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
FLOODシリーズ
仕様防錆処理質量(kg)1.8本体鋼板
和風照明 セード ENDO(遠藤照明)和風照明 セードENDO(遠藤照明)
44,980税込49,478
1個
4日以内出荷
グラススパンの外貼りによる、シンプルなフォルム
本体別売白木
和風照明 セード ENDO(遠藤照明)和風照明 セードENDO(遠藤照明)
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
材質(本体)別売材質(枠)白木バネ取付バネ:線材(Φ1.6)
Smart LEDZ ゲートウェイパネル Base専用 ENDO(遠藤照明)Smart LEDZ ゲートウェイパネル Base専用ENDO(遠藤照明)
52,980税込58,278
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
用途Base専用適合市販のJIS適合1個用スイッチボックス適合質量(kg)0.4材質(本体)樹脂モジュール無線モジュール:内蔵定格電圧(V)100スピーカー画面サイズ6インチ無線LANIEEE802.1 1b/g
Smart LEDZ ゲートウェイウイッチ Base専用 ENDO(遠藤照明)Smart LEDZ ゲートウェイウイッチ Base専用ENDO(遠藤照明)
33,980税込37,378
1台
4日以内出荷
用途Base専用適合市販のJIS適合1個用スイッチボックス適合質量(kg)0.2材質(本体)樹脂モジュール無線モジュール:内蔵定格電圧(V)100スピーカー画面サイズ3.5インチ無線LANIEEE802.1 1b/g
可動型アーム ENDO(遠藤照明)可動型アームENDO(遠藤照明)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
HIGH-BAYシリーズ
質量(kg)1.1本体メタリック仕上(シルバーメタリック)適合器具ERG5511SA・ERG5510SA・ERG5509SA・ERG5475SA・ERG5476SA・ERG5477SA・ERG5405SA・ERG5406SA・ERG5407SA
調光調色フレキシブルテープライト用 取付クリップ ENDO(遠藤照明)調光調色フレキシブルテープライト用 取付クリップENDO(遠藤照明)
539税込593
1セット(5個)
4日以内出荷
用途調光調色フレキシブルテープライト用材質樹脂(白)入数(個)5
アウトドアスポットライト ハイパワーフラッドライト グレアカットフード ENDO(遠藤照明)アウトドアスポットライト ハイパワーフラッドライト グレアカットフードENDO(遠藤照明)
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
FLOODシリーズ
材質遮光フード:ステン(黒レザー仕上)構造耐塩塗装仕様適合器具ERS6655B~ERS6658B
アウトドアスポットライト ハイパワーフラッドライト 照射位置調整用スコープ ENDO(遠藤照明)アウトドアスポットライト ハイパワーフラッドライト 照射位置調整用スコープENDO(遠藤照明)
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
FLOODシリーズ
付属品レーザーポインター付材質スコープ:アルミ(黒)適合器具ERS6655B~ERS6658B
ブラケットライト ガード ENDO(遠藤照明)ブラケットライト ガードENDO(遠藤照明)
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
側面ガード ENDO(遠藤照明)側面ガードENDO(遠藤照明)
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
HIGH-BAYシリーズ
質量(kg)1.6本体メタリック仕上(シルバーメタリック)適合器具スポーツ照明EFG5549S・EFG5550S
ガード ENDO(遠藤照明)ガードENDO(遠藤照明)
8,798税込9,678
1個
4日以内出荷
HIGH-BAYシリーズ
本体メタリック仕上(シルバーメタリック)
smart LEDZ SYSTEM 接点コンバータ Fit Plus専用 ENDO(遠藤照明)smart LEDZ SYSTEM 接点コンバータ Fit Plus専用ENDO(遠藤照明)
79,980税込87,978
1台
4日以内出荷
仕様a(b)接点入力付属品電源アダプター付属形状30H×140W×60D質量(kg)0.3材質(本体)樹脂(白)定格電圧(V)100-242適合器具Fit Plus専用
smart LEDZ SYSTEM 壁付電源アダプター ENDO(遠藤照明)smart LEDZ SYSTEM 壁付電源アダプターENDO(遠藤照明)
9,098税込10,008
1台
4日以内出荷
用途屋内用仕様Smart LEDZ Fit/Fit PLUS兼用適合市販のJIS適合2個用スイッチボックス材質(本体)樹脂(白)定格電圧(V)100-242
HIGH-BAY series 連結可動型アーム 4灯用 ENDO(遠藤照明)HIGH-BAY series 連結可動型アーム 4灯用ENDO(遠藤照明)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
質量(kg)8.9仕上メタリック仕上(シルバーメタリック)灯数4灯用(必ず4灯でご使用ください。)適合器具ERG5480SA、5481SA専用
HIGH-BAY series 連結可動型アーム 2灯用 ENDO(遠藤照明)HIGH-BAY series 連結可動型アーム 2灯用ENDO(遠藤照明)
7,598税込8,358
1個
4日以内出荷
質量(kg)3.5本体メタリック仕上(シルバーメタリック)灯数2灯用(必ず2灯でご使用ください。)適合器具ERG5480SA、5481SA専用
HIGH-BAY series 可動型アーム 1灯用 ENDO(遠藤照明)HIGH-BAY series 可動型アーム 1灯用ENDO(遠藤照明)
4,598税込5,058
1個
62日以内出荷
質量(kg)2.1本体メタリック仕上(シルバーメタリック)灯数1灯用適合器具ERG5480SA、5481SA専用
HIGH-BAY series ガード 1灯用 ENDO(遠藤照明)HIGH-BAY series ガード 1灯用ENDO(遠藤照明)
7,998税込8,798
1個
62日以内出荷
仕様1灯用質量(kg)0.6適合器具ERG5480SA、5481SA専用
smart LEDZ SYSTEM ゲートウェイ用 直付取付金具 ENDO(遠藤照明)smart LEDZ SYSTEM ゲートウェイ用 直付取付金具ENDO(遠藤照明)
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷
用途天井取付専用
Linear series アウトドアリニア17 取付金具 ENDO(遠藤照明)Linear series アウトドアリニア17 取付金具ENDO(遠藤照明)
2,098税込2,308
1組(2個)
3日以内出荷
Linearシリーズ
適合アウトドアLinear17用材質ステンレス取付金具可動タイプ入数(個)2
露出ボックス取付用金具 ENDO(遠藤照明)露出ボックス取付用金具ENDO(遠藤照明)
5,198税込5,718
1個
4日以内出荷
HIGH-BAYシリーズ
付属品六角ナット(M10×H8)平座金(M12)質量(kg)0.4適合器具EFG5501SB/EFG5502SB/EFG5503SB/EFG5504SB用
ハニカムルーバ ENDO(遠藤照明)ハニカムルーバENDO(遠藤照明)
3,298税込3,628
1枚
4日以内出荷
JDRシリーズ
材質ハニカムルーバ:アルミ(黒艶消)
アウトドアスポットライト ハイパワーフラッドライト グレアカットルーバー ENDO(遠藤照明)アウトドアスポットライト ハイパワーフラッドライト グレアカットルーバーENDO(遠藤照明)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
FLOODシリーズレンジ1つ1つにルーバーがかぶさる構造で、確実にグレアカット35°を実現。カットオフアングル内の輝度を大幅に低減します。
仕様全面カバー付材質ルーバー:PA66(黒艶消)、全面カバー:PC(透明)、固定プレート:ステンレス(レザー仕上(黒))適合器具ERS6655B~ERS6658B
Linear series アウトドアリニア17 グレアカットルーバー ENDO(遠藤照明)Linear series アウトドアリニア17 グレアカットルーバーENDO(遠藤照明)
2,298税込2,528
1セット(2個)
4日以内出荷
Linearシリーズまぶしさを抑えるグレアカットルーバー発光部の直射による眩しさをカットし、器具の存在感を抑え、光の効果を最大限引き出します。屋外でも使える仕様で建築空間を際立たせる役割を果たします。
適合アウトドアLinear17用材質グレアカットルーバー:樹脂(黒)寸法L(mm)150入数(個)2
ハニカムルーバ ENDO(遠藤照明)ハニカムルーバENDO(遠藤照明)
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
適合LEDZ Rs seriesユニバーサルダウンライト、LEDZ Rs seriesスポットライト材質ハニカムルーバ:アルミ黒艶消
ハニカムルーバ ENDO(遠藤照明)ハニカムルーバENDO(遠藤照明)
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
JDR-miniシリーズ
材質ハニカムルーバ:アルミ(黒艶消)
Linear series アウトドアリニア17 スペーサー金具/連結用 ENDO(遠藤照明)Linear series アウトドアリニア17 スペーサー金具/連結用ENDO(遠藤照明)
629税込692
1個
4日以内出荷
Linearシリーズ
適合アウトドアリニアLinear17用材質スペーサー金具:ステンレス取付連結用

照明器具』には他にこんなカテゴリがあります

照明器具アクセサリー・スイッチ