照明器具用電源ユニット :「ちょうこう」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様信号制御式調光器:DMDEP2015A 適合89W・98W・111W用 材質(本体)アルミ 質量(g)1250 使用温度範囲(℃)-20~+50 ※夏季の一時的な高温環境(60℃)に対応します。 定格電圧(V)100/200~242対応 定格周波数(Hz)50/60共用 配線長(二次側)50m以下 入力電流(A)(100V時)1.03(1.27)/(200V時)0.50(0.62)/(242V時)0.43(0.52) 定格二次無負荷電圧(V)156 使用場所屋内専用 口出線(mm)入力側650、出力側220
1台
21,980 税込24,178
90日以内出荷

仕様信号制御式調光器:DMDEP2015A 適合125W・128W用 材質(本体)アルミ 質量(g)1250 使用温度範囲(℃)-20~+50 ※夏季の一時的な高温環境(60℃)に対応します。 定格電圧(V)100/200~242対応 定格周波数(Hz)50/60共用 配線長(二次側)50m以下 入力電流(A)(100V時)1.45/(200V時)0.71/(242V時)0.59 定格二次無負荷電圧(V)156 使用場所屋内専用 口出線(mm)入力側650、出力側220
1台
26,980 税込29,678
90日以内出荷