照明器具用電源ユニット :「24V LED」の検索結果
関連キーワード
仕様信号制御式調光器:DMDEP2015A
適合125W・128W用
材質(本体)アルミ
質量(g)1250
使用温度範囲(℃)-20~+50 ※夏季の一時的な高温環境(60℃)に対応します。
定格電圧(V)100/200~242対応
定格周波数(Hz)50/60共用
配線長(二次側)50m以下
入力電流(A)(100V時)1.45/(200V時)0.71/(242V時)0.59
定格二次無負荷電圧(V)156
使用場所屋内専用
口出線(mm)入力側650、出力側220
1台
¥26,980
税込¥29,678
90日以内出荷
仕様信号制御式調光器:DMDEP2015A
適合89W・98W・111W用
材質(本体)アルミ
質量(g)1250
使用温度範囲(℃)-20~+50 ※夏季の一時的な高温環境(60℃)に対応します。
定格電圧(V)100/200~242対応
定格周波数(Hz)50/60共用
配線長(二次側)50m以下
入力電流(A)(100V時)1.03(1.27)/(200V時)0.50(0.62)/(242V時)0.43(0.52)
定格二次無負荷電圧(V)156
使用場所屋内専用
口出線(mm)入力側650、出力側220
1台
¥21,980
税込¥24,178
90日以内出荷
材質本体:鋼板
質量(kg)1.22
使用温度範囲(℃)-25~+40
定格電圧100/200~242V対応
定格周波数(Hz)50/60共用
配線長二次側:15m以下
入力電流(A)(100V時)1.255、(200V時)0.610、(242V時)0.511
定格二次無負荷電圧(V)210(瞬時値)
口出線(mm)800
関連資料(0.9MB)
適合ポール径(Φmm)収納可能ポール内径105.3(4B)以上
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
材質(本体)アルミ
質量(g)920
使用温度範囲(℃)-20~+40
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100/200~242対応
2次無負荷電圧(V)250
口出線(mm)入力側650、出力側220
適合ポール径(Φmm)105.3(4B)以上
耐雷サージ15kV(コモンモード)
二次側長さ(m)50以下
1台
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
仕様LEDioc LEDアイランプSP:LDGS111L-H-E39/SS/721 LEDioc LEDアイランプSP-W:LDGS111L-H-E39/HB LEDioc LEDライトバルブS:LDFS62L-G-E39D 手動調光器:I.DF-70170-PD
材質(本体)アルミ
質量(g)890
使用温度範囲(℃)-20~+40
定格電圧(V)100/200~242対応
定格周波数(Hz)50/60共用
配線長(二次側)50m以下
入力電流(A)(100V時)0.702/(200V時)0.343/(242V時)0.286
定格二次無負荷電圧(V)119
口出線(mm)入力側650、出力側220
ポール収納可能ポール内径Φ105.3(4B)以上/4B
耐雷サージ15kV(コモンモード)
質量(kg)1.1
材質(本体)アルミ
タイプ60W用
使用温度範囲(℃)-20~+50
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100/200~242対応
2次無負荷電圧(V)156
入力電流(A)0.67[100V時]、0.33[200V時]、0.28[242V時]
使用場所屋内専用
口出線(mm)入力側650、出力側220
二次側長さ(m)50以下
1台
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
仕様LEDioc LEDアイランプSP:LDRS125L-H-E39/HB LEDioc LEDライトバルブS:LDFS50L-G-E39D 手動調光器:I.DF-70170-PD
材質(本体)アルミ
質量(g)680
使用温度範囲(℃)-20~+40
定格電圧(V)100/200~242対応
定格周波数(Hz)50/60共用
配線長(二次側)50m以下
入力電流(A)(100V時)0.577/(200V時)0.28/(242V時)0.24
定格二次無負荷電圧(V)170
口出線(mm)入力側650、出力側220
ポール収納可能ポール内径Φ105.3(4B)以上
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
材質(本体)アルミ
質量(g)550
使用温度範囲(℃)-25~+40
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100/200~242対応
2次無負荷電圧(V)約52(瞬時値)
入力電流(A)0.185(0.101)[100V時]、0.092(0.054)[200V時]、0.078(0.046)[242V時]
口出線(mm)800
適合ポール径(Φmm)105.3(4B)以上
耐雷サージ15kV(コモンモード)
二次側長さ(m)15以下
1台
¥7,398
税込¥8,138
4日以内出荷
『照明器具アクセサリー・スイッチ』には他にこんなカテゴリがあります
- 下面ガード・側面ガード
- 照明器具用電源ユニット
- 照明器具用吊具
- 照明器具用連結金具
- ルーバ・カバー
- 照明器具用取付金具
- 照明器具用アーム
- 照明器具用スイッチ類
照明器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。