「消費電力(W)」から絞り込む
LEDアイランプ 60W電源ユニット岩崎電気5日以内出荷
投光器や高天井用照明に最適なLEDアイランプSP。既存の器具がそのまま使用可能です。
質量(kg)0.92種類60W用 / 屋内専用使用温度範囲(℃)-20~+50本体アルミ定格入力電圧(V)100/200~242対応周波数50/60Hz共用配線長【二次側】50m以下入力電流(A)(100V時)0.67A (200V時)0.33A (200V時)0.33A定格二次無負荷電圧(V)156口出線(mm)【入力側】650【出力側】220
『照明器具アクセサリー・スイッチ』には他にこんなカテゴリがあります
LED部品DAIKO(大光電機)税込¥1,066~¥969~
ルーバーコイズミ税込¥12,078¥10,980