照明器具用電源ユニット :「led投光器 100v」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
投光器や高天井用照明に最適なLEDアイランプSP。既存の器具がそのまま使用可能です。
質量(kg)0.92 種類60W用 / 屋内専用 使用温度範囲(℃)-20~+50 本体アルミ 定格入力電圧(V)100/200~242対応 周波数50/60Hz共用 配線長【二次側】50m以下 入力電流(A)(100V時)0.67A (200V時)0.33A (200V時)0.33A 定格二次無負荷電圧(V)156 口出線(mm)【入力側】650【出力側】220
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷