特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
仕様調光器:不可
幅(mm)90
寸法(mm)出:64
色マットシルバー
取付壁面取付専用
高さ(mm)330
材質(本体)ステンレス
電圧(V)100
構造防雨型
出力電圧(V)DC24
キャブタイヤケーブル(m)プラグ付:2.5
調光の可否不可
LED高天井器具用(16000lmタイプ用)。XL 501 012用
材質(本体)アルミ
幅(mm)68
長さ(mm)289
高さ(mm)47
質量(kg)1.1
使用温度範囲-20~40(一時的温度上昇50°まで)
構造防雨型
仕様二次側配線長:50mまで、皮相電力VA(100V/200V/242V):133/132/134
再生紙使用マーク適合
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
材質(本体)アルミ
取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
出力電圧(V)DC24
調光範囲連続調光・100-5%・PWM
コネクタ付き
構造防雨型
再生紙使用マーク適合
幅(mm)44
長さ(mm)125.1
高さ(mm)58
質量(kg)0.2
消費電力(W)7.9
調光範囲連続調光100-1%・位相制御
仕様皮相電力VA(100V):8
再生紙使用マーク適合
1個
¥9,898
税込¥10,888
4日以内出荷
幅(mm)70
長さ(mm)311
高さ(mm)46
質量(kg)0.7
消費電力(W)84
調光範囲連続調光100-1%・PWM
構造防雨型
仕様皮相電力VA(100V/200V/242V):90/88/88
再生紙使用マーク適合
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
幅(mm)70
長さ(mm)311
高さ(mm)46
質量(kg)0.7
消費電力(W)84
調光範囲連続調光100-1%・PWM
仕様皮相電力VA(100V/200V/242V):90/88/88
再生紙使用マーク適合
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
幅(mm)70
長さ(mm)311
高さ(mm)46
質量(kg)0.7
消費電力(W)84
調光範囲連続調光100-1%
仕様皮相電力VA(100V/200V/242V):91/91/94、調光器:不可
再生紙使用マーク適合
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
幅(mm)65
長さ(mm)271
高さ(mm)51
質量(kg)0.6
消費電力(W)45
調光範囲連続調光100-1%
仕様皮相電力VA(100V/200V/242V):46/48/50、調光器:不可
再生紙使用マーク適合
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
『照明器具アクセサリー・スイッチ』には他にこんなカテゴリがあります
- 下面ガード・側面ガード
- 照明器具用電源ユニット
- 照明器具用吊具
- 照明器具用連結金具
- ルーバ・カバー
- 照明器具用取付金具
- 照明器具用アーム
- 照明器具用スイッチ類
照明器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。