「消費電力(W)」から絞り込む
パイプ吊具 フナ型Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
パイプ吊具(フナ型)
付属品配線用平行ビニルコード1本つきパイプ径(Φmm)16許容質量(kg)30
チェン吊具 フナ型Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
チェーン吊具(フナ型)
付属品配線用平行ビニルコード1本つき許容質量(kg)8
チェーン吊具Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
DNシリーズ
用途高天井用質量(kg)0.9種類LED高天井用照明器具DNシリーズオプション傾斜天井取付角度(°)0~45
スマートアーキ ペンダント 専用吊具【受注生産品】Panasonic(パナソニック)31日以内出荷
長さ(mm)ワイヤ調節:400~1000(天井から器具下面までの距離)材質(本体)鋼板(ホワイト)材質(カバー)鋼板(シルバーメタリック)埋込穴(Φmm)85埋込高(mm)70
シーリングファン吊下用パイプPanasonic(パナソニック)3日以内出荷から4日以内出荷
色ブラック取付ボルト取付専用傾斜天井取付角度(°)32
シーリングファン吊下用パイプPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
色ブラック取付ボルト取付専用傾斜天井取付角度(°)(別売フランジ、吊下パイプ使用時のみ)32
シーリングファン吊下用フランジPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
付属品中継リード線材質ブラック幅(mm)Φ150色ブラック取付ボルト取付専用傾斜天井取付角度(°)(別売フランジ、吊下パイプ使用時のみ)32
パイプ吊具 ワン型Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
パイプ吊具(ワン型)
付属品配線用平行ビニルコード1本つきパイプ径(Φmm)16許容質量(kg)30(2本)
チェン吊具 ワン型Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
チェーン吊具(ワン型)
付属品配線用平行ビニルコード1本つき許容質量(kg)8(2本)
LED 蛍光灯器具用オプション 吊具用取付アダプタPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
色ホワイト適合器具ツリグXFP101FW、ツリグXFP101WW、ツリグXFP500FW、ツリグFXP500WW、ツリグXFP750FW、ツリグXFP750WW
『照明器具アクセサリー・スイッチ』には他にこんなカテゴリがあります
ハニカムルーバPanasonic(パナソニック)税込¥13,178¥11,980
スラッシュフードPanasonic(パナソニック)税込¥10,448¥9,498