絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- 岩崎電気(36)
- 三菱電機(24)
- ENDO(遠藤照明)(14)
- JAPPY(3)
- ODELIC(オーデリック)(3)
- 東芝ライテック(1)
- azbil(旧:山武)(1)
- 共和化学工業所(1)
- HotaluX(ホタルクス)(1)

ショップライン 100V用配線ダクトシステム パイプ吊クロスハンガー
Panasonic(パナソニック)¥3,698税込¥4,0681個3日以内出荷空間に応じたフレキシブルで自由度の高い照明演出が可能。 配線ダクトを、フィードインキャップやジョイナ(S・L・T・+)部でパイプ吊りする場合に使用します。 パイプの長さはフランジ側で切断して短くできます。長さ(mm)463
パイプ吊具 ワン型
Panasonic(パナソニック)¥2,498~税込¥2,748~1セット3日以内出荷パイプ吊具(ワン型)付属品配線用平行ビニルコード1本つきパイプ径(Φmm)16許容質量(kg)30(2本)
チェーン吊具
Panasonic(パナソニック)¥5,598税込¥6,1581台3日以内出荷DNシリーズ用途高天井用質量(kg)0.9種類LED高天井用照明器具DNシリーズオプション傾斜天井取付角度(°)0~45エコロジー商品省エネ
スマートアーキ ペンダント 上下配光 スタンダードタイプ パイプ吊具【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥8,998税込¥9,8981個62日以内出荷空間に溶け込む潔いシンプルなフォルム。現行商品(蛍光灯)とほぼ同等の配光で、省エネを実現。材質(本体)鋼板(ホワイト)パイプ径(Φmm)13材質(カバー)鋼板(シルバーメタリック)埋込穴(Φmm)85埋込高(mm)70エコロジー商品省エネ
スマートアーキ ペンダント 上下配光 スタンダードタイプ ワイヤ吊具【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥9,998~税込¥10,998~1個62日以内出荷空間に溶け込む潔いシンプルなフォルム。現行商品(蛍光灯)とほぼ同等の配光で、省エネを実現。長さ(mm)ワイヤ調節:400~1000(天井から器具下面までの距離)材質(本体)鋼板(ホワイト)材質(カバー)鋼板(シルバーメタリック)埋込穴(Φmm)85埋込高(mm)70エコロジー商品省エネ
スマートアーキ ペンダント 専用吊具【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥16,980~税込¥18,678~1個62日以内出荷長さ(mm)ワイヤ調節:400~1000(天井から器具下面までの距離)材質(本体)鋼板(ホワイト)材質(カバー)鋼板(シルバーメタリック)埋込穴(Φmm)85埋込高(mm)70
スマートアーキ フラットライトペンダントタイプ ワイヤ吊具【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥18,980税込¥20,8781個62日以内出荷長さ(mm)ワイヤ調節:400~1000(天井から器具下面までの距離)カバー鋼板(ホワイト)材質(本体)鋼板(ホワイト)埋込穴(Φmm)85埋込高(mm)70
シーリングファン吊下用パイプ
Panasonic(パナソニック)¥4,198~税込¥4,618~1本3日以内出荷色ブラック取付ボルト取付専用傾斜天井取付角度(°)(別売フランジ、吊下パイプ使用時のみ)32
シーリングファン吊下用フランジ
Panasonic(パナソニック)¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷付属品中継リード線材質ブラック幅(mm)Φ150色ブラック取付ボルト取付専用傾斜天井取付角度(°)(別売フランジ、吊下パイプ使用時のみ)32
パイプ吊具 フナ型
Panasonic(パナソニック)¥2,498~税込¥2,748~1セット3日以内出荷パイプ吊具(フナ型)付属品配線用平行ビニルコード1本つきパイプ径(Φmm)16許容質量(kg)30
LED 蛍光灯器具用オプション 吊具用取付アダプタ
Panasonic(パナソニック)¥1,498税込¥1,6481台3日以内出荷色ホワイト適合器具ツリグXFP101FW、ツリグXFP101WW、ツリグXFP500FW、ツリグFXP500WW、ツリグXFP750FW、ツリグXFP750WW