絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- 三菱電機(33)
- ENDO(遠藤照明)(19)
- 岩崎電気(14)
- DAIKO(大光電機)(11)
- ODELIC(オーデリック)(10)
- コイズミ照明(7)
- omron(オムロン)(2)
- ネグロス電工(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- 東芝ライテック(1)
- 日動工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価

メディカルユニット用取付金具
Panasonic(パナソニック)¥1,198税込¥1,3181台当日出荷適合NNF23120、NNF23121、NNF23105K、NNF23106K材質アルミダイカスト(クールホワイト)
壁付用取付金具
Panasonic(パナソニック)¥1,998税込¥2,1981台当日出荷適合NNF23120、NNF23121、NNF23105K、NNF23106K材質本体/アルミダイカスト(クールホワイト)、取付板/鋼板
防雨型CLリニューアルプレートΦ330
Panasonic(パナソニック)¥7,298税込¥8,0281個3日以内出荷仕様防雨型シーリング(ブラケット兼用型)用質量(kg)0.8径(Φmm)330RoHS指令(10物質対応)対応
sBシリーズ(直付型)用 レースウェイ取付金具(本体下向き器具取付用)
Panasonic(パナソニック)¥779税込¥8571セット(2組)3日以内出荷開口部下向きのレースウェイ本体に照明器具を取り付ける場合に使用します。仕様レースウェイ30.45型共通入数2セット
サスペンションフライダクト
Panasonic(パナソニック)¥62,980~税込¥69,278~1台62日以内出荷舞台や客席などの上部に設備されるバトンに設備され、サスペンションライトに電源を供給するコンセントが均等感覚で複数回路配備されたもの。1.8mのダクトカバーを外すだけで保守点検が行えるイージーメンテナンス設計仕様C型20A 125V コンセント3コ付種別舞台・演出用照明器具 関連商品仕上ブラック仕上回路数3回路
電源線挿入用アダプトコネクタ
Panasonic(パナソニック)¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷長さ(mm)線:300グレード【S】スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)入数(個)1
クロスジョイナT
Panasonic(パナソニック)¥349税込¥3841個62日以内出荷材質(本体)亜鉛鋼板タイプ目透し用種類目透し天井板用Tバー15D、スチールTバー接続用、目透し天井板用Tバー15DとスチールTバー接続用
TTジョイナ【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥349税込¥3841個62日以内出荷材質(本体)亜鉛鋼板質量(g)32種類スチールTバーとスチールクロスTバーの交点部接続用EGスクエア-F専用
天井取付金具
Panasonic(パナソニック)¥9,998税込¥10,9981台3日以内出荷用途高天井用質量(kg)0.92種類調光調色T/U付明るさセンサ(電波式)露出型用ワイヤー落下防止ワイヤー付
iD40形 直付施工用取付アダプタ
Panasonic(パナソニック)¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷仕様NNLK42591用・NNLK41518用、既設吊具の施工ボルト(240ピッチ、400ピッチ)、電源穴に対応します。長さ(mm)810幅(mm)78材質/仕上アダプタ:鋼板(高反射白色粉体塗装)高さ(mm)25適合器具NNLK42591、NNLK41518