曜日別特売

電源ユニット LEDioc LEDライトバルブG 8W・15W共用

電源ユニット LEDioc LEDライトバルブG 8W・15W共用 - 岩崎電気
適合
ポール:4B,収納可能ポール内径Φ105.3(4B)以上
材質(本体)
アルミ
質量(g)
430
長さ(m)
二次側配線:15以下
使用温度範囲(℃)
-25~+40
定格周波数(Hz)
50/60共用
定格入力電圧(V)
100/200~240対応
2次無負荷電圧(V)
72
入力電流(A)
【100V時】0.177(0.097)、【200V時】0.091(0.054)、【242V時】0.078(0.048)※( )内は8Wとの組合せ時の値
口出線(mm)
入力側170、出力側180
耐雷サージ
15kV(コモンモード)
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77610955WLE62V350M1/24-1
¥14,700
¥9,998
¥10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする