絞り込み
ブランド
- ODELIC(オーデリック)
- Panasonic(パナソニック)(57)
- 三菱電機(38)
- ENDO(遠藤照明)(19)
- 岩崎電気(14)
- DAIKO(大光電機)(11)
- コイズミ照明(7)
- エスコ(3)
- omron(オムロン)(2)
- ネグロス電工(2)
- 東京富士商会(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- 東芝ライテック(1)
- 日動工業(1)
エコロジープロダクト
再生紙使用マーク適合(6)

取付金具
ODELIC(オーデリック)¥129~税込¥142~1個4日以内出荷から5日以内出荷簡易取付A シーリングライト・シャンデリア・ペンダントライト用仕様対応配線器具:角形引掛シーリング 丸形引掛シーリング ツバ付丸形引掛シーリング再生紙使用マーク適合
取付レール
ODELIC(オーデリック)¥1,898税込¥2,0881個欠品中灯具を直線状に設置する際に使用します。使用する灯具の長さに合わせて現場でカットできます材質(本体)アルミ長さ(mm)1000質量(kg)0.1再生紙使用マーク適合
オーデリック パイプ吊り器具専用 延長パイプ
ODELIC(オーデリック)¥17,980税込¥19,7781本5日以内出荷付属品簡易取付ボルト付材質鋼管長さ(mm)2500幅(mm)Φ27質量(kg)2.5色マットシルバー取付傾斜天井取付:可能(35度)適合器具シーリングファンWF080、WF081、WF090、WF091専用
オーデリック パイプ吊り器具専用 延長パイプ
ODELIC(オーデリック)¥17,980税込¥19,7781本5日以内出荷付属品簡易取付ボルト付材質鋼管長さ(mm)2500幅(mm)Φ27質量(kg)2.5取付傾斜天井取付:可能(35度)
連結金具
ODELIC(オーデリック)¥249税込¥2741個3日以内出荷仕様110形・40形・20形逆富士タイプ(幅150・幅230)に対応長さ(mm)59幅(mm)17質量(kg)0.1高さ(mm)10材質(本体)鋼種類LED-LINE逆富士型用
取付レール
ODELIC(オーデリック)¥4,598税込¥5,0581個(5個)5日以内出荷主に曲線取付時に使用します材質(本体)アルミ長さ(mm)35質量(kg)0.01取付ピッチ(mm)(屋内)250、(屋外)100再生紙使用マーク適合
取付レール
ODELIC(オーデリック)¥3,598税込¥3,9581個5日以内出荷灯具を直線状に設置する際に使用します。使用する灯具の長さに合わせて現場でカットします材質(本体)アルミ長さ(mm)1000質量(kg)0.26再生紙使用マーク適合
取付レール
ODELIC(オーデリック)¥639税込¥7031個(5個)4日以内出荷灯具を直線状に設置する際に使用します。使用する灯具の長さに合わせて現場でカットできます材質(本体)アルミ長さ(mm)20質量(kg)0.02取付ピッチ(mm)(屋内)250、(屋外)100再生紙使用マーク適合
連結パーツ
ODELIC(オーデリック)¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷器具の連結時に必要です材質(本体)樹脂色オフホワイト色幅(mm)52長さ(mm)85高さ(mm)28再生紙使用マーク適合