絞り込み
ブランド
- ODELIC(オーデリック)
- モノタロウ(143)
- Panasonic(パナソニック)(18,179)
- 三菱電機(10,103)
- SAMTEC(4,678)
- エスコ(3,371)
- 未来工業(2,454)
- RS PRO(2,450)
- ネグロス電工(2,227)
- WURTH ELEKTRONIK(1,946)
- 東芝ライテック(1,669)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1,504)
- 岩崎電気(1,455)
- コイズミ照明(1,451)
- オーム電機(1,430)
- イチネンTASCO(1,415)
- 神保電器(1,353)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,297)
- ELPA(1,256)
- PANDUIT(パンドウイット)(1,147)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
グリーンマーク認定(113)
グリーン購入法適合(267)
再生紙使用マーク適合(593)

LEDキッチンライト
ODELIC(オーデリック)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷手元を明るく照らすキッチンライト。壁面・棚下面取付兼用。FL20W相当。仕様調光器の使用不可材質ポリカーボネート(白色、乳白)消費電力(W)9.2器具・セットセット品色温度(K)6500光源色昼光色光源寿命40000時間光束(Lm)725演色指数(Ra)83取付面位置天井、壁面、棚下調光の可否否エコロジー商品省エネ
小型LED薄型シーリングライト
ODELIC(オーデリック)(5件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1台当日出荷から4日以内出荷お求めやすい価格で、幅広い用途に使える小型シーリングライト。高さ31mmの薄型設計で空間に圧迫感を与えません仕様調光器不可カバーポリカーボネート(乳白)質量(kg)0.3直径(Φmm)120高さ(mm)31タイプLED一体型消費電力(W)4.8ランプの種類高演色LED皮相電力(VA)10(100V)LED寿命(時間)40000明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井・傾斜面兼用調光の可否否傾斜天井取付角度(°)~90(可能)再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
LEDキッチンライト
ODELIC(オーデリック)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷手元を明るく照らすキッチンライト。壁面・棚下面取付兼用。FL15W相当。仕様調光器の使用不可材質ポリカーボネート(白色、乳白)消費電力(W)6.7全光束(Lm)488色温度(K)6500光源色昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83調光の可否否エコロジー商品省エネ
スポットライト 本体
ODELIC(オーデリック)¥4,998税込¥5,4981台3日以内出荷デザイン性と手軽さがより多彩にLED電球採用のスポットライト仕様調光器:別売、ランプ:別売材質(本体)アルミダイカスト口金11首振角度(°)90器具・セット器具のみランプの種類LED光源寿命40000時間回転角度(°)360取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用調光の可否×照射面近接限度(cm)10
LEDシーリングライト単色6畳 リモコン付き
ODELIC(オーデリック)¥3,998税込¥4,3981台5日以内出荷シンプルなデザインでどんな部屋にも馴染みの良いLEDシーリングライトです。昼光色で連続調光(100-10%)が可能なため、シーンに応じた明るさでの使用ができます。その他壁スイッチ(全灯→メモリー点灯→常夜灯)、調光器不可寸法(mm)Φ477×高さ114質量(kg)1.5定格消費電力(W)29器具・セットセット品色温度(K)6500エネルギー消費効率(Lm/W)110.3光源寿命40000光色昼光色(6500K)演色指数(Ra)80定格光束(Lm)3200調光率(%)100-10調光の可否×適用畳数~6畳調色の可否×エコロジー商品省エネ
コードハンガー
ODELIC(オーデリック)¥289~税込¥318~1個当日出荷器具の取り付け位置を変える場合や、傾斜非対応のフレンジを傾斜天井(50度まで)に取り付ける場合に使用します仕様傾斜天井取付:可能(50°迄)材質(本体)樹脂取付方式ねじ込み型再生紙使用マーク適合
オーデリック ライティングダクトレール
ODELIC(オーデリック)¥8,998税込¥9,8981本当日出荷から4日以内出荷配灯レイアウトを自由に選択できるライティングダクトレールです 照明器具の取り付け・取り外しが簡単なため、頻繁な模様替えにも対応します さまざまなジョインタも揃っており、L形・T形などのレールレイアウトは自由です長さ(m)3定格1500VA-125V
LEDΦ30 電球ダイクロハロゲン形
ODELIC(オーデリック)¥3,498税込¥3,8481個当日出荷から6日以内出荷長さ(mm)70色ブラック径(Φmm)ランプ:30電力(W)ランプ:4.8口金E11平均演色評価数(Ra)94ランプの種類LEDΦ30 電球ダイクロハロゲン形入力電流(A)0.055入数(個)1平均寿命(時間)40000調光方式明るさ調節が可能ですエコロジー商品省エネ
ベースダウンライト
ODELIC(オーデリック)¥7,998税込¥8,7981台3日以内出荷Qシリーズ。コスト重視の単機能人感センサーです。仕様調光器:不可質量(kg)0.4材質(本体)アルミダイカスト種類器具:LED一体型電圧(V)100消費電力(W)5.2構造高気密SB形/浅型センサー人感センサーON-OFF型埋め込み深さ(mm)83幅(Φmm)114材質(カバー)樹脂(乳白)ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)100調光の可否不可取付必要高(mm)83取付可能天井厚(mm)5~25エコロジー商品省エネ
ライティングダクトレール
ODELIC(オーデリック)¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷配灯レイアウトを自由に選択できるライティングダクトレールです。照明器具の取り付け・取り外しが簡単なため、頻繁な模様替えにも対応します長さ(mm)1000定格1500VA-125V再生紙使用マーク適合
高演色LED 薄型シーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥3,998税込¥4,3981台当日出荷から4日以内出荷薄型シーリングライト。幅広い用途に使える小型シーリングライト。高さ31mmの薄型設計で空間に圧迫感を与えません。種別薄型シーリングライト材質下面:ポリカーボネート(乳白)幅(mm)Φ120質量(kg)0.3高さ(mm)31材質(本体)ポリカーボネート明るさ(W)白熱灯器具100相当角度(°)傾斜天井対応:90定格消費電力(W)6平均演色評価数(Ra)94ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2皮相電力(VA)11(100V)入数1台調光方式非調光グリーン購入法適合取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用調光の可否不可配光タイプ拡散配光(113°)エコロジー商品省エネ
ライティングダクトレール
ODELIC(オーデリック)¥6,198税込¥6,8181本3日以内出荷配灯レイアウトを自由に選択できるライティングダクトレールです。長さ(m)2定格電力(VA)1500-125V
LEDエクステリアライト
ODELIC(オーデリック)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷雰囲気のある玄関になるエクステリアライト。壁面・天井面・傾斜面取付兼用。縦向き・横向き取付可能。FL15W相当。仕様調光器の使用不可材質樹脂(黒色)、アクリル(乳白)取付方式ねじ込式消費電力(W)10全光束(Lm)855電球LED電球フラット形5W×2色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)80調光の可否否エコロジー商品省エネ
SOLID LINE SLIM レール取付型ベースライト 非調光
ODELIC(オーデリック)¥16,980~税込¥18,678~1台4日以内出荷から92日以内出荷SOLID LINE SLIM仕様調光器:不可カバー樹脂(乳白)電圧(V)100本体アルミ取付場所天井専用ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000グリーン購入法適合演色指数(Ra)94調光の可否否再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
スポットライト 本体
ODELIC(オーデリック)¥4,198税込¥4,6181台3日以内出荷から90日以内出荷コンパクトで明るい手のひらサイズのスリムスポットライト。灯体わずかΦ35×107mm、JDR50W相当の確かな明るさ。店舗プランニングに汎用性の高いスリムスポットライトをご用意しました。Φ30ダイクロハロゲン形新ランプを採用、安心のランプ交換型です。仕様調光器:別売、ランプ:別売長さ(mm)107材質(本体)アルミダイカスト種類器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ30調光4.8W(E11)首振角度(°)90器具・セット器具のみ幅(Φmm)35ランプの種類LED光源寿命40000時間明るさJDR50W相当回転角度(°)360調光率(%)連続調光100-5・位相制御取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用調光の可否不可照射面近接限度(cm)10
小型LEDベースダウンライトΦ75
ODELIC(オーデリック)¥2,998~税込¥3,298~1台当日出荷から4日以内出荷他のダウンライトでは明るすぎる、ちょっとしたニッチスペースや補助的な使い方に小口径のやわらかな光をカバー樹脂(乳白)質量(kg)0.2消費電力(W)2.5構造高気密SB定格寿命(時間)50000ランプの種類高演色LEDLEDLED一体型皮相電力(VA)5(100V)配光角度(°)96明るさ白熱灯器具40Wクラス演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)75枠アルミ調光の可否否傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散取付必要高(mm)85取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
フラットプレート LEDシーリングライト Φ120
ODELIC(オーデリック)¥4,598~税込¥5,058~1台当日出荷から4日以内出荷ダウンライトを代替できるフラットな光。補助照明としても活用できるコンパクトサイズカバー樹脂(乳白)質量(kg)0.4直径(Φmm)120高さ(mm)31タイプLED一体型ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000明るさ白熱灯600Wクラス演色指数(Ra)94枠ポリカーボネート再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
オーデリック 簡易取付ライティングダクトレール 可動タイプ
ODELIC(オーデリック)¥15,980~税込¥17,578~1台4日以内出荷から5日以内出荷配灯位置を自由に調整できるライティングダクトレール 天井に指定の配線器具が設置されていれば、簡単に取り付けができます マンションやリフォームなどでも電気工事なしでレールを設置できます仕様プルスイッチ付ペンダント:取付不可、手動昇降型ペンダント:取付不可材質鋼、アルミ幅(mm)33高さ(mm)65取付方式簡易取付A皮相電力(VA)600まで回転角度(°)180(片側90)総質量(kg)取付可能器具:6(片側3まで)
ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥11,980税込¥13,1781台3日以内出荷たゆたう水面ときらめきの表情を切りとった透明な形。天井や壁に映る光と影の心地よさが空間に広がります。透明ガラスグローブの内モールで表現したゆらめく水面のイメージ。仕様調光器:不可種別コード収納フレンジ付材質グローブ:ガラス(透明)質量(kg)0.8高さ(mm)227種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4W(E17)電圧(V)100消費電力(W)4色温度(K)2700幅(Φmm)130ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)96.2光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)385調光の可否不可エコロジー商品省エネ
ホワイトギア スポットライト
ODELIC(オーデリック)¥6,998税込¥7,6981台4日以内出荷種別器具:LED一体型材質グローブ:アクリル(透明)長さ(mm)125質量(kg)0.4取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカストタイププラグ(壁面取付可能型)電圧(V)100消費電力(W)9.4首振角度(°)90ランプ高演色LED幅(Φmm)75光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)15配光角度(°)36明るさ白熱灯器具100W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)93材質(反射板)アルミ(銀色アルマイト・鏡面)調光率(%)連続調光100-1・位相制御取付面位置壁・天井・傾斜面兼用調光の可否調光:可、調光器:別売配光タイプワイドエコロジー商品省エネ
ポーチライト
ODELIC(オーデリック)¥4,898税込¥5,3881台4日以内出荷GX53LED電球フラット形ランプを採用し出幅を抑えつつ、お求めやすい価格を実現しました種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)幅(mm)□120寸法(mm)出:120質量(kg)0.5取付壁・天井・傾斜面材質(本体)樹脂取付方式ねじ込式電圧(V)100消費電力(W)5構造防雨・防湿型ランプ高演色LED材質(カバー)アクリル(乳白)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94傾斜天井取付角度(°)90迄エコロジー商品省エネ
ブラケットライト コーナー灯
ODELIC(オーデリック)¥4,998税込¥5,4981台4日以内出荷木調樹脂カバーのスリットから漏れる光がさりげないアクセント。シンプルでナチュラルなインテリアにおすすめです種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)幅(mm)125寸法(mm)出:79質量(kg)0.5高さ(mm)119材質(本体)樹脂電圧(V)100消費電力(W)5ランプ高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
LEDベースダウンライト 人感センサー付
ODELIC(オーデリック)¥13,980~税込¥15,378~1台当日出荷から4日以内出荷センサーによるタッチレスでのON-OFF。これからのあたりまえの選択。乳白色のディフューザーによりLED特有の粒々感を低減し、光をやわらかく拡散します。光が拡散するため、センサー部分は配光に大きく影響しません。センサー連動可能用途玄関に、廊下に、家の中の動線にカバー樹脂(乳白)構造高気密SB定格寿命(時間)50000ランプの種類高演色LEDLEDLED一体型演色指数(Ra)94枠アルミダイカスト調光の可否否傾斜天井取付角度(°)55(可能)配光タイプ拡散取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
フラットプレート LEDシーリングライト Φ150
ODELIC(オーデリック)(1件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1台当日出荷から4日以内出荷複数を集中配当した主照明のような使い方もおすすめ。60Wクラスとの併用で統一感も得られますカバー樹脂(乳白)質量(kg)0.5直径(Φmm)150高さ(mm)31タイプLED一体型ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000明るさ白熱灯100Wクラス演色指数(Ra)94枠ポリカーボネート再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
スポットライト 本体
ODELIC(オーデリック)¥2,698~税込¥2,968~1台3日以内出荷仕様調光器:不可、ランプ:別売長さ(mm)168材質(本体)アルミ種類器具:LED電球ビーム球形14.1W(E26)首振角度(°)180幅(Φmm)121ランプの種類LED光源寿命40000時間明るさビーム球150W相当回転角度(°)350調光の可否不可照射面近接限度(cm)10
ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥9,798~税込¥10,778~1台4日以内出荷種別器具:LED一体型寸法(mm)出:61色オフホワイト高さ(mm)34材質(本体)アルミ電圧(V)100ランプ高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94取付面位置壁・天井・傾斜面調光の可否調光:不可、調光器:不可傾斜天井取付角度(°)90迄エコロジー商品省エネ
LED用調光器
ODELIC(オーデリック)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷逆位相制御。調光器および器具からのうなり音が低減されるため、寝室など音の気になる空間に適しています仕様調光回路用3路オフライトスイッチ:付き、適合スイッチボックス:1個用幅(mm)70色白色高さ(mm)120材質(本体)樹脂周波数(Hz)50・60共用出しろ(mm)19再生紙使用マーク適合
ユニバーサルダウンライト 非調光
ODELIC(オーデリック)¥4,498~税込¥4,948~1台4日以内出荷メンテナンス性に優れた新しい業界標準LED電球フラット形のダウンライトシリーズ。安心のランプ交換型。R15の光で幅広く揃った高気密SBダウンライト。肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます質量(kg)0.4タイプLED電球フラット形(GX53-1)構造高気密SB定格寿命(時間)40000ランプの種類高演色LED配光角度(°)114演色指数(Ra)94枠樹脂調光の可否否傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散傾斜天井配光角度(°)0~30取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5~25反射板鋼再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥5,298税込¥5,8281台欠品中葉に滴る雫の艶めき。奥深い透明感が美しいあかりです。厚いレンズ状のアクリルセードが、光を溜めた雫のような表情を生み出しています。仕様調光器:不可幅(mm)150寸法(mm)出:97質量(kg)0.6高さ(mm)125材質(本体)アクリル(透明・乳白)種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)5構造上部開放グローブ種別脱着:グローブ引掛式ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
バスルームライト
ODELIC(オーデリック)¥8,398税込¥9,2381台4日以内出荷種別器具:LED電球フラット形13.2W(GX53-1a)質量(kg)1.1取付ねじ込式高さ(mm)100材質(本体)樹脂電圧(V)100消費電力(W)13.2構造防雨・防湿型ランプ高演色LED幅(Φmm)350材質(カバー)アクリル(乳白)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)22明るさFCL30W相当演色指数(Ra)94取付面位置壁・天井・傾斜面調光の可否調光:不可、調光器:不可傾斜天井取付角度(°)90迄エコロジー商品省エネ
埋込ローゼットカバー
ODELIC(オーデリック)¥679税込¥7471個当日出荷埋込ローゼット(耳つき)にペンダントを取付時、フレンジカバーからはみ出す部分をカバーして、見た目をスッキリできます幅(mm)Φ130色オフホワイト色高さ(mm)14材質(本体)樹脂再生紙使用マーク適合
...

















































![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-250ZGR(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-250ZGR(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358702-260914-02.jpg)
![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZBK(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZBK(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358677-260914-02.jpg)
![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZGN(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZGN(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358668-260914-02.jpg)
![[スパイラルチューブ 内径15mm/50m 黒染] SP-15BK エスケイ工機 [スパイラルチューブ 内径15mm/50m 黒染] SP-15BK エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358686-260914-02.jpg)