絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • 丸一鋼管(2)
導体外径(Φmm)
  • 38.1
  • 19(2)
  • 19.1(4)
  • 21(4)
  • 21.7(2)
  • 25(2)
  • 25.4(4)
  • 26.5(4)
  • 27.2(2)
  • 31.8(4)
  • 33.3(4)
  • 41.9(4)
  • 47.8(4)
  • 50.8(6)
  • 59.6(4)
  • 63.5(5)
  • 76.2(3)
  • 87.9(3)
  • 100.7(2)
  • 113.4(2)
内径(Φmm)
  • 34.9(1)
  • 35.1(1)
  • 35.3(1)
長さ(m)
  • 3.66(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
導体外径(Φmm)から絞り込む
19(2)
19.1(4)
21(4)
21.7(2)
25(2)
25.4(4)
26.5(4)
27.2(2)
31.8(4)
33.3(4)
38.1
41.9(4)
47.8(4)
50.8(6)
59.6(4)
63.5(5)
76.2(3)
87.9(3)
100.7(2)
113.4(2)
導体外径(Φmm)をもっと見る
ねじなし電線管 丸一鋼管ねじなし電線管丸一鋼管(3件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
衝撃や圧縮に強く、燃えても有害な煙の発生がありません。電磁遮蔽効果があります。
用途屋内外、露出、埋め込み配管等あらゆる箇所に使用できます。長さ(m)3.66表面処理溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき規格JIS:C8305、(PS)E
ステンレス電線管(ねじなし) Panasonic(パナソニック)ステンレス電線管(ねじなし)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
食品・医薬品工場など衛生面を重視する場面や沿岸部の社会インフラなど、厳しい環境でも信頼性の高い配管を実現。配管の長寿命化により、取り替えや塗装などのメンテナンス作業の省力化が図れます。 本体サイズを長さ3.66mに統一するとともに、管外径を鋼製電線管と同様にし、取り扱いやすい仕様です。 本体、付属品ともに#240研磨を施し、美しい表面仕上げです。
長さ(mm)3660仕上#240研磨
薄鋼電線管(ねじつき) 丸一鋼管薄鋼電線管(ねじつき)丸一鋼管(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から3日以内出荷
衝撃や圧縮に強く、燃えても有害な煙の発生がありません。電磁遮蔽効果があります。
用途屋内外、露出、埋め込み配管等あらゆる箇所に使用できます。長さ(m)3.66表面処理溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき規格JIS:C8305、(PS)E
ステンレス薄鋼電線管 Panasonic(パナソニック)ステンレス薄鋼電線管Panasonic(パナソニック)
28,980税込31,878
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
ステンレスで、信頼性の高い配管を実現。 電気用品安全法に適合する電線管になりました。 電気用品の技術基準の解釈 別表第十二(旧省令2項)に規定する規格に適合。 高い耐食性。鋼製電線管に準拠。美しい管表面仕上げ。
用途港湾・食品工場厚さ(mm)1.5種類薄鋼電線管長さ(m)3.66厚さ公差(mm)±0.15表面仕上げ#240研磨

電線管』には他にこんなカテゴリがあります

金属電線管特集
おすすめ人気ランキング
金属製直管電線管