金属製直管電線管 :「金属製可とう電線管 パナソニック」の検索結果
「導体外径(Φmm)」から絞り込む
19.1(1)
25.4(1)
31.8(1)
38.1(1)
50.8(1)
63.5(1)
76.2(1)
ねじなし工法専用に開発された電線管です。ねじ切りをしないためねじミゾの厚さ分だけ薄くしています。
耐食性にすぐれています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。
アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。
上塗り塗装の必要がなく経済的です。ねじなし電線管Eはビル・工場の内装ともよく調和する色調です。ねじなし付属品を使えば、上塗りの必要はありません。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください)
長さ(m)3.66
長さ公差(mm)±5
規格JIS C8305
適合規格(PS)E
『電線管』には他にこんなカテゴリがあります
- 金属製直管電線管
- 合成樹脂製可とう電線管
- 金属製可とう電線管
- その他電線管
電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。