金属製直管電線管 :「電線の接続」の検索結果
関連キーワード
「導体外径(Φmm)」から絞り込む
21(1)
26.5(1)
33.3(1)
41.9(1)
47.8(1)
59.6(1)
75.2(1)
87.9(1)
100.7(1)
113.4(1)
地中や屋外の電力・情報ケーブルを守り、作業が早いねじなし方式のケーブル保護管。ポリエチライニング電線管の特長に加え、止めねじ接続方式で作業を大幅に省力化しました。防水パッキン付きのカップリングでパイプ内部への浸水を防ぎ、端面にも防食処理を施したことで管端視からの腐食も防止。工場や研究所などの自家用施設構内や、住宅構内・団地敷地内・学校・公園・高速道路の緑地帯などの地中や塩害地域・ビル屋上などさまざまな場所に使用できます。なお独自のフリージョイントにより現場での対応も容易です。JIS C8380ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管のG形(LT)に適合し、受渡当事者間の協定により両端のねじを省略した商品です。地中埋設深さ30cm以上で施工できます。(JIS C3653電力用ケーブルの地中埋設の施工方法)
長さ(m)3.66
厚さ(mm)(外面被覆)0.6
色(外層ポリエチレン)ブラック
適合規格(PS)E
『電線管』には他にこんなカテゴリがあります
- 金属製直管電線管
- 合成樹脂製可とう電線管
- 金属製可とう電線管
- その他電線管
電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。