CD管 (9) PF管 (27) カテゴリ: 合成樹脂製可とう電線管長さ(m): 50すべて解除
ミラフレキ オーム電機 翌々日出荷
コンクリート埋設専用で経済的なCD単層波付管です。
質量(kg) 約3.5 長さ(m) 50 内径(Φmm) 【近似】Φ14 外径(Φmm) Φ19
ミラフレキSS(PFS)呼び線入 未来工業 当日出荷 から 翌々日出荷
手で自在に曲げられ、複雑・狭所配管も簡単に施工出来ます。
衝撃(圧縮)に非常に強く、復元性に優れています。
電磁的不平衡の心配もありません。
入線に便利な呼び線入りです。
材質 本体:難燃PE、呼び線:スチール(亜鉛めっき) JIS規格 JIS C8411
ミラフレキCD呼び線入 未来工業 翌々日出荷 から 3日以内出荷
経済性ならコンクリート埋設専用のCD管。
非電導体ですから、金属管のようなボンディングが不要です。
弱電、強電等の区分に最適です。
手で自在に曲げられ、複雑・狭所配管も簡単に施工出来ます。
電磁的不平衡の心配もありません。
入線に便利な呼び線入りです。
材質 本体:PE、呼び線:スチール(亜鉛めっき) 色 オレンジ JIS規格 JIS C8411
パックンフレキ( 自己消火タイプ) 未来工業 当日出荷 から 翌々日出荷
JIS C 8411 に規定されているPF管(PFS)[メーカー品番:MFS-22,MFS-28]を半割れ加工した製品です。
ケーブルの保護や集束等に便利な、半割れ保護管です。
半割れですからケーブル等に後付けできます。
装着工具を使用すればケーブルの入線が容易です。
取り出し口付き段ボール箱梱包です。使う分だけ引き出し、カットして使用できる為、管のバラケがありません。
プラフレキCD 古河電工(古河電気工業) 3日以内出荷 から 4日以内出荷
コンクリート埋設専用。
経済的。
ヨビセンフレキ 古河電工(古河電気工業) (1件のレビュー) 翌々日出荷 から 3日以内出荷
通線用ワイヤ通しを省略。
高所の三脚作業を削減。
呼び線はポリエステル製で直接ケーブルを引込可能。
余尺十分(呼び線は1把あたり、管長さの10%の余尺あり)。
ヨビセンプレート(別売)でしっかり固定。呼び線は引き込まれない。また、TEL、TVなど書き込みが可能。
用途 電話線、通信ケーブルなどの引き入れ。
特に5m以上の配管施工に最適です。 規格 JIS C 8411
プラフレキPFD ハイクオリティ・ブラック 古河電工(古河電気工業) 当日出荷 から 3日以内出荷
業界最高レベルの耐候性(メーカー調べ)があり、屋外露出配管に最適。
黒色系の造営物に調和。
自己消化性。太陽光発電(PV)の配管に最適。
プラフレキPFD(2重構造) 古河電工(古河電気工業) 当日出荷 から 7日以内出荷
メーカー独自構造で凹凸が目立たず、また外観が美しく露出配管に最適。
耐候性良好。
自己消化性。
規格 JIS C 8411 材質(内層) N1.0(マンセル記号)
プラフレキ PFS(1重構造) 古河電工(古河電気工業) 当日出荷 から 6日以内出荷
自己消化性がありコンクリート埋設はもちろん、いんぺい・露出箇所にも使用可能。
配管作業が容易。
マシンフレキ 未来工業 (2件のレビュー) 当日出荷
塩ビカッター等で簡単に切断できます。(サイズ70は除く)
切断に便利な表示入りです。(50cm間隔に印が付けてあります。)
屋外用配線保護可とう管 本体 Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
屋外の露出配管におすすめの配線保護管です。表面は耐候性に優れた樹脂コーティング。また、内管には高耐食溶融めっき鋼板「ZAM」を採用。樹脂製可とう管に比べて強度が強く、外部の圧力から配線を保護します。小さな曲げ半径でしなやかに曲がります。ボックス周りなどでもコンパクトな配管を実現します。専用工具が要らずニッパーなどで簡単に切断できます。
用途 駐車場などの屋外露出配管に。屋外ボックスへの配線保護に。屋根の太陽光発電設備の配管に。 材質 高耐食溶融めっき鋼板(ZAM) 使用温度範囲(℃) -15~60 表面処理 樹脂コーティング 色(マンセル値) クリームグレイ(5Y7.2/1.4)
ミラフレキCD 未来工業 (4件のレビュー) 当日出荷
経済性ならコンクリート埋設専用のCD管。
非電導体ですから、金属管のようなボンディングが不要です。
弱電、強電等の区分に最適です。
電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 の新着商品 ページ: 1/ 3