30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベージュ 仕様一重波付、自己消火性 材質難燃ポリエチレン
1巻
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1巻
7,198 税込7,918
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

自己消化性がありコンクリート埋設はもちろん、いんぺい・露出箇所にも使用可能。 配管作業が容易。
規格JIS C 8411
1巻
6,998 税込7,698
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)パナフレキPV 28
長さ(m)30
1巻(30m)
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1巻
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)屋外用配線保護可とう管 本体
屋外の露出配管におすすめの配線保護管です。表面は耐候性に優れた樹脂コーティング。また、内管には高耐食溶融めっき鋼板「ZAM」を採用。樹脂製可とう管に比べて強度が強く、外部の圧力から配線を保護します。小さな曲げ半径でしなやかに曲がります。ボックス周りなどでもコンパクトな配管を実現します。専用工具が要らずニッパーなどで簡単に切断できます。
用途駐車場などの屋外露出配管に。屋外ボックスへの配線保護に。屋根の太陽光発電設備の配管に。 材質高耐食溶融めっき鋼板(ZAM) 使用温度範囲(℃)-15~60 表面処理樹脂コーティング 色(マンセル値)クリームグレイ(5Y7.2/1.4)
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻
6,998 税込7,698
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

経済性ならコンクリート埋設専用のCD管。 非電導体ですから、金属管のようなボンディングが不要です。 弱電、強電等の区分に最適です。
1巻
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

メーカー独自構造で凹凸が目立たず、また外観が美しく露出配管に最適。 耐候性良好。 自己消化性。
規格JIS C 8411 材質(内層)N1.0(マンセル記号)
1巻
9,498 税込10,448
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

電気工事JV区分。弱電、強電区分に便利。 3本の太く鮮明なカラーラインでどこからでも識別可能。
アイボリー 規格JIS C 8411
1巻(30m)
6,998 税込7,698
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

業界最高レベルの耐候性(メーカー調べ)があり、屋外露出配管に最適。 黒色系の造営物に調和。 自己消化性。太陽光発電(PV)の配管に最適。
ブラック
1巻
11,980 税込13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1巻
8,398 税込9,238
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塩ビカッター等で簡単に切断できます。(サイズ70は除く) 切断に便利な表示入りです。(50cm間隔に印が付けてあります。)
1巻
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1巻
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

手で自在に曲げられ、複雑・狭所配管も簡単に施工出来ます。 衝撃(圧縮)に非常に強く、復元性に優れています。 電磁的不平衡の心配もありません。 入線に便利な呼び線入りです。
材質本体:難燃PE、呼び線:スチール(亜鉛めっき) JIS規格JIS C8411
1巻(30m)
9,298 税込10,228
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

JIS C 8411 に規定されているPF管(PFS)[メーカー品番:MFS-22,MFS-28]を半割れ加工した製品です。 ケーブルの保護や集束等に便利な、半割れ保護管です。 半割れですからケーブル等に後付けできます。 装着工具を使用すればケーブルの入線が容易です。 取り出し口付き段ボール箱梱包です。使う分だけ引き出し、カットして使用できる為、管のバラケがありません。
ベージュ
1巻
8,598 税込9,458
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻
7,998 税込8,798
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

古河電工(古河電気工業)プラフレキCD
コンクリート埋設専用。 経済的。
規格JIS C 8411
1巻
3,898 税込4,288
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

通線用ワイヤ通しを省略。 高所の三脚作業を削減。 呼び線はポリエステル製で直接ケーブルを引込可能。 余尺十分(呼び線は1把あたり、管長さの10%の余尺あり)。 ヨビセンプレート(別売)でしっかり固定。呼び線は引き込まれない。また、TEL、TVなど書き込みが可能。
用途電話線、通信ケーブルなどの引き入れ。 特に5m以上の配管施工に最適です。 規格JIS C 8411
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ケーブルの保護や、信号線の集束に便利な、ナイロン製半割れ保護管です。 塩ビカッター等で簡単に切断できるナイロン製です。 半割れですからケーブルに後付けできます。 装着工具を使用すればケーブルの入線が容易です。(36・42は除く)
1巻
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

経済性ならコンクリート埋設専用のCD管。 非電導体ですから、金属管のようなボンディングが不要です。 弱電、強電等の区分に最適です。 手で自在に曲げられ、複雑・狭所配管も簡単に施工出来ます。 電磁的不平衡の心配もありません。 入線に便利な呼び線入りです。
材質本体:PE、呼び線:スチール(亜鉛めっき) オレンジ JIS規格JIS C8411
1巻(30m)
8,298 税込9,128
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)パナフレキエース28
長さ(m)30
1巻(30m)
6,598 税込7,258
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ケーブルの保護や集束等に便利な、軽くて柔らかい半割れ波付き保護管です。 半割れですからケーブルに後付けできます。 金属体や梁、吊りボルト等との接触防止や電力系と通信系の交差部、構造体貫通部のケーブル保護等、様々な用途でご使用いただけます。 取り出し口付き段ボール箱梱包です。使う分だけ引き出し、カットして使用できる為、管のバラケがありません。
ミルキーホワイト(内面色:黒)
1巻
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)パナフレキ CD 28
オレンジ 長さ(m)30
1巻(30m)
5,998 税込6,598
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)パナフレキ PFD 28
オフグレイ 長さ(m)30
1巻(30m)
13,980 税込15,378
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)パナフレキエース36
ウォームグレイ 長さ(m)30
1巻(30m)
18,980 税込20,878
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)パナフレキ CD 36
オレンジ 長さ(m)30
1巻(30m)
12,980 税込14,278
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)パナフレキPV 30
長さ(m)30
1巻(30m)
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリーン 長さ(m)30
1巻(30m)
12,980 税込14,278
4日以内出荷

『電線管』には他にこんなカテゴリがあります