絞り込み
材質
  • ゴム
  • その他(4)
  • アルミ(39)
  • スチール(166)
  • ステンレス(105)
  • 亜鉛合金(203)
  • 塩化ビニール(PVC)(34)
  • 樹脂(176)
  • (9)
  • 鋳鉄(84)
  • 青銅(1)
  • 黄銅(真鍮)(11)
ブランド
  • エスコ(3)
  • 未来工業(3)
  • ユニット(2)
  • JAPPY(1)
  • 三桂製作所(1)
  • 共立電機(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エンドカバー JAPPYエンドカバーJAPPY(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(10個)
当日出荷
アングル端部の保護や床置きする場合の保護キャップにも使用可能。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
ケーブルブッシング樹脂ボックス用(EPDM製) 未来工業ケーブルブッシング樹脂ボックス用(EPDM製)未来工業(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット(20個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ケーブルを引き出す場合のケーブル保護に使用します。 機械周りに最適なNBR製と、屋外使用を目的としたEPDM製があります。 ゴム製で幅広い板厚に対応出来ます。
材質ゴム製取付厚(mm)3~5
ケーブルブッシング樹脂ボックス用(NBR製)〈黒色〉 未来工業ケーブルブッシング樹脂ボックス用(NBR製)〈黒色〉未来工業
1,898税込2,088
1セット(20個)ほか
当日出荷
ケーブルを引き出す場合のケーブル保護に使用します。 機械周りに最適なNBR製と、屋外使用を目的としたEPDM製があります。 ゴム製で幅広い板厚に対応出来ます。
材質ゴム製取付厚(mm)3~5
ケーブルブッシング鉄ボックス用(NBR製)〈黒色〉 未来工業ケーブルブッシング鉄ボックス用(NBR製)〈黒色〉未来工業
1,898税込2,088
1セット(20個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ケーブルを引き出す場合のケーブル保護に使用します。 機械周りに最適なNBR製と、屋外使用を目的としたEPDM製があります。 ゴム製で幅広い板厚に対応出来ます。
材質ゴム製取付厚(mm)1.2~2.5
キャブタイヤプロテクター ユニットキャブタイヤプロテクターユニット
99,980税込109,978
1本
6日以内出荷
配線の保護に使用します。丈夫で低騒音です。
仕様輪荷重(1つのタイヤにかかる質量は、5kgまで可能)トラスコ品番851-3854材質合成ゴム幅(mm)150高さ(mm)30長さ(m)5内径(mm)20(3本)
キャップタイヤコードプロテクター ユニットキャップタイヤコードプロテクターユニット
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷
配線の保護に使用します。
仕様輪荷重(1つのタイヤにかかる質量は、5kgまで可能)トラスコ品番811-5547材質合成ゴム幅(mm)100高さ(mm)29長さ(m)10内径(mm)22
EM3GP用スリーブ 三桂製作所EM3GP用スリーブ三桂製作所
2,698税込2,968
1箱(10個)
翌々日出荷から10日以内出荷
EM3BG用グランドパッキンEM3GPのパッキン穴径を小さくするためのスリーブです。
取付可能対象【穴径】12mm材質NBR/TPE温度範囲(℃)-20~90環境RoHS10物質対応色調黒色特性IP67
引上管用キャップ 共立電機引上管用キャップ共立電機
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
-
83x25mmx  3m コードプロテクター(3溝) エスコ83x25mmx 3m コードプロテクター(3溝)エスコ
18,100税込19,910
1本
当日出荷
仕様柔軟性のある工業用ゴムで耐久性に優れています。下部スリットタイプ(スリット数)1材質工業用ゴム寸法(mm)幅:83、高さ:25、全長:3m質量(kg)4.3参考使用荷重(kg)158適合ケーブル(Φmm)25.4×19(H)【中央】19以下
89x19mmx  3m コードプロテクター(3溝) エスコ89x19mmx 3m コードプロテクター(3溝)エスコ
16,000税込17,600
1本
翌日出荷
仕様スリット数:3適合ケーブル径【中央】:Φ12.7mm以下参考耐荷重:158kg材質工業用ゴム寸法(mm)幅:89、高さ:19、全長:3m質量(kg)3.2適合ケーブル(Φmm)左右:12.7×7.9(H)、中央:19×12.7(H)
76x11mmx  3m コードプロテクター(1溝) エスコ76x11mmx 3m コードプロテクター(1溝)エスコ
12,200税込13,420
1本
翌日出荷
仕様スリット数:1参考耐荷重:158kg材質工業用ゴム寸法(mm)幅:76、高さ:11、全長:3m質量(kg)2.1適合ケーブル(Φmm)12.7×6.35(H)、Φ6.35以下

電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品』には他にこんなカテゴリがあります

電線接続部品特集
おすすめ人気ランキング
電線管用接続部品