絞り込み
材質
  • 鋳鉄
  • その他(4)
  • アルミ(39)
  • ゴム(11)
  • スチール(166)
  • ステンレス(105)
  • 亜鉛合金(203)
  • 塩化ビニール(PVC)(34)
  • 樹脂(176)
  • (9)
  • 青銅(1)
  • 黄銅(真鍮)(11)
ブランド
  • 岩崎電気(50)
  • 外山電気(18)
  • 島田電機(8)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • 新生金属工業(3)
  • 大阪コネクター製造(1)
  • 泰和電器(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
84件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アダプタ 溶融亜鉛 外山電気アダプタ 溶融亜鉛外山電気(1件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
材質鋳鉄製表面処理溶融亜鉛メッキ
シーリングフィッチング 縦形タイプF形 岩崎電気シーリングフィッチング 縦形タイプF形岩崎電気
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌日出荷
材質(本体)鋳鉄寸法C(mm)42材質(プラグ)アルミニウム合金
ねじなしTCエントランスキャップ 鋳鉄製 外山電気ねじなしTCエントランスキャップ 鋳鉄製外山電気
1,083税込1,191特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
用途ケーブル工事用材質鋳鉄製
径違ニップル Panasonic(パナソニック)径違ニップルPanasonic(パナソニック)
399税込439
1個
当日出荷
ボックス類のハブ部分に電線管を接続する場合で、ハブの内径が電線管より太い場合に使用します。
材質鋳鉄種類薄鋼電線管用表面処理亜鉛アルミ複合被膜処理
鋳鉄 耐圧防爆構造シーリングフィチング(自在型) 島田電機鋳鉄 耐圧防爆構造シーリングフィチング(自在型)島田電機(1件のレビュー)
2,390税込2,629
1個
当日出荷から5日以内出荷
主材質鋳鉄表面処理溶融亜鉛メッキ
ねじなしTCユニバーサル 厚鋼用 外山電気ねじなしTCユニバーサル 厚鋼用外山電気
1,398税込1,538
1個
翌日出荷から4日以内出荷
用途ケーブル工事用材質鋳鉄製表面処理溶融亜鉛メッキ
パイプキャップ(電線配管用)鋳鉄製 厚鋼用 外山電気パイプキャップ(電線配管用)鋳鉄製 厚鋼用外山電気
1,890税込2,079
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
管の端末をふさぐ場合に使用します。
材質鋳鉄製表面処理溶融亜鉛めっき
シーリングフィッチング 自在形 岩崎電気シーリングフィッチング 自在形岩崎電気
4,298税込4,728
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)鋳鉄
エントランスキャップ 鋳鉄製 Panasonic(パナソニック)エントランスキャップ 鋳鉄製Panasonic(パナソニック)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
屋外よりの引込口などで、垂直に敷設された電線管の先端に取り付け、管内への雨水の浸入を防ぐために使用します。
材質鋳鉄製
エントランスキャップ 鋳鉄製 外山電気エントランスキャップ 鋳鉄製外山電気
1,398税込1,538
1個
翌日出荷から4日以内出荷
材質鋳鉄製適合規格(PS)E
プラグ F形 岩崎電気プラグ F形岩崎電気
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
材質(本体)鋳鉄
HDZターミナルキャップ 厚鋼用 外山電気HDZターミナルキャップ 厚鋼用外山電気
1,498税込1,648
1個
翌日出荷から3日以内出荷
材質鋳鉄製表面処理溶融亜鉛めっき
耐圧防爆フィッチング 自在型 島田電機耐圧防爆フィッチング 自在型島田電機
2,398税込2,638
1個
翌日出荷から3日以内出荷
本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。
タイプ自在型表面処理溶融亜鉛メッキ主材質鋳鉄関連資料(0.06MB)
ユニバーサルLB型(鋳鉄製) Panasonic(パナソニック)ユニバーサルLB型(鋳鉄製)Panasonic(パナソニック)
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
めっき付着量は300g/m2以上です。
材質(ねじ部)ステンレス
安全増防爆構造エルボ 島田電機安全増防爆構造エルボ島田電機
2,398税込2,638
1個
翌日出荷から3日以内出荷
本品はゾーン2でご使用いただけます。カバー部に防水用パッキンが入っておりますので、屋外でも安心してお使いいただけます。2点ビス止めのため、施工が非常に容易に行えます。
材質(本体)主:鋳鉄表面処理溶融亜鉛メッキ材質(カバー)主:鋼板
耐圧防爆フィッチング 縦型 島田電機耐圧防爆フィッチング 縦型島田電機
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。
タイプ縦型表面処理溶融亜鉛メッキ主材質鋳鉄関連資料(0.06MB)
エルボ T形 岩崎電気エルボ T形岩崎電気
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
材質(カバー)アルミニウム合金ダイカスト材質(本体)鋳鉄質量(kg)1.5適合電線管54(PF2)
エルボ LR形 岩崎電気エルボ LR形岩崎電気
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
材質(本体)鋳鉄材質(カバー)アルミニウム合金ダイカスト質量(kg)0.4適合電線管22(PF3/4)
シーリングフィッチング 縦形タイプF形 岩崎電気シーリングフィッチング 縦形タイプF形岩崎電気
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質(本体)鋳鉄
HDZユニオンカップリング 厚鋼用 外山電気HDZユニオンカップリング 厚鋼用外山電気
4,298税込4,728
1個ほか
翌日出荷から5日以内出荷
材質鋳鉄製表面処理溶融亜鉛めっき
パイプキャップ(電線配管用)鋳鉄製 薄鋼用 外山電気パイプキャップ(電線配管用)鋳鉄製 薄鋼用外山電気
1,890税込2,079
1個ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
管の端末をふさぐ場合に使用します。
材質鋳鉄製表面処理溶融亜鉛めっき
絶縁ブッシング 厚鋼用 溶融亜鉛めっき 外山電気絶縁ブッシング 厚鋼用 溶融亜鉛めっき外山電気
2,998税込3,298
1個ほか
翌日出荷から3日以内出荷
材質鋳鉄製仕様絶縁部グリーン表面処理(厚鋼用)溶融亜鉛めっき
ユニバーサル 厚鋼用 HDZ / 鋳鉄製 外山電気ユニバーサル 厚鋼用 HDZ / 鋳鉄製外山電気
1,298税込1,428
1個
翌日出荷から4日以内出荷
材質鋳鉄製適合規格(PS)E表面処理溶融亜鉛メッキ
違径ニップル 大阪コネクター製造違径ニップル大阪コネクター製造
10,980税込12,078
1箱(10個)
翌々日出荷
ねじ付電線管は捻じ込にて取付機械類には捻じ込にて取付
安全増防爆構造分岐ボックス 島田電機安全増防爆構造分岐ボックス島田電機
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
-
耐圧防爆構造エルボ・チーズ 島田電機耐圧防爆構造エルボ・チーズ島田電機
5,198税込5,718
1個
3日以内出荷
本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。カバー部に防水用パッキンが入っておりますので、屋外でも安心してお使いいただけます。ねじ込み方式のため、施工が非常に容易に行えます。
表面処理溶融亜鉛メッキ主材質鋳鉄
耐圧防爆フィッチングドレン型 島田電機耐圧防爆フィッチングドレン型島田電機
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。
タイプドレン型表面処理溶融亜鉛メッキ主材質鋳鉄関連資料(0.06MB)
耐圧防爆フィッチング 泰和電器耐圧防爆フィッチング泰和電器
1,798税込1,978
1個
翌日出荷
材質鋳鉄表面処理溶融亜鉛メッキ
エルボ LR形 岩崎電気エルボ LR形岩崎電気
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
材質(本体)鋳鉄材質(カバー)アルミニウム合金ダイカスト質量(kg)1.5適合電線管54(PF2)
エルボ LL形 岩崎電気エルボ LL形岩崎電気
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
材質(本体)鋳鉄材質(カバー)アルミニウム合金ダイカスト質量(kg)1.5適合電線管54(PF2)
エルボ LB形 岩崎電気エルボ LB形岩崎電気
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
材質(カバー)アルミニウム合金ダイカスト材質(本体)鋳鉄質量(kg)1.5適合電線管54(PF2)
エルボ T形 岩崎電気エルボ T形岩崎電気
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
材質(カバー)アルミニウム合金ダイカスト材質(本体)鋳鉄質量(kg)1.25適合電線管42(PF1 1/2)
エルボ LR形 岩崎電気エルボ LR形岩崎電気
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
材質(カバー)アルミニウム合金ダイカスト材質(本体)鋳鉄質量(kg)1.2適合電線管42(PF1 1/2)
エルボ LL形 岩崎電気エルボ LL形岩崎電気
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
材質(カバー)アルミニウム合金ダイカスト材質(本体)鋳鉄質量(kg)1.3適合電線管42(PF1 1/2)
エルボ LB形 岩崎電気エルボ LB形岩崎電気
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
材質(カバー)アルミニウム合金ダイカスト材質(本体)鋳鉄質量(kg)1.5適合電線管42(PF1 1/2)
エルボ T形 岩崎電気エルボ T形岩崎電気
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
材質(カバー)アルミニウム合金ダイカスト材質(本体)鋳鉄質量(kg)1.1適合電線管36(PF1 1/4)
エルボ LR形 岩崎電気エルボ LR形岩崎電気
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷
材質(カバー)アルミニウム合金ダイカスト材質(本体)鋳鉄質量(kg)1.15適合電線管36(PF1 1/4)
エルボ LL形 岩崎電気エルボ LL形岩崎電気
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷
材質(本体)鋳鉄材質(カバー)アルミニウム合金ダイカスト質量(kg)1.1適合電線管36(PF1 1/4)
エルボ LB形 岩崎電気エルボ LB形岩崎電気
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷
材質(本体)鋳鉄材質(カバー)アルミニウム合金ダイカスト質量(kg)1.2適合電線管36(PF1 1/4)
エルボ T形 岩崎電気エルボ T形岩崎電気
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷
材質(本体)鋳鉄材質(カバー)アルミニウム合金ダイカスト質量(kg)0.65適合電線管28(PF1)

電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品』には他にこんなカテゴリがあります

電線接続部品特集
おすすめ人気ランキング
電線管用接続部品