絞り込み
ブランド
  • 三桂製作所(1)
材質
  • PA
  • NBR/TPE(1)
  • PA6(16)
  • PA66、亜鉛ダイカスト(ZDC2)(1)
  • PA、亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)(1)
  • PC(1)
  • ZDC2(ロックナットはPA)(1)
  • その他(4)
  • アルミ(39)
  • ゴム(8)
  • スチール(167)
  • ステンレス(105)
  • 亜鉛ダイカスト(ZDC2)(3)
  • 亜鉛合金(198)
  • 亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)、真鍮(2)
  • 塩化ビニール(PVC)(34)
  • 樹脂(156)
  • (9)
  • 鋳鉄(83)
  • 黄銅(真鍮)(11)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電材電装用回転式ハブ(樹脂製 三桂製作所電材電装用回転式ハブ(樹脂製三桂製作所
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
サンフレキROBO 等のボックスコネクタ(例:N2BG)を接続し、回転式コネクタにするための高負荷用ポリアミド樹脂製ベアリング式回転ハブです。 回転式コネクタ(例:N2RBG)より高負荷、厳しい回転の箇所でご使用いただけます。 過度な負荷を掛けてのご使用はサンフレキROBO 破損の恐れがございますので、実装試験のうえご使用下さい。 ケイフレックス、鋼製電線管などの金属管または重量物との接続には使用しないで下さい。 めねじ部分は非防水のため取り付けるコネクタにはパッキンの附属されている製品をご使用下さい。( 下記使用例をご参照下さい。)
取付可能対象【ねじ】取付けできるねじL118L216温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V2環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応主材質PA色調黒色特性低発塵IP等級IP65

電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品』には他にこんなカテゴリがあります

電線接続部品特集
おすすめ人気ランキング
電線管用接続部品