10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
太陽電池(PV : Photovoltaic)モジュール間をケーブルで繋ぎ合わせる中継コネクタです。独自の防水構造(上下)カバー方式により、工具無しで、ケーブルの防水処理が容易に行え、作業性に優れています。適用ケーブル外形Φ6.5対応です。
トラスコ品番584-0065 使用温度範囲(℃)-40~+90 定格電流(A)30 適合ケーブル外径(Φmm)SQ:6.5 使用可能電線範囲2~6 コンタクト数1 耐電圧(V)AC 6kV (1分間)
1箱(200個)
27,980 税込30,778
3日以内出荷

太陽電池(PV : Photovoltaic)モジュール間をケーブルで繋ぎ合わせる中継コネクタです。独自の防水構造(上下)カバー方式により、工具無しで、ケーブルの防水処理が容易に行え、作業性に優れています。導体断面積2.5sq~6sq対応です。
トラスコ品番584-0063 使用温度範囲(℃)-40~+90 定格電流(A)30 使用可能電線範囲2~6 コンタクト数1 耐電圧(V)AC 6kV (1分間)
1箱(6000個)
139,800 税込153,780
3日以内出荷

太陽電池(PV : Photovoltaic)モジュール間をケーブルで繋ぎ合わせる中継コネクタです。独自の防水構造(上下)カバー方式により、工具無しで、ケーブルの防水処理が容易に行え、作業性に優れています。適用ケーブル外形Φ7.6対応です。
トラスコ品番584-1537 使用温度範囲(℃)-40~+90 定格電流(A)30 適合ケーブル外径(Φmm)SQ:7.5 使用可能電線範囲2~6 コンタクト数1 耐電圧(V)AC 6kV (1分間)
1箱(200個)
27,980 税込30,778
3日以内出荷

太陽電池(PV : Photovoltaic)モジュール間をケーブルで繋ぎ合わせる中継コネクタです。独自の防水構造(上下)カバー方式により、工具無しで、ケーブルの防水処理が容易に行え、作業性に優れています。適用ケーブル外形Φ6.0対応です。
トラスコ品番584-0062 使用温度範囲(℃)-40~+90 定格電流(A)30 適合ケーブル外径(Φmm)SQ:6 使用可能電線範囲2~6 コンタクト数1 耐電圧(V)AC 6kV (1分間)
1箱(200個)
27,980 税込30,778
3日以内出荷

太陽電池(PV : Photovoltaic)モジュール間をケーブルで繋ぎ合わせる中継コネクタです。独自の防水構造(上下)カバー方式により、工具無しで、ケーブルの防水処理が容易に行え、作業性に優れています。適用ケーブル外形Φ7.0対応です。
トラスコ品番584-0064 使用温度範囲(℃)-40~+90 定格電流(A)30 適合ケーブル外径(Φmm)SQ:7 使用可能電線範囲2~6 コンタクト数1 耐電圧(V)AC 6kV (1分間)
1箱(200個)
27,980 税込30,778
3日以内出荷

太陽電池(PV : Photovoltaic)モジュール間をケーブルで繋ぎ合わせる中継コネクタです。独自の防水構造(上下)カバー方式により、工具無しで、ケーブルの防水処理が容易に行え、作業性に優れています。導体断面積2.5sq~6sq対応です。
トラスコ品番584-1539 使用温度範囲(℃)-40~+90 定格電流(A)30 使用可能電線範囲2~6 コンタクト数1 耐電圧(V)AC 6kV (1分間)
1箱(6000個)
119,800 税込131,780
3日以内出荷

太陽電池(PV : Photovoltaic)モジュール間をケーブルで繋ぎ合わせる中継コネクタです。独自の防水構造(上下)カバー方式により、工具無しで、ケーブルの防水処理が容易に行え、作業性に優れています。導体断面積2.5sq~6sq対応です。
トラスコ品番584-1536 使用温度範囲(℃)-40~+90 定格電流(A)30 適合ケーブル外径(Φmm)SQ:7 使用可能電線範囲2~6 コンタクト数1 耐電圧(V)AC 6kV (1分間)
1箱(200個)
27,980 税込30,778
3日以内出荷

太陽電池(PV : Photovoltaic)モジュール間をケーブルで繋ぎ合わせる中継コネクタです。独自の防水構造(上下)カバー方式により、工具無しで、ケーブルの防水処理が容易に行え、作業性に優れています。適用ケーブル外形Φ6.0対応です。
トラスコ品番584-1535 使用温度範囲(℃)-40~+90 定格電流(A)30 適合ケーブル外径(Φmm)SQ:6 使用可能電線範囲2~6 コンタクト数1 耐電圧(V)AC 6kV (1分間)
1箱(200個)
27,980 税込30,778
3日以内出荷

太陽電池(PV : Photovoltaic)モジュール間をケーブルで繋ぎ合わせる中継コネクタです。独自の防水構造(上下)カバー方式により、工具無しで、ケーブルの防水処理が容易に行え、作業性に優れています。適用ケーブル外形Φ6.5対応です。
トラスコ品番584-1538 使用温度範囲(℃)-40~+90 定格電流(A)30 適合ケーブル外径(Φmm)SQ:6.5 使用可能電線範囲2~6 コンタクト数1 耐電圧(V)AC 6kV (1分間)
1箱(200個)
27,980 税込30,778
3日以内出荷

太陽電池(PV : Photovoltaic)モジュール間をケーブルで繋ぎ合わせる中継コネクタです。独自の防水構造(上下)カバー方式により、工具無しで、ケーブルの防水処理が容易に行え、作業性に優れています。適用ケーブル外形Φ7.6対応です。
トラスコ品番584-1540 使用温度範囲(℃)-40~+90 定格電流(A)30 適合ケーブル外径(Φmm)SQ:7.5 使用可能電線範囲2~6 コンタクト数1 耐電圧(V)AC 6kV (1分間)
1箱(200個)
27,980 税込30,778
3日以内出荷

『電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング