径違ニップル(厚鋼用)Panasonic(パナソニック)当日出荷
ボックス類のハブ部分に電線管を接続する場合で、ハブの内径が電線管より太い場合に使用します。
ブッシングPanasonic(パナソニック)当日出荷から3日以内出荷
材質亜鉛ダイカスト製電気亜鉛めっき種類厚鋼電線管用
キャップ付絶縁ブッシングPanasonic(パナソニック)当日出荷から3日以内出荷
材質本体:亜鉛ダイカスト製電気亜鉛めっき、キャッピ:プラスチック製タイプキャップ付種類厚鋼電線管用
ターミナルキャップPanasonic(パナソニック)当日出荷から7日以内出荷
屋外よりの引込口などで水平に敷設された電線管の管端に取り付けて使用します。
エントランスキャップ 鋳鉄製Panasonic(パナソニック)当日出荷から6日以内出荷
屋外よりの引込口などで、垂直に敷設された電線管の先端に取り付け、管内への雨水の浸入を防ぐために使用します。
コンビネーションアダプタPanasonic(パナソニック)5日以内出荷から6日以内出荷
薄鋼電線管ねじと厚鋼電線管ねじとの接続に使用します。お手持ちの電線管および速結コネクタとのコンビネーションアダプタとを組合わせて頂き、必要に応じた配管ができます。
ストレートカップリングPanasonic(パナソニック)5日以内出荷
用途屋内用材質/仕上鋼/電気亜鉛めっき付属品インナーキャップタイプE仕上電気亜鉛めっき使用周囲温度(℃)-30~60
ストレートコネクタPanasonic(パナソニック)当日出荷から5日以内出荷
メカフレキとボックスや分電盤との接続に使用します。
用途屋内用付属品インナーキャップ仕上電気亜鉛めっき使用周囲温度(℃)-30~60タイプE
ノーマルベンド(厚鋼電線管Z用)Panasonic(パナソニック)当日出荷から4日以内出荷
配管を直角に曲げる箇所に使用します。
材質鋼管製溶融亜鉛めっき規格JIS C8330適合規格(PS)E仕上溶融亜鉛めっき(めっき付着量300g/m2 以上)
カップリング(厚鋼電線管Z用)Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
電線管相互の接続に使用します。
材質/仕上鋼管/溶融亜鉛めっき後、電気亜鉛めっき仕上溶融亜鉛めっき(めっき付着量300g/m2 以上)JIS規格JIS C8330
ジョイントナットPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
お手持ちの厚鋼電線管および速結コネクタとジョイントナットとを組み合わせて頂き、必要に応じた配管ができます。
用途厚鋼電線管ねじのおねじ相互の接続に使用します。寸法L(mm)28呼び28-28寸法D1(Φmm)39.5寸法D2(Φmm)44.5
ノーマルベンド(厚鋼用)Panasonic(パナソニック)当日出荷から5日以内出荷
種類厚鋼電線管用規格JIS C8330適合規格(PS)E
カップリング(厚鋼用)Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
種類厚鋼電線管用表面処理鋼管製電気亜鉛めっき規格JIS C8330適合規格(PS)E材質/仕上鋼管/電気亜鉛めっき
ジョイントナット CD・PF管用Panasonic(パナソニック)4日以内出荷から5日以内出荷
ジョイントナット厚鋼電線管ねじのおねじ相互の接続に使用します。お手持ちの厚鋼電線管および速結コネクタとジョイントナットとを組み合わせて頂き、必要に応じた配管ができます。
『電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品』には他にこんなカテゴリがあります
ツバ管未来工業税込¥34~¥31~
ロックナット大阪コネクター製造税込¥2,748~¥2,498~
ロックナット大阪コネクター製造税込¥2,528~¥2,298~