電線管用接続部品 :「電線管 e39」の検索結果
関連キーワード
材質鋼管製溶融亜鉛めっき
規格JIS C8330
適合規格(PS)E
電線管とボックスとを接続する場合に使用。
材質鋼管製
仕様アース端子付
規格JIS C8330
適合規格(PS)E
表面処理電気亜鉛めっき
電線管相互の接続に使用。管端の位置が確実に決まるセンターストップ付。送り配管にも使えます。
規格JIS C8330
適合規格(PS)E
電線を電線管から外部に引き出す部分に使用。配管中に塵埃などが入るのを防ぐこともできます。
材質鋼管製
仕様管端用
表面処理電気亜鉛めっき
PF管とねじなし電線管Eとの接続に使用します。PF管は差込むだけで確実に固定できます。接続状態を示す黒のライン付。
防塵キャップ付
用途露出配管でL形やT形に曲げる場合に使用します。
適合規格(PS)E
材質鋼管製溶融亜鉛めっき
適合規格(PS)E
仕上溶融亜鉛めっき
電線管とボックスや機器の接続に使用します。
防水パッキン付。
材質ステンレス
止めねじ長さ(mm)6
メカフレキとボックスや制御盤の接続に使用します。(インナーキャップ同梱)
材質電気亜鉛めっき
付属品インナーキャップ
タイプE
種類薄鋼電線管用
管端に使用し、電線を引き出すとき電線の被覆を保護します。
材質ステンレス
規格JIS C8461-21
適合規格(PS)E
止めねじM×長さM5×6
CD管・PF管とねじなし電線管Eとの接続に使用します。接続状態を示す黒のライン付き。
用途CD管用
屋外より引込口などで、垂直に敷設された電線管の先端に取付け、管内の雨水の浸入を防ぐために使用します。
表面処理鋳鉄製電気亜鉛めっき
屋外よりの引込口などで水平に敷設された電線管の管端に取り付けて使用します。
材質鋳鉄製電気亜鉛メッキ
電線管用接続部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。