電線管用接続部品 :「PF電線管」の検索結果

特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PF管とねじなし電線管Eとの接続に使用します。PF管は差込むだけで確実に固定できます。接続状態を示す黒のライン付。 防塵キャップ付
1個ほか
299 税込329
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

差込むだけの一発速結&簡単解除です。接続状態を示す黒のライン付。 防塵キャップ付
1個ほか
169 税込186
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

用途CD管またはPF管と市販のVE管との接続に使用します。
1個ほか
149 税込164
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

PF管相互の接続に使用します。接続状態を示す黒のライン付。
1個ほか
169 税込186
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ころがしエンド(1本止め) PF管用
ころがしエンド(1本止め)。ケーブルの二重天井への引きおろし、はり側面、間仕切り壁への引きおろしなどに使用します。立上げ角度20°。釘、防トロキャップ付
角度(°)(立上げ)20
1個
79 税込87
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

鉄筋を避けて取り付ける場合に使用します。
1個ほか
149 税込164
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)エンドカバー PF管用
二重天井などへの引きおろしに使用します。
1個
189 税込208
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ジョイントナット CD・PF管用
ジョイントナット。厚鋼電線管ねじのおねじ相互の接続に使用します。お手持ちの厚鋼電線管および速結コネクタとジョイントナットとを組み合わせて頂き、必要に応じた配管ができます。
ウォームグレイ
1個ほか
65 税込72
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)Eパイプアダプタ(CD管用)
CD管・PF管とねじなし電線管Eとの接続に使用します。接続状態を示す黒のライン付き。
用途CD管用
1個ほか
239 税込263
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)Eパイプアダプタ
CD管・PF管とねじなし電線管Eとの接続に使用します。また解除作業が一段としやすくなりました。
クリームグレイ 呼び28-E31 寸法d(mm)32.3 寸法L(mm)85.5 寸法D(mm)49.4
1個ほか
699 税込769
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途速結コネクタと組み合わせて使用し、CD管・PF管と厚鋼電線管またはCD管・PF管同士の接続に使用します。 適合CD管・PF管共用 種別パナフレキCD・PF共用付属品 ウォームグレイ 種類ジョイントナット 寸法L(mm)24 呼び16-16 寸法D1(mm)25 寸法D2(mm)31 入数(個)1
1個
39 税込43
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)コンビネーションアダプタ
薄鋼電線管ねじと厚鋼電線管ねじとの接続に使用します。お手持ちの電線管および速結コネクタとのコンビネーションアダプタとを組合わせて頂き、必要に応じた配管ができます。
適合CD管・PF管共用
1袋(10個)
879 税込967
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品』には他にこんなカテゴリがあります