電線管用接続部品 :「c」の検索結果
特価
本日9月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
電線管とボックスとを接続する場合に使用。
材質鋼管製
仕様アース端子付
規格JIS C8330
適合規格(PS)E
表面処理電気亜鉛めっき
電線管相互の接続に使用。管端の位置が確実に決まるセンターストップ付。送り配管にも使えます。
規格JIS C8330
適合規格(PS)E
管端に使用し、電線を引き出すとき電線の被覆を保護。電線管をボックスに接続する場合、ボックスの内側に使用。
JIS C3653電力用ケーブルの地中埋設の施工方法附属書1波付硬質合成樹脂管と同等の性能を有しますので、地中埋設工事にご使用になれます。
適合ねじなしポリエチライニング鋼管用
材質鋼管製溶融亜鉛めっき
規格JIS C8330
適合規格(PS)E
ボックス類のハブ部分に電線管を接続する場合で、ハブの内径が電線管より太い場合に使用します。
材質鋳鉄製亜鉛アルミ複合被膜処理
種類厚鋼電線管用
用途露出配管でL形やT形に曲げる場合に使用します。
適合規格(PS)E
材質プラスチック
種類厚鋼電線管用
規格JIS C8330
適合規格(PS)E
電線管相互の接続に使用します。
材質/仕上鋼管/溶融亜鉛めっき後、電気亜鉛めっき
仕上溶融亜鉛めっき(めっき付着量300g/m2 以上)
JIS規格JIS C8330
種類厚鋼電線管用
表面処理鋼管製電気亜鉛めっき
規格JIS C8330
適合規格(PS)E
材質/仕上鋼管/電気亜鉛めっき
材質/仕上鋼管/電気亜鉛めっき
適合規格(PS)E
JIS規格JIS 8350
JIS規格JIS C8350
適合規格(PS)E
種類薄鋼電線管用
表面処理鋼管製電気亜鉛めっき
規格JIS C8330
適合規格(PS)E
材質/仕上鋼管/電気亜鉛めっき
材質鋼板製
種類薄鋼電線管用
表面処理電気亜鉛めっき
配管を直角に曲げる箇所に使用します。
材質鋼管製溶融亜鉛めっき
規格JIS C8330
適合規格(PS)E
仕上溶融亜鉛めっき(めっき付着量300g/m2 以上)
管端に使用し、電線を引き出すとき電線の被覆を保護します。
電線管をボックスに接続する場合、ボックスの内側に使用します。
材質亜鉛ダイカスト
種類薄鋼電線管用
仕上電気亜鉛めっき
用途薄鋼電線管用
材質鋼管製溶融亜鉛めっき
種類薄鋼電線管用
規格JIS C8330
適合規格(PS)E
ボックス類のハブ部分に電線管を接続する場合で、ハブの内径が電線管より太い場合に使用します。
材質鋳鉄
種類薄鋼電線管用
表面処理亜鉛アルミ複合被膜処理
ボックス類のハブ部分に電線管を接続する場合で、ハブの内径が電線管より太い場合に使用します。
材質鋳鉄製亜鉛アルミ複合被膜処理
質量(kg)0.024
種類薄鋼電線管用
呼びC25-C19
寸法A(mm)28
寸法B(mm)15
寸法C(mm)4
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
PF管相互の接続に使用します。接続状態を示す黒のライン付。
屋外よりの引込口などで、垂直に敷設された電線管の先端に取り付け、管内への雨水の浸入を防ぐために使用します。
材質鋳鉄製
材質/仕上鋼管/電気亜鉛めっき
種類ねじなし電線管・薄鋼電線管用
適合規格(PS)E
JIS規格JIS 8350
ステンレス製ハイフレックススルー樹脂コート本体とステンレス電線管を接続する場合に使用します。
材質SUS304および相当品
表面仕上げ♯240研磨
分電盤まわりなどの狭所配管用めねじコネクタとして使用します。
JIS規格JIS C8412
適合規格(PS)E
適合CD管用
電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
用途ボックス類の使用しないめねじ部の閉そくに使用します。
材質亜鉛アルミ複合被膜処理
タイプ防爆用
種類プラグ
入数(個)1
材質亜鉛ダイカスト
質量(kg)0.45
寸法L(mm)107
規格JIS C8330
適合規格(PS)E
呼びG36
止ねじ4本
寸法d(Φmm)42.6
1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
管端に使用し、電線を引き出すとき電線の被覆を保護します。
材質ステンレス
規格JIS C8461-21
適合規格(PS)E
止めねじM×長さM5×6
1
2
次へ
電線管用接続部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。