電線管用接続部品 :「単管 シート」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
キャップを取り外し不要の溶着シートに変更しました。(従来同様トロ侵入がありません。)
溶着シートはそのまま通線できます!(通線すればケーブルで破れます。手で剥がすこともできます。)
二重天井への引き込み等に使用します。
付属の釘1本で固定できます。(打設後、釘は簡単に外せます。)
コンクリート打設後、カバーが取り外せます。
トロ防止シール付です。
底面にネームシール等が貼れます。
種類スクリュー釘付
仕様コンパクト、スクリュー釘付
両面テープで固定するPC工法用エンドカップリングです。
エンドカバーとカップリングがドッキング!コンクリート打設後の接続が簡単になりました。
接続も解除も一発でOK!
トロ防止シール付です。
底面にネームシール等が貼れます。
送り配管による感知器等の取り付けに使用します。
通常の送りエンドよりエンド内のスペースが大きくとれ、配線し易い形状です。
コネクタの取り付けによってL・T・X形に配管が可能です。
22サイズは付属の変換アダプタを使用して16サイズの管を配管できます。
Gタイプだから管の接続解除も一発でOK!
トロ防止シール付きです。
スクリュー釘付きは打ち込むだけで固定できます。
釘なしタイプはデッキプレート台座(CDE-PD)を使用してデッキプレートに簡単に取り付けることができます。
アンカー付は、VVFケーブルの二重天井への引き込みによる照明器具等の重量物直接取り付けに使用します。
仕様側面ノックアウト付
送り配管による感知器等の取り付けに使用します。
通常の送りエンドよりエンド内のスペースが大きくとれ、配線し易い形状です。
コネクタの取り付けによってL・T・X形に配管が可能です。
22サイズは付属の変換アダプタを使用して16サイズの管を配管できます。
Gタイプだから管の接続解除も一発でOK!
トロ防止シール付きです。
スクリュー釘付きは打ち込むだけで固定できます。
釘なしタイプはデッキプレート台座(CDE-PD)を使用してデッキプレートに簡単に取り付けることができます。
アンカー付は、VVFケーブルの二重天井への引き込みによる照明器具等の重量物直接取り付けに使用します。
仕様側面ノックアウト付
ニュー送りエンドが2連!集中配管、送り配線による感知器等の取り付けに最適です。
付属の釘を打ち込むだけで固定できます。
コンクリート打設後、釘が簡単に取り外せます。
トロ防止シール付です。
仕様釘付
PC工法用のエンドカバーです。
コンクリート打設後、カバーが取り外せます。
トロ防止シール付です。
底面にネームシール等が貼れます。
コンクリート打ち継ぎ箇所等の管相互の接続に使用します。
トロ防止シール付です。
差し込むだけのワンタッチ型。
(カップリング部がGタイプ)
材質仮枠カップリング(本体):PVC、カップリング(本体):ABS
種類CD管用(Gタイプ)
寸法L(mm)93.5
寸法H(mm)110
寸法D(Φmm)64.5
寸法h(mm)29
適合管CD単層波付管36
1個
¥519
税込¥571
翌々日出荷
送り配管による感知器等の取り付けに使用します。
通常の送りエンドよりエンド内のスペースが大きくとれ、配線し易い形状です。
コネクタの取り付けによってL・T・X形に配管が可能です。
22サイズは付属の変換アダプタを使用して16サイズの管を配管できます。
Gタイプだから管の接続解除も一発でOK!
トロ防止シール付きです。
スクリュー釘付きは打ち込むだけで固定できます。
釘なしタイプはデッキプレート台座(CDE-PD)を使用してデッキプレートに簡単に取り付けることができます。
アンカー付は、VVFケーブルの二重天井への引き込みによる照明器具等の重量物直接取り付けに使用します。
適合(ボルト)W3/8(3分)
許容静荷重(kN[kgf])アンカー部:1.96(200)
仕様側面ノックアウト付
電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。