活線状態の電線及び通信線の保護に使用します。
ケーブルを押し込むだけで挿入が簡単にできるクイックタイプです。
付属品不要!管と管を直接連結できます。
転がり難く安定性があります。
寸法L(m)4
VE管を分岐配管する場合に使用します。
ケーブルの曲げが大きく取れる為、光ファイバーケーブルや通信線等の分岐配管に最適です。
色ミルキーホワイト
適合ケーブル曲げ半径75mm以下
活線状態の電線及び通信線の保護に使用します。
ケーブルを押し込むだけで挿入が簡単にできるクイックタイプです。
付属品不要!管と管を直接連結できます。
転がり難く安定性があります。
寸法L(m)4
仕様鋼製カバー付スライドボックス
適合ケーブルVVF1.6×3C-2条、VVF2.0×3C-1条、Φ11mm以下の通信線・ケーブル
適合ボックス寸法(mm)~2
適合ノック径(Φmm)21~22
1袋(10個)
¥989
税込¥1,088
当日出荷
電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。