カラーロックナット未来工業翌々日出荷
CD管・PF管配管用ロックナットです。丈夫な幅広タイプです。
VE管カバー入ズミ未来工業翌々日出荷
VE管を入ズミ配管した時のケーブル保護、化粧カバーとして使用します。
VE管カバー曲ガリ大曲ガリ未来工業¥1,598~税込¥1,758~
1セット(10個)
翌々日出荷から5日以内出荷
VE管を曲ガリ配管した時のケーブル保護カバーとして使用します。
大曲ガリはCVケーブル等、硬めのケーブルが楽に収まります。
VE管カバー曲ガリ未来工業翌々日出荷
VE管を曲ガリ配管した時のケーブル保護カバーとして使用します。
大曲ガリはCVケーブル等、硬めのケーブルが楽に収まります。
VE管カバー出ズミ未来工業翌々日出荷
VE管を出ズミ配管した時のケーブル保護、化粧カバーとして使用します。
VE管分岐未来工業当日出荷から翌々日出荷
VE管を分岐配管する場合に使用します。
ケーブルの曲げが大きく取れる為、光ファイバーケーブルや通信線等の分岐配管に最適です。
色ミルキーホワイト適合ケーブル曲げ半径75mm以下
CB斜めコンクリートボックス未来工業翌々日出荷
斜め配管ができる為、 通線がラクです。
鉄筋を避けて配管ができます。
CB斜めバックプレートはビスをゆるめるだけで取り外せます。
ノックがドライバーで開けられます。
材質耐衝撃性樹脂(HI)仕様CB斜めバックプレートノックアウト/側面ノックアウト:22・22(25・25)×2、22(25)×2、上面ノックアウト:22(25)×1色グレー種類中浅形(44mm)+CB斜めバックプレート
スラブベンド鉄筋用スタンド未来工業翌々日出荷
スラブ配管でのCD管・PF管の立ち上げ、 引き込み、 小さい曲がりを必要とする場合等に使用します。
スラブベンド型枠用スタンド未来工業翌々日出荷
スラブ配管でのCD管・PF管の立ち上げ、 引き込み、 小さい曲がりを必要とする場合等に使用します。
スラブベンドセット未来工業翌々日出荷
スラブ配管でのCD管・PF管の立ち上げ、 引き込み、 小さい曲がりを必要とする場合等に使用します。
セット内容スラブベンド(本体)、養生プラグ、キャップ、型枠用スタンド
スラブベンド本体未来工業翌々日出荷
スラブ配管でのCD管・PF管の立ち上げ、 引き込み、 小さい曲がりを必要とする場合等に使用します。
適合14・16・22呼び22用(G3/4)規格CD管・PF管コネクタ
全ネジパイプ未来工業(2件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
必要な長さに切断して使用できる全ネジパイプです。
分電盤の建て込み、 ボックスの送り配管等に最適です。
仮枠コネクタ(PC板用)CD管用未来工業¥1,698~税込¥1,868~
1セット(10個)
翌々日出荷
コンパクトな仮枠ブッシングとして、ハーフPCへの取り付けに最適です。
粘着テープで貼るだけの簡単施工!幕板への釘打ち固定もできます。
台座をカットすれば、並べて配管できます。
仮枠ブッシング45°(コンパクトタイプ)PF管用未来工業翌々日出荷
コンパクトで首振り可能。鉄筋等を避けての配管に最適です。
付属の釘を打込むだけで固定できます。
トロ防止シール付きです。
仕様コンパクト寸法L(mm)63寸法H(mm)57寸法B(mm)41適合管PF管16(MFは除く)コネクタネジサイズ呼び22用(G3/4)
デッキプレート用送りエンド未来工業¥1,498~税込¥1,648~
1セット(10個)
翌々日出荷
デッキプレート天井面への引出し、 送り配管等に使用します。
デッキプレートに穴をあけ、 はめ込むだけでOK!
プラスエンド(ボックスタイプ)未来工業¥3,398~税込¥3,738~
1セット(10個)
翌々日出荷
送り配管による感知器等の取り付けに使用します。
通常の送りエンドよりエンド内のスペースが大きくとれ、配線し易い形状です。
本体にM4ナット(66.7ピッチ)が圧入されているので、引掛けローゼットを介して照明器具等(天井直付け器具以外)の吊り下げが行えます。
コネクタの取り付けによってL・T・X形に配管が可能です。
PF管用は付属の変換アダプタを使用して16サイズの管を配管できます。
Gタイプだから管の接続解除も一発でOK!
トロ防止シール付きです。
スクリュー釘を打ち込むだけで固定できます。
プラスエンドアンカー付未来工業翌々日出荷
送り配管による感知器等の取り付けに使用します。
通常の送りエンドよりエンド内のスペースが大きくとれ、配線し易い形状です。
コネクタの取り付けによってL・T・X形に配管が可能です。
22サイズは付属の変換アダプタを使用して16サイズの管を配管できます。
Gタイプだから管の接続解除も一発でOK!
トロ防止シール付きです。
スクリュー釘付きは打ち込むだけで固定できます。
釘なしタイプはデッキプレート台座(CDE-PD)を使用してデッキプレートに簡単に取り付けることができます。
アンカー付は、VVFケーブルの二重天井への引き込みによる照明器具等の重量物直接取り付けに使用します。
適合(ボルト)W3/8(3分)許容静荷重(kN[kgf])アンカー部:1.96(200)仕様側面ノックアウト付
プラスエンドスクリュー釘付未来工業¥2,898~税込¥3,188~
1セット(10個)
翌々日出荷
送り配管による感知器等の取り付けに使用します。
通常の送りエンドよりエンド内のスペースが大きくとれ、配線し易い形状です。
コネクタの取り付けによってL・T・X形に配管が可能です。
22サイズは付属の変換アダプタを使用して16サイズの管を配管できます。
Gタイプだから管の接続解除も一発でOK!
トロ防止シール付きです。
スクリュー釘付きは打ち込むだけで固定できます。
釘なしタイプはデッキプレート台座(CDE-PD)を使用してデッキプレートに簡単に取り付けることができます。
アンカー付は、VVFケーブルの二重天井への引き込みによる照明器具等の重量物直接取り付けに使用します。
プラスエンドスクリュー釘なし未来工業翌々日出荷
送り配管による感知器等の取り付けに使用します。
通常の送りエンドよりエンド内のスペースが大きくとれ、配線し易い形状です。
コネクタの取り付けによってL・T・X形に配管が可能です。
22サイズは付属の変換アダプタを使用して16サイズの管を配管できます。
Gタイプだから管の接続解除も一発でOK!
トロ防止シール付きです。
スクリュー釘付きは打ち込むだけで固定できます。
釘なしタイプはデッキプレート台座(CDE-PD)を使用してデッキプレートに簡単に取り付けることができます。
アンカー付は、VVFケーブルの二重天井への引き込みによる照明器具等の重量物直接取り付けに使用します。
ダブル送りエンド(4方出)未来工業¥2,798~税込¥3,078~
1セット(10個)
翌々日出荷
ニュー送りエンドが2連!集中配管、送り配線による感知器等の取り付けに最適です。
付属の釘を打ち込むだけで固定できます。
コンクリート打設後、釘が簡単に取り外せます。
トロ防止シール付です。
ニュー送りエンド未来工業¥2,298~税込¥2,528~
1セット(10個)
翌々日出荷
送り配管による感知器等の取り付けに使用します。
アンカー付はVVFケーブル送り配線による照明器具等の重量物直接取り付けに使用します。
トロ防止のシール付です。
ニューエンドカバー(オールポジション型)PF管用未来工業¥1,798~税込¥1,978~
1セット(10個)
翌々日出荷
コネクタ部の首振り角度が調整できますから鉄筋を避けての配管、 スラブ、はり側壁への落し込み等、 どんな場所にも使用できます。
コンパクトサイズですから開口部が小さくコンクリート打設後の補修等がラクです。
コンパクトサイズながら従来のエンドカバーより幅が広くとってありますから打設後の配管がスムーズにできます。
ニューエンドカバー(オールポジション型)CD管用未来工業¥1,698~税込¥1,868~
1セット(10個)
翌々日出荷
コネクタ部の首振り角度が調整できますから鉄筋を避けての配管、 スラブ、はり側壁への落し込み等、 どんな場所にも使用できます。
コンパクトサイズですから開口部が小さくコンクリート打設後の補修等がラクです。
コンパクトサイズながら従来のエンドカバーより幅が広くとってありますから打設後の配管がスムーズにできます。
ニップル30未来工業翌々日出荷から5日以内出荷
ボックスへのコネクタ取り付けで、鉄筋を避けて取り付けたい場合や、ボックス位置が低く、横ノックより配管する場合等に使用します。(30°傾けられます。)
曲がりコネクタ(30°)GタイプPF管用未来工業翌々日出荷
ボックス位置が低い場合等の横ノックへの配管や鉄筋を避けての配管等に便利です。
接続も解除も一発でOK!
PF管用は防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
曲がりコネクタ(30°)GタイプCD管用未来工業翌々日出荷から3日以内出荷
ボックス位置が低い場合等の横ノックへの配管や鉄筋を避けての配管等に便利です。
接続も解除も一発でOK!
PF管用は防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
X線防護用ボックスジョイント未来工業翌々日出荷
X線防護用ボックスとコネクタとの接続部のX線透過保護に使用します。
鉛を加工する手間がいらず、配管が簡単にできます。
鉛は樹脂内部に収まっているので安全に取り扱うことができます。
曲がりコネクタ(30°)Gタイプ未来工業翌々日出荷
ボックス位置が低い場合等の横ノックへの配管や鉄筋を避けての配管等に便利です。
接続も解除も一発でOK
適合管PF管28(MFは除く)電線管の呼び28(31)適合ノック径(Φmm)Φ34
曲がりコネクタ(30°)Gタイプ未来工業翌々日出荷
ボックス位置が低い場合等の横ノックへの配管や鉄筋を避けての配管等に便利です。
接続も解除も一発でOK
適合管PF管22(MFは除く)電線管の呼び22(25)適合ノック径(Φmm)Φ27
曲がりコネクタ(30°)Gタイプ未来工業翌々日出荷
ボックス位置が低い場合等の横ノックへの配管や鉄筋を避けての配管等に便利です。
接続も解除も一発でOK
適合管PF管16(MFは除く)電線管の呼び16、22(25)兼用適合ノック径(Φmm)Φ22、Φ27
打ち込みスリーブ (免震ピット 擁壁用貫通スリーブ)未来工業翌々日出荷
免震建物での擁壁及び地中梁にケーブルを通す場合の貫通スリーブとして使用します。
制約がある壁面積に近接させて打ち込めるスリーブ形状により、多くの管が配管できます。
擁壁(地中梁)の厚みに合わせて長さ調整ができます。
カクフレキやミラレックス(F)、VE管との接続が容易です。
埋設管サイズと同じ呼びで接続できますから口径が上がることなく、余分な補強筋を入れる手間がありません。
地下からの水浸入を防ぐ、シールテープ付です。
オール樹脂製ですから、錆が発生しません。
養生キャップ付。(本体と型枠との固定機能付です。)
『電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品』には他にこんなカテゴリがあります
ツバ管未来工業税込¥34~¥31~
ロックナット大阪コネクター製造税込¥2,748~¥2,498~
ロックナット大阪コネクター製造税込¥2,528~¥2,298~